「ミニレフ電球 40」の検索結果

42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ミニレフ電球 口金E17 電球形状ミニレフ球 ビーム角(度)40
1個
特価
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。 全長(mm)68 種類レフ電球 定格電圧(V)AC100/110 口金E17 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 本体質量(g)13 仕様屋内用 電球形状ミニレフ球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ
エコ商品
口金E17 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.9 ビーム光束(Lm)80 長さ(mm)75 質量(g)50 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.065 ビーム角(度)40 中心光度(cd)310 外径(mm)50 グリーン購入法適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)110 全長(mm)68 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)45 ガラス色フロスト
1個
351 税込386
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球40W
エコ商品
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)68 質量(g)13 消費電力(W)40 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ40形 定格消費電力(W)3.3 全長(mm)68 質量(g)約34 定格電流(A)0.06 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)45 設置場所屋内 配光角度(°)140
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。 光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。 店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
種類レフ電球 定格寿命(時間)1500 ビーム角(度)60 口金E26 電球形状レフ電球
1個
特価
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。 口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ 定格消費電力(W)4.2 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)80 質量(g)37 全光束(Lm)325 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)200 定格入力電流(A)0.07 中心光度(cd)100 ビーム角度(°)100
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50W
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)75 質量(g)15 消費電力(W)50 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レフランプ(40W型)
仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5 アズワン品番68-0589-06
1個
259 税込285
7日以内出荷

電球形状ミニレフランプ 電球の種類レフランプ
1個
849 税込934
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)62 ガラス球:耐熱透明レッド 定格電圧(V)110 口金E17 ガラス球径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
9日以内出荷

装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状スペース球 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)93 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)24
1個
559 税込615
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球 長寿命
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 寿命約2000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭光電機工業ミニレフランプR45
エコ商品
ガラス球:ニュ-フロスト 定格電圧(V)110 定格消費電力(W)40 ガラス球径(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
378 税込416
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。
口金E17 電源(V)交流100(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 設置場所屋内専用(屋外使用禁止) 電球の種類LED
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭光電機工業ミニレフランプR30クリア
エコ商品
全長(mm)40 ガラス球:クリヤ-スパッタ- 定格電圧(V)110 口金E17 ガラス球径(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E17ミニレフ電球タイプ
エコ商品
長さ(mm)75 質量(g)50 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E17 角度(°)ビーム: 40 外径(Φmm)50 全光束(Lm)525 定格寿命(時間)40000 電球形状ミニレフ球 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。 口金E26 電球の種類LED 電球形状レフランプタイプ 定格消費電力(W)6.0 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)102 質量(g)75 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)63 ビーム光束(Lm)320 定格入力電流(A)0.1 中心光度(cd)150 ビーム角度(°)100
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ミニレフランプ付属
質量(g)約105(電球除く) 適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。) 電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源ミニレフランプ 40W(付属) 口金E17 消費電力(W)40
1個
1,518 税込1,670
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V)100 50/60Hz共用 寿命40000時間
1個
474 税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニレフ球 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)4.3 全長(mm)77 質量(g)41 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 使用場所屋内 配光角度(°)90 待機時消費電力(W)0.1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金E26 ホワイト 定格寿命(時間)約3000 電球の種類レフランプ
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格消費電力(W)50 定格電圧(V)110 全長(mm)75 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)50 ガラス色フロスト
1個
378 税込416
当日出荷

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに 電球の種類耐震球 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)110 クリア
1個
189 税込208
当日出荷

節電約10%の仕様です。
電源(V)110 定格寿命(時間)2000 ビームの開き(°)45 電球形状レフランプ 電球の種類白熱電球
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450 全光束(Lm)5120 種別500W散光形 全長(mm)238 定格電圧(V)220 口金E39 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000 ビーム光束(Lm)2080 ガラス球形式R160 軸光度(cd)5280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。
電球の種類LED 口金E17 消費電力(W)4.4 配光角度(°)105 寸法(Φ×mm)50×82 質量(g)41 調光の可否対応 対応密閉器具対応 電球形状ミニレフ球
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 電源(V)AC100 消費電力(W)40 コード長さ(m)1.5(中間スイッチ付) 電球40Wミニレフ球 くわえ幅(mm)【クリップ】20~25
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明 定格寿命(時間)2000 電球の種類レフ球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に 電源タイプ電源コード式 電球の種類ミニレフランプ コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付) 定格電圧(V)AC100 使用電球ミニレフランプE17 40W(付属) はさみ幅(板厚)20~25
1個
1,328 税込1,461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格消費電力(W)30 定格電圧(V)110 全長(mm)68 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)45 ガラス色フロスト
1個
332 税込365
当日出荷

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 360°回転ヘッド。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に 電源タイプ電源コード式 電球の種類ミニレフランプ コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付) 定格電圧(V)AC100 使用電球ミニレフランプE17 40W(付属) はさみ幅(板厚)20~25
1個
1,423 税込1,565
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格消費電力(W)15 定格電圧(V)110 全長(mm)60 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)40 ガラス色フロスト
1個
499 税込549
当日出荷

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格消費電力(W)7.5 定格電圧(V)110 定格寿命(時間)約1500 ガラス色フロスト
1個
369 税込406
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付 はさみ幅板厚20~25mm 適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
1個
1,518 税込1,670
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球30W
エコ商品
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)68 質量(g)13 消費電力(W)30 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

東京メタルクリップライト
コード長さ(m)2 質量(kg)0.28 高さ(mm)120 スイッチ中間スイッチ 口金E17 電球40WE17ミニレフランプ 挟み幅(クリップ)20mm セード寸法(mm)Φ60 アーム角度調整
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付 アーム長さ(mm)約280 はさみ幅板厚20~25mm 適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
1個
1,707 税込1,878
翌々日出荷

照らしたいところを、ピンスポットで明るく。コンパクトなサイズ。 開口径を絞り、光を集中的に届ける。 明暗差がはっきりと現れるので、ドラマチックな演出が可能です。
消費電力(W)8.9 構造高気密SB形 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 明るさ40形ミニレフ電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)65 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm)100 配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)