色ガラス球:ニュ-フロスト
定格電圧(V)110
定格消費電力(W)40
ガラス球径(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命タイプ。
調光機能対応。
口金E26
色ホワイト
定格寿命(時間)約3000
電球の種類レフランプ
40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。
電球の種類LED
口金E17
消費電力(W)4.4
配光角度(°)105
寸法(Φ×mm)50×82
質量(g)41
調光の可否対応
対応密閉器具対応
電球形状ミニレフ球
80W相当レフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E26、配光角105度。
電球の種類LED
口金E26
消費電力(W)9
配光角度(°)105
寸法(Φ×mm)80×114
質量(g)130
調光の可否対応
対応密閉器具対応
電球形状ミニレフ球
関連キーワード