小物(貴金属・アクセサリー等)の値札付けに最適。
長さ(cm)5
材質ポリプロピレン
1箱(10000本)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質ポリプロピレン
先端寸法(mm)5×4
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として
材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
2018年トラスコ掲載ページ6 1867
差し込むだけのワンタッチ操作
差込方向は自由
取付後は完全ロック(外れません)
ワンタッチでセーフティーロック! 値札付けに、結束に、幅広くご利用いただけます。取付器具を使わず、ワンタッチで装着できます。結束後のピン頭がなくなり、商品やストッキングへのひっかかりや、人体への引っかき傷がなくなり、さらに安全性が向上しました。結束作業中の引っかき傷もありません。スケルトン(透明)タイプでスッキリと商品イメージを損ないません。頭の出ない安全ロック!!
材質ポリプロピレン
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
フタの種類バックル式
ワンタッチでつながります。
用途複数のものを1組につなぎ止める時に。
材質ポリプロピレン
色白
寸法A(mm)0.6
引張強度(kg)5.85
寸法C(mm)5
高級感を演出するタグ用糸ファスナー。メス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。
材質メカ部:ポリプロピレン / 糸部:ポリエステル
ディスプレイの吊り下げに最適です。
材質ナイロン66
色ナチュラル
内寸(mm)(フック)9
開口寸法(mm)6
札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。
トラスコ品番384-2312
材質ナイロン66
長さ(mm)143
幅(mm)1.8
色ナチュラル
質量(g)128
規格UL規格品(94V-2)
最大結束径(Φmm)35
引張強度(N)49
1袋(1000本)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。
材質軟質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~70
トラスコ品番829-1145
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200本×10袋)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプロック。長さ180cmのストレートワイヤー仕様。3桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途ツーリングに最適なワイヤーロック。
キー方式3桁ダイヤル(マイセットタイプ)
太さ(mm)3.5
長さ(mm)1800
関連キーワード