「ミニ三角ホー」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途除草・土寄せ・種まき用の筋作りに 材質全鋼 柄長さ(mm)約1050 アズワン品番64-3990-59
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

立って草削りができます。 砥ぐことができます。 軽量の伸縮式アルミパイプ柄で、使う人の身長に合わせて長さ調節ができます。
用途草取り、土ならし、土おこしに 全長(mm)880~1450 トラスコ品番819-0911 材質刃:鋼材、柄:アルミパイプ 質量(g)450 刃長(mm)140
1丁
4,298 税込4,728
翌日出荷

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060 刃幅(mm)75 材質(グリップ)軟質塩ビ 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業 全長(mm)415 トラスコ品番780-7848 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)300 刃幅(mm)145 柄長さ(mm)330
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

1丁
529 税込582
当日出荷

頭部は、鋼付でいつまでも良く切れます。 刃部は研ぎなおしもできるのでいつまでも、効率よく作業できます。
全長(mm)445 材質(頭部)SS+SK-5 HRC56±2 質量(g)280
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)354×155×90 質量(g)232 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)S50C アズワン品番64-4064-18
1丁
779 税込857
翌々日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm)1515 トラスコ品番780-7597 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)230 質量(g)860
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

庭などの除草作業に便利です。背の低い雑草を根本から削り取ります。 ガーデニングの土おこしとしても使用できます。
全長(mm)450 材質ニス塗り木柄 柄長さ(mm)390 刃渡り(mm)140×60
1個
959 税込1,055
10日以内出荷

持ち運びに便利な3段伸縮式!!。立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約550mmから、最長/約1130mmまで伸縮可能!!。軽いアルミ製!!
用途草削りやその他農園芸作業に。 全長(mm)【伸長時】1130【収縮時】550 質量(g)335 材質(柄部)アルミ・PP 材質(刃)刃物特殊鋼
1個
2,388 税込2,627
5日以内出荷

刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 「粘り」と「硬さ」を兼ね備えた、工具に最適なドイツ鋼製です。
用途庭木・生垣の剪定や刈込作業に 全長(mm)540 刃長(mm)240 トラスコ品番762-9419 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、柄:ブナ材 質量(kg)1 タイプ波刃 使用目的刈込作業、剪定 切断対象庭木、生垣
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

用途選べるシリーズ交換部品 材質刃物鋼 幅(mm)190 高さ(mm)30 質量(g)180 奥行(mm)115
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています 柄部を7枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP) 全長(mm)380 質量(g)240 板厚(mm)(刃先部)1.5 先幅(mm)130
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

狭い場所での使用に便利な軽量タイプの両面草削り。 小型軽量で作業性が良好。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1155 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP) 長さ(mm)(刃先部)175 高さ(mm)(頭部)170 質量(g)580
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 全長(mm)380 トラスコ品番780-7881 質量(g)300 刃幅(mm)140 柄長さ(mm)300
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

畑作業に一丁あれば便利な三角タイプです。サビに強く軽量なアルミパイプ柄です。左右は除草作業に使用できます。平面は集草作業に適しています。先端は軽い土起こしに使用できます。
用途畑作業用。 材質刃部:ステンレス 柄部:アルミ 質量(g)840 刃長(mm)230 柄長さ(mm)1350
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

軽くて、ラクラク刈れる。農園芸、草刈りとして。
寸法(mm)120 アズワン品番64-9646-48 メーカー商品コード219882
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

192862 金象 野菜畑のスリム三角ホー鋼付 浅香工業 動画あり
軽さと切れ味のバランスに優れた軽量設計 先端部で草抜き・両サイドで草削りと三面使える 頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です
用途草削り作業 材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm)1050 質量(g)310 頭部寸法(mm)90×70
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。 全長(mm)1465 トラスコ品番780-7554 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)240 質量(g)900
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷

根の張った用土の掘り起こしや、草削りに最適
全長(mm)1350 質量(g)約970 頭部長(mm)230 先幅(mm)120
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷