クリップ扇と卓上扇の2WAY設置が可能なミニ扇風機。2WAY電源、USB+コンセント。DCモーター搭載。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、縦横360°可動。モバイルバッテリーでも使用可能。
用途デスクファン、卓上扇風機、クリップ扇として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m)
材質ABS樹脂
質量(g)440
電源(V)AC100V(50/60Hz)、モバイルバッテリー可
ハネ径(cm)17
羽根枚数3
電源自動OFF10時間
風量微弱・弱・中・強
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1×25.6
風量調整4段階
取付可能幅(mm)クリップ:40まで
上下角度調整360度
切タイマー1/2/4/8時間
1台
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
レトロなデザインの扇風機。タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作
幅(mm)250
質量(kg)2.2
高さ(mm)400
奥行(mm)240
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)24/26
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
切タイマー最大約180分
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
レトロなデザインの扇風機。タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作。首振りは背面のつまみで操作
幅(mm)250
質量(kg)2.1
高さ(mm)440
奥行(mm)230
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)27/31
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
切タイマー最大約180分
1台
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
遠くまで風が届くトルネードガード採用 切タイマー搭載の卓上扇風機。風向上下角度調節(手動式)。首振り機能(後方に首振りつまみ)。机の上などに置けるコンパクトサイズ
用途熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 卓上扇 デスクファン 左右首ふり コンパクト 小型 机 シンプル おしゃれ オフィス 事務所 省エネ 節電 換気
質量(kg)1.1
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数3枚 (直径18cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)19/17
風量2段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×18.5×30
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円/0.5円
切タイマー3時間
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機
仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り
付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋
質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)16
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
切タイマー1/2/4/6時間
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード