スタンド不要で、容易に使用できます。ビーカーに被せて使用しますのでビーカーへの羽根の出し入れが容易です。
種別MS-1N
アズワン品番2-7835-11
1台
¥56,100
税込¥61,710
当日出荷
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。
仕様スタンド式
トラスコ品番451-6851
質量(kg)2.7
粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下
エアー取付口G1/4
1台
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
電源AC100V・50/60Hz
シャフト径(Φmm)8Φ×300
羽根(Φmm)(3枚羽根)45
モーター(W)DC60
大きさベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm
回転制御フィードバックコントロール
チャック径(Φmm)1~10
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
質量(kg)2.5
タイプタイマー付
外形寸法(mm)98×155×164
電源AC100V 50/60Hz 80VA
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能正転/逆転切り換え機能
タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角対辺(mm)8
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。
USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP
電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
モーターDCブラシモーター
材質(プレート)SUS304
回転数設定方式ボリューム設定
回転数表示方式目盛表示
・DCブラシレスモーターの撹拌機です。
・回転数に応じて3種類のラインナップを選択します。
・ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。
・回転中に回転方向をワンタッチで切替え可能です。
・チャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーが開くと自動的にモーターが停止)が装備されています。
電源AC100V 50/60Hz 88VA
付属品クランプ1個、撹拌シャフトΦ8mm×495mm1本、撹拌羽根プロペラ型Φ50mm1個、接地アダプター1個
質量(kg)2.5
高さH(mm)164
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能正転/逆転切り換え
チャックΦ8mm用コレット型手締め
回転制御スピードフィードバック制御
奥行D(mm)155
幅W(mm)98
回転数設定方式ボリューム設定
回転数表示方式デジタル4桁表示
安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、フェールセーフ機能
電動工具に取り付けて、らくらく攪拌。
小さな口にも挿入可能。
遠心力により羽根が開いて攪拌。
一斗缶に使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。ドリルチャックは手締めとチャックハンドル式両方が行えます。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
用途溶液のかくはん、混合、合成反応。
幅(mm)120
質量(kg)2.5
高さ(mm)180
奥行(mm)220
電源(V)単相100
消費電力(W)200(200VA)
電源コード(m)1.5
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)2.5
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御スピードフィードバック制御
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)98×155×164
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能正転/逆転切り換え機能
電源AC100V 50/60Hz 80VA
タイプスタンダード
安全ミニプラントクラス撹拌機 BLWセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリー、高粘度溶液の撹拌を目的に120Wモータを採用。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。
プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様汎用小型タイプ
付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ
寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100
質量(kg)3.6、リモコン部/0.4
モーター出力(W)25
アズワン品番1-4194-41
回転数制御方式アナログツマミ式
適合スタンド支柱径Φ16mm
回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
¥60,500
税込¥66,550
当日出荷
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
寸法(mm)500、ブレード:28
適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電源コード式電動かくはん機!
二重安全ロックスイッチ使用!
カーボンブラシ12個付き!
スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!
用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!
材質スチール・ナイロン樹脂
幅(mm)810
質量(kg)2.9
高さ(mm)195
奥行(mm)325
電源(V)単相・交流:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)950
コード長さ(m)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6段階、200~750
絶縁方式二重絶縁
スクリュー径(Φmm)120
定格時間(時間)約8
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
ミニプラントクラスエアモータ撹拌機 EPWシリーズ。スリーワンモータEPWシリーズは、BLWシリーズとコンポーネントを共通化し、EPやExシリーズでは撹拌できない大量用撹拌が可能。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付
付属品エアーホース、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)
空気消費量(L/min)最大190(NTP)
最大出力0.3HP
静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。
適合機種チャック付ドリル用
材質スチール
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)1.9
電流(A)6.5
電源(V)単相100
消費電力(W)610
回転数(min-1[r.p.m])850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
定格電流(A)6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。
従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。
30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。
シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに
仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型
材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)
型式ADR-65(ミニ)
質量(kg)1.61
空気消費量(L/min)550
使用空気圧力(MPa)0.6
回転速度(min-1[r.p.m])0~2500
ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
シャフト寸法(mm)Φ12×550
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
関連キーワード