4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に! 従来のローラーでは入らなかった狭い場所でも楽に塗装できます。 塗料の含み・吐き出しがよく、作業性に優れています。 極細繊維を使用することにより、飛散が少なくきれいに仕上がります。 毛抜けが少なく、泡立ちしにくいローラーです。 短毛 5mm:凹凸の少ない平滑面の塗装や仕上げ塗装に最適。鉄部やパイプなどの塗装に適しています。
用途コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に。 毛材マイクロファイバー(ポリエステル) 適合塗料水性塗料、油性塗料、木部保護塗料 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗料含みが良く、スピーディに塗り伸ばしできます。特殊繊維により、泡立ちが少ないです。先端部分が直角になっているので、コーナー部の塗装がキレイにできます。ミニタイプなので細かい部分が塗りやすい
用途コンセント回りや刷毛では塗りにくい細かい塗装に最適 サイズ(inch)1インチ 材質(ハンドル)PP 刷毛幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリエステル繊維・ABS
1個
109 税込120
当日出荷

塗料含みが良く、スピーディに塗り伸ばしできます。特殊繊維により、泡立ちが少ないです。入隅部分でもしっかり塗装できるので、効率よく作業できます。
用途コーナーの塗装に最適 タイプコーナー用 材質(ハンドル)PP 刷毛幅(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリエステル繊維・ABS
1個
219 税込241
当日出荷

東和産業磁着SQ
エコ商品
浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くバスフック。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。 バススポンジや泡立てネットなどの小物を掛けるのに便利です。又はクリーナーやブラシなどの小物をかけるのにも重宝します。あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。 お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。耐荷重:150g(1個あたり)。使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面
用途マグネット式で浴室のあれこれ収納! 使用場所浴室 材質ABS樹脂、ゴム磁石 ホワイト 種類バスフックミニ 本体質量(g)約38 寸法(cm)約4.5×4.6×1.6 耐荷重(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
409 税込450
5日以内出荷