ちょこっと洗いにちょうどいい1.2kgポータブル洗濯機。本体重量4.5kgと女性でも楽に持ち運べる軽量が魅力です。ワイシャツ2枚、Tシャツ3枚、靴下なら5足と結構洗えちゃいます。さらに靴洗い用ブラシを装着して靴もそのまま洗濯OK。ペット用品の洗濯や、土のついた野菜の土落としにもオススメです。「洗い」「すすぎ」「脱水」モードを選択してタイマーをセットするだけのシンプル操作です。
付属品給水ホース、靴洗い用ブラシ、脱水用カゴ、脱水用押さえフタ、ドライバー、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅320×奥行40×高さ460
質量(kg)4.5
消費電力(W)260
電源AC100V50/60Hz(コード長1.5m)
洗濯容量(kg)最大1.2
防水IPX4
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手軽に別洗いできる小型洗濯機のバケツランドリー
セット内容洗濯槽、電動部、フタ、日本語取扱説明書
材質ABS、PP
質量(kg)約5.2
種類小型洗濯機
消費電力(W)約135
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×490
電源コード(m)0.9
タイマー設定~15分
使用水温(℃)40以下
防水性IPX4
洗濯容量(kg)約1.2
1個
¥10,680
税込¥11,748
翌々日出荷
上履きを丸洗いできる靴専用の洗濯機で、靴洗いのストレスから解放!
セット内容本体、靴用ブラシ(本体に取り付け済)、ネジ(長)×2(内1本は本体に取り付け済)、ネジ(短)×2、ドライバー、給水ホース(約1.2m)、日本語取扱説明書
質量(kg)約5
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60(共用)
定格消費電力(W)電動機:160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×345×465
廃棄上の注意破棄方法について:本製品は家電リサイクル対象商品です。破棄する場合には、各市町村の指示に従って下さい。
電源コード(m)約1.4
アース線の長さ(m)約2.5
防水性IPX4
洗濯容量(kg)標準:1.2(乾燥時の布質量)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード