3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて扱いやすい。スライド式なのでコンパクトに収納できます。
用途庭の植え込みの間、墓石の間など狭いところの雑草やゴミをかき出せます。 材質線/2.2Φ鋼線、柄/アルミパイプ 幅(mm)広げて/330、せばめて/100 全長(mm)最長/640、最短/450 質量(g)約200 爪数10本
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ミニクマデは伸縮式で収納時はコンパクトに収まり場所をとりません。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り) 全長(mm)635 材質(グリップ)エラストマー樹脂 先端形状先が小判型で絡まない 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 最大幅(mm)260 材質(金具)ステンレス鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

八ツ矢工業ミニマゴくまで
竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。
材質 全長(mm)600 仕様9本爪 寸法(mm)H600×W100×D45 質量(g)70 刃長(mm)170 爪数9 先幅(mm)100
1個
399 税込439
欠品中