アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。
シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。
折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。
洗車など見えない箇所も隅々まで。
コンパクトなのでアウトドアに。
タンスの上など、届かない場所もラクラク。
材質ポリプロピレン、合成ゴム
段数1
中空支柱構造支柱をパイプ形状構造とすることで、アルミ合金の軽さと強靭さが両立。
最大使用荷重(kg)100
エスコ品番EA903AF-30B
材質アルミ合金(アルマイト加工)
段数1段
設置寸法・奥行(mm)289
設置寸法・幅(mm)388
収納寸法・幅(mm)388
収納寸法・奥行(mm)153
収納寸法・高さ(mm)332
天板寸法・幅(mm)276
天板寸法・奥行(mm)160
1個
¥3,880
税込¥4,268
当日出荷
使いやすさが大人気のセノ・ビー LITE。
高さ22cmと39cmの2種類のタイプがあります。
用途リビング、キッチン、アウトドア、レジャー
材質ポリプロピレン、合成ゴム
段数1
広げるだけで簡単組立!。折りたたみ式でコンパクトに収納。アウトドアでの使用や踏み台などに。簡易的なイスに!。高い所への足場に!
最大使用荷重(kg)80
材質ポリプロピレン
天板寸法(mm)290×220
関連キーワード