127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学を駆使驚異の切れ味?。ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)。軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます。刃物炭素工具鋼を精密鍛造。最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します
用途銅線専用
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途銅線専用 材質(ハンドル)アルミ合金
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全・確実の品質で圧着作業を?。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い?
用途裸圧着端子・スリーブ用
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) マーベル 動画あり
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様単線用 全長(mm)180 質量(g)360 適合電線サイズΦ0.5・1.2・1.6・2.0mm(単線用)
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。
用途電力・通信ケーブルの地中化工事に 材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製 長さ(m)100 ねじ径M12 P1.75 線径(mm)Φ14 リール径(Φmm)1400
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ミノル工業ハードカッター
鋼線の切断OK!!。Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)。スベリ止めギザ刃付
性能軟鋼線HRB80以下Φ5mm 硬鋼線HRC48以下Φ3.2mm 全長(mm)240 質量(g)400
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

安全・確実の品質で圧着作業を?。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い?
用途絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用 JIS規格非対応
1個
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様VCTF用 全長(mm)180 質量(g)360 適合電線サイズ0.75mm2×2心・0.75mm2×3心・0.75mm2×4心(VCTF線用)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様単線用 全長(mm)180 質量(g)360 適合電線サイズΦ1.0・1.6・2.0・2.6・3.2mm(単線用)
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

ミノル工業ワイヤーヘッド
ジョイントラインの先端に取り付けて電線を引き込む。
サイズスルーラインジョイント ねじ径M4P0.7
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様IV用(エコ電線対応) 全長(mm)180 質量(g)360 適合サイズ(mm2)8・14(IV線用)
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷

テコ→倍力→テコのオートギアシフト機構によりハンドル荷重が約2分の1に!!
用途銅線専用 性能IV400mm2 VVR60mm2×3心 CV400mm2 CVT60mm2全長(mm):605 全長(mm)605 質量(g)2230 材質(ハンドル)アルミ合金
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様同軸用 適合3C2V・5C2V S5C-FB(同軸用) 全長(mm)180 質量(g)360
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様VCTF用 全長(mm)180 質量(g)360 適合電線サイズ1.25mm2×2心・1.25mm2×3心・1.25mm2×4心(VCTF線用)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

IV線CV線(600V)用簡単、安全にストリップ
全長(mm)194 質量(g)183 適合電線サイズ14・22・38・60mm2(IV線・CV線)
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ミノル工業強力圧着工具
安全・確実の品質で圧着作業を?。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い?。60mm2が手動で圧着できる?
用途リングスリーブ用 全長(mm)630 質量(g)1990 JIS規格対応 適合サイズ(mm2)22・38・60
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

ミノル工業補修スリーブ
スーパーイエロー補修用スリーブ(ロッド中間用)
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種電線ケーブルのネジレ防止に。JETラインシリーズのリードヘッド(直径Φ9)に取付可能
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。予備スポンジ3枚付き。
全長(mm)305
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(編み込みタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。長尺ケーブルの途中で装着することができます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
1本
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。
仕様両端アイ加工
1巻
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーイエローの先端に取り付け通線作業を行なう。誘導金具が子桁につまずくことなく、ケーブルラック上をスムーズに進みます。
長さ(mm)450 ねじ径M12 P1.75
1本
8,298 税込9,128
6日以内出荷

究極のよび線。狭い隙間、追加配線に威力を発揮
形状三角形状単線(樹脂製)
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裸圧着端子・スリーブ用圧着工具。量・コンパクト、さらに圧着荷重も軽減。圧着作業が楽々簡単。ハンドルの開放時の開き幅が約20%(メーカー比)狭く、握りやすい。新JIS規格。圧着マーク。軽量。ミニ。端子仮押え。
全長(mm)167 質量(g)235 適合端子1.25・2(mm2)
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

ハンドル荷重を25%軽減!!。Xシリーズツインカム・オート偏心機構
用途銅線専用 性能IV200mm2 VVR22mm2×3心 CVmm2150 CVT22mm2 全長(mm)500 質量(g)1490 材質(ハンドル)
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様IV用(エコ電線対応) 全長(mm)180 質量(g)360 適合サイズ(mm2)1.25・2.0・3.5・5.5・8.0(IV線用)
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

人間工学を駆使。驚異の切れ味.ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)
用途絶縁被覆付閉端接続子用 JIS規格非対応
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミノル工業VAペンチSuper
楽々片手で切断?。支点軸のオート可動により、切断ハンドル荷重が激減。炭素鋼を精密鍛造、最適硬度に熱処理が施されています
用途銅線専用 性能IV:38mm2 VVF 2.6mm×3心 全長(mm)212 質量(g)315
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

耐電50000V。G-FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い。【感電事故防止】。刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません。【抜群の絶縁性】。ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用(耐電圧50000V)
用途銅線専用 材質(ハンドル)G-FRP樹脂
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様VA2心用 全長(mm)180 質量(g)360 適合電線サイズ1.6mm×2心・2.0mm×2心(VA線用)
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷