用途アングル用
トラスコ品番811-5217
セット内容パンチ、ダイ以外一式
材質鋳物
質量(kg)6
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
トラスコ品番465-7217
質量(kg)7.83
2018年トラスコ掲載ページ1 1132
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
2018年トラスコ掲載ページ1 1132
最も一般的に使用される平板加工用の金型です。
穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。
金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
2018年トラスコ掲載ページ1 1132
用途穴あけ用刃物(下刃)
仕様丸穴用
適合機種HA05-1018、MW-50
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。
仕様ダイスには「廻り止め」用カットが2ヵ所入っています
適合タケダ機械 S-505E S-505N 等
材質SK5/焼入硬度 HRC57
外径(Φmm)43
騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。
仕様手動油圧式
付属品レンチ
トラスコ品番457-8881
質量(kg)35
奥行(mm)200
オープンハイト(mm)26(金型装着時)
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40
フレーム奥行(mm)軸芯~200
荷重(kN[t])(出力)49
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。廻り止め付です。
仕様ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。
適合タケダ機械 S-505E S-505N 等
材質SK5/焼入硬度 HRC57
1個
¥78,100
税込¥85,910
翌日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ダイスの外径は、43mmの丸型です。ダイスには廻り止め用カットが2ヵ所入っています。
適合機種藤村鐵工所 FK-355E・FK-515・FK-605、タケダ機械 S505E・S505N
関連キーワード