20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災 薬剤量(kg)20 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約36秒 種別ガス加圧式 放射距離6~10m 仕様ガス加圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番773-0489 質量(kg)42 高さ(mm)905 アズワン品番64-9482-63 設計標準使用期限10年
1本
119,800 税込131,780
欠品中

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽く操作性の高い アルミ製 蓄圧式消火器
用途幅広い火災に適応する業務用スタンダード 種別蓄圧式 放射時間連続:約15秒 放射距離4~7m タイプ業務用 使用温度範囲(℃)-30~+40 質量(kg)2.9 寸法(mm)465×200×102 仕様薬剤種別:粉末(ABC)2.0kg
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型
エコ商品
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど 付属品リサイクルシール付 50型 タイプ蓄圧式、業務用 使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40 エコマーク認定認定 番号型式番号:消第25~1~号 単位能力単位:A-10・B-20・C 全高(cm)約90.4 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約47秒(20℃) 放射距離4~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 全幅(cm)約36 総質量(kg)約37.6 エコマーク認定番号10 127 002
1台
64,980 税込71,478
欠品中

レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。 移動が可能な車載式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番818-8784 質量(kg)37.1 高さ(mm)900 機能ストップ機能 アズワン品番64-9482-67 放射時間約45秒 放射距離5~9m 薬剤量(kg)20.0 設計標準使用期限10年
1本
86,980 税込95,678
当日出荷

スタンド 消火器設置用 モノタロウ 動画あり
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。 種類スタンド型 材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP 幅(mm)250 高さ(mm)770 質量(g)375 奥行(mm)220 適合サイズ(Φmm)180
1個
999 税込1,099
当日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別蓄圧式 仕様リサイクルシール付 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型蓄圧式消火器で、危険物倉庫やガソリンスタンド等に最適です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火 薬剤量(kg)40.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間90秒 種別蓄圧式 放射距離5~9m 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番792-3601 質量(kg)68.4 高さ(mm)1025 設計標準使用期限10年
1本
269,800 税込296,780
70日以内出荷

鉄(スチール)製50型用消火器格納箱(ボックス)です。大型ボックスなので消火資機材等の収納箱としてもご利用いただけます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。本体のみとアングル架台付きのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
種類ボックス型 色(本体) 幅(mm)530 奥行(mm)500 本体厚さ(mm)1.2 材質(本体)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用 仕様アルミ製軽量タイプ 付属品固定ブラケット 種別ガス加圧式 放射距離3~6m
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1 放射時間約12 放射距離3~6m 種別蓄圧式 質量(kg)約2.4 3型 タイプ蓄圧式(住宅用) 種類薬剤/粉末ABC 奥行(mm)約110 全幅(mm)約135 全高(mm)約375
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番859-4417 質量(kg)約4.8 高さ(mm)約467 奥行(mm)約128 全幅(mm)約200 エコマーク認定認定 型式承認番号消第29~1号 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

消火器ボックス モノタロウ 動画あり
スチール製の頑丈な消火器ボックスです。 内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約70mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
材質 収納本数(本)1 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×610×170
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

初田製作所粉末(ABC)消火器(蓄圧式)
エコ商品
定番のABC粉末消火器50型。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール 寸法(mm)D390×W340×H900 50型 種類粉末ABC エコマーク認定認定 能力A-10・B-20・C 本体質量(kg)38.3 型式承認番号消第23~105号 放射時間約36秒(20℃) 放射距離3~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外型の消火器格納箱です。
種類ボックス型 材質スチール 板厚(mm)0.6
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)