屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。
目盛り線入りで位置決め簡単。
乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください)
コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。
ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。
コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全な作業が可能。
幅広い被削材に切削可能。
軽天をらくらくカット。
断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。
エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。
塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。
ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
有効長(mm)130(カッター長160mm)
適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
有効長(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。
仕様センタードリル:コバルトハイス
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。
SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
充電インパクトドリルで使用可能。特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上。
用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)
シャンク六角軸6.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます(Φ17以上)
全長(mm)127
有効切削能力(mm)ステンレス板:0.6、鉄板:3.2
深さ(mm)ふところ:40
刃厚(mm)1
シャンク形状六角軸(6.35mm)
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
有効長(mm)150(カッター長180mm)
適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管
仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上
全長(mm)127
シャンク径(Φmm)6.35
有効切削能力(mm)【ステンレス板】0.6【鉄板】3.2
刃厚(mm)1
シャンク形状六角軸(6.35mm)
有効長(ふところ深さ)(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。
全長(mm)160
有効長(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能です。厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけできます。高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能です。安全性を考えた切り込み量設定方式と切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付です。
用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。FRP・樹脂版などへの穴あけ作業に。
トラスコ品番811-4418
刃径(Φmm)24
有効長(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
MBミニHiKOKI・日東用カッターに取り付けて使用します。センタードリル式です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
トラスコ品番268-4360
全長(mm)69.5
シャンク径(Φmm)6.35
刃径(Φmm)4
適合材鉄板、ステンレス板、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
ポリクリックカッター用Lシャンクロングタイプです。
用途ポリクリックΦ50以上ロングシャンク。
トラスコ品番811-4103
形状シャンク径SDSプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
ダイヤ刃によりホーロー面に欠けや割れが起こらず綺麗な穴あけが可能です。
用途適合材:ホーロー浴槽、ステンレス浴槽、人造大理石浴槽。
トラスコ品番153-6961
セット内容ホールソー578ダイヤ、SDSプラスシャンク(578用超硬センタードリル付)、ホールソー578、ホールソー578用センタードリル、六角レンチ、ホールソー578ダイヤ、SDSプラスシャンク(578用超硬センタードリル付)、ホールソー578、ホールソー578用センタードリル、六角レンチ
シャンク形状SDSプラス
有効長(ふところ深さ)(mm)24
シャンク径(mm)SDSプラス
刃径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
独自の3分割刃形状により耐久性、作業性大幅アップしています。
用途板厚25mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけに。SM/SN材に。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋を安全に簡単に切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に。
トラスコ品番423-4082
有効長(mm)130
刃厚(mm)2.5
刃径(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。超硬付センターピンにより位置決めが確実に行えます。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。
トラスコ品番423-4095
材質刃部:ダイヤモンドセグメントチップ
有効長(mm)150
刃厚(mm)3.8
シャンク形状SDSプラス
刃径(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。
トラスコ品番544-9917
全長(mm)300
シャンク径(Φmm)13
刃先径(Φmm)50~225
シャンク形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
六角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけジェルで水を使わずタイルに穴あけ
トラスコ品番335-4320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。小径のホールソーとしてお使いいただけます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
トラスコ品番544-9921
材質刃部:超硬チップ
適合電動機電気ドリル
加工可能板厚(mm)6
シャンク径(mm)10
刃径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
トラスコ品番162-3209
サイズM6×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18
税込¥20
翌々日出荷
オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。
トラスコ品番544-9942
全長(mm)300
シャンク形状SDSプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
トラスコ品番138-0478
適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)
材質刃部:超硬チップ
取付ねじシャンク:3/8-24UNF
適合電動機チャンネル鋼穿孔機
加工可能板厚(mm)6
刃径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能です。センタードリルにはC形(コバルト高速度鋼)を使用しています。
用途被削材:鋼板・ステンレス板・銅板・アルミ(4mmまで)。ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅版・アルミなどへの穴あけ作業にセンタードリルC形(コバルトハイス)使用
刃径(Φmm)77
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)111
トラスコ品番408-4799
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼
質量(g)551
フトコロの深さ(mm)60
刃厚(mm)2.5
適合電動機電気ドリル(回転専用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
小さな力で、高速かつ高精度の穴あけ作業が可能。
カッター交換ワンタッチ方式採用。
刃先には洗練された超硬チップを採用。
センターピン先端に超硬を採用しており、位置決めがより正確に行えます。
円周切削により、切削面積が短く、小馬力の機械で大口径の穴あけが可能。
用途厚さ35mmまでの鉄板・形鋼・ステンレス版・鋳鉄などへの穴あけに。
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物の穴あけ作業に最適。
有効長(mm)35
適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
適合電動機MBロックテック(LT-40)磁気ボール盤他、直立ボール盤、ラジアルボール盤など
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル。塩ビ、FRP、木質系天井材へのダウンライト、火災警報器などの取り付け。
トラスコ品番423-4089
有効長(mm)130
刃厚(mm)3
刃径(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
シャンク形状SDS-プラス
トラスコ品番811-5120
全長(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
トラスコ品番161-6942
適合機種軽量型ハンマードリル
材質刃部:超硬チップ
全長(mm)166
有効長(mm)50
シャンク形状SDSplus
刃径(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
充電インパクトドリルで使用可能です。特殊形状の超硬チップ採用で、タイルなどもスムーズに穴あけ可能です。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上します。
用途被削材:タイル、瓦、大理石など。
刃径(Φmm)5.3
有効長(mm)65
全長(mm)110
トラスコ品番400-3586
適合機種充電インパクトドリル
材質刃部:超硬チップ
質量(g)21
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク形状六角軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ