インパクトドリルで木材も焼けずにスムーズに穴あけができます。食いつきの良い独自の2段刃を採用しています。
用途被削材:木材、合板、樹脂系材料、塩ビパイプ、人造大理石、アクセスフロア。
有効長(mm)40
シャンク径(mm)6.35
適合機種充電インパクトドリル、充電ドライバードリル
刃厚(mm)2.2
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能!
穴あけジェル使用で、硬質磁器タイルへの穴あけが可能。
横穴により切りカスの除去が簡単。
充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能。
ジェルは簡単に拭き取る事ができ、被削材に汚れが残りにくくなっています。
用途硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。
有効長(mm)15
シャンク6.35六角シャンク
回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
こんなお得な商品も!

コンクリートドリル 六角軸シャンク
モノタロウ
¥338
税込¥372
充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。
六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。
一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。
独自の超硬チップの採用により、優れた切れ味がえられます。
刃先は、振動、回転兼用形状になっていますので、お手持ちの振動ドリル又は回転ドリルにそのまま取り付けて使用できます。
用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
シャンク六角軸6.35mm
刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます(Φ17以上)
全長(mm)127
有効切削能力(mm)ステンレス板:0.6、鉄板:3.2
深さ(mm)ふところ:40
刃厚(mm)1
シャンク形状六角軸(6.35mm)
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
有効長(mm)35
シャンク径(Φmm)6.35
適合機種充電インパクト
材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上
全長(mm)127
シャンク径(Φmm)6.35
有効切削能力(mm)【ステンレス板】0.6【鉄板】3.2
刃厚(mm)1
シャンク形状六角軸(6.35mm)
有効長(ふところ深さ)(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
充電インパクトドリルで使用可能です。特殊形状の超硬チップ採用で、タイルなどもスムーズに穴あけ可能です。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上します。
用途被削材:タイル、瓦、大理石など。
刃径(Φmm)5.3
有効長(mm)65
全長(mm)110
トラスコ品番400-3586
適合機種充電インパクトドリル
材質刃部:超硬チップ
質量(g)21
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク形状六角軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(mm)6.35
適合機種充電インパクトドライバー
関連キーワード