19曲の音源を内蔵し、細かな設定が可能。
インターバル再生・フレーズ再生・エンドレス再生が可能。
液晶表示によって再生中のチャンネルを確認できます。
起動入力後、再生開始までの時間を1秒間隔で遅延設定(1~6秒)可能。
起動入力端子をメイクすることで、各チャンネル毎に外部機器からの信号による再生が可能。
別売のプログラムタイマー(DT-1800)と通信制御ができ、付属ケーブル1本で接続完了。
大幅な省線化を実現。さらにシステムの拡張も可能。
別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力0dBV/600Ω(不平衡/ライン)
手動または外部制御により、指定した音源を簡単に再生。
8種類の音源を内蔵。ダイレクト操作で再生できます。
別売りのSDメモリーカードに収録した2つの音源ファイルを再生することができます。
ライン入力を1系統備えており、外部から音声を入力し、本機で再生する音声とミキシングすることができます。
質量(kg)2.1
使用温度範囲(℃)0~+45
消費電力(W)3
電源AC100・50/60HzまたはDC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190
仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。
電源タイプ乾電池式
トラスコ品番733-7973
幅(mm)90
色ホワイト
高さ(mm)120
質量(g)175
定格電圧DC1.5V(単3乾電池×1個)
電池寿命1日10回で約1年
音量(dB)68以上
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番836-0047
色ホワイト
電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5
質量(g)約350
定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)
寿命10万回鳴動以上
電流(mA)0.1(操作側)
動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続
配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線
音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ電源コード式
質量(g)約200
電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)操作側/約DC9
定格消費電力(W)2
寿命10万回鳴動以上
電流(mA)操作側/約1
配線長100mまで
適合電線操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF
音量(dB)65dB以上
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×410
質量(kg)3.5
仕様内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m)
トラスコ品番302-8399
種類掛時計
電源AC100V・AC200V・50/60Hz
表示方式アナログ
音圧(最大)90dB(1m)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
8 種類のチャイム音源を内蔵。
プレイリストを作成可能。
SDメモリーカード内に収録された音源データを自由に組み合わせて再生。
複数台のミュージックプレーヤーをプログラムチャイムユニットまたはプログラムミュージックレコーダーで一括制御。
ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
AC100 V( 50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
DC24 V入力により停電時の緊急放送に対応。
本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.2
使用温度範囲(℃)0~+45
消費電力(W)4
電源AC100・50/60HzまたはDC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190
仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
トラスコ品番855-2906
質量(kg)0.9
品名プログラムチャイムユニット
使用電源DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目
2018年トラスコ掲載ページ6 1438
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
電灯線からの直接配線タイプですから経済的で、電池交換などの手間もかかりません。
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。
年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。
ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.3
使用温度範囲(℃)0~+45
消費電力(W)7
電源AC100・50/60Hz
精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190
仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
測定精度2℃、8%(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)25RH~85RH
電池寿命約1年
表示方式デジタル
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。出力系統は独立した4系統出力で4種類の負荷をコントロール可。
トラスコ品番448-5378
質量(kg)2.5
1台
¥90,980
税込¥100,078
3日以内出荷
大型サイズの電波クロックです。
離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。
またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)
機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー
色シャンパンゴールド
直径(Φmm)380
質量(g)1700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×58
表示月・日・曜日
使用電池アルカリ乾電池単2形×2
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz)
電池寿命約1年
音色【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き)
カレンダー付き
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
施設内の定時・緊急放送を自動化! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約!
既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。
放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。
緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。
仕様【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】1系統、【データ登録】パソコン;PBS-D500データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール:1日課パターンあたり、6ステップ (※一般用のみ)、間隔放送スケジュール:1日課パターンあたり、1ステップ、6ch (※一般用のみ)、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール:月の第1週~第5週単位 (※一般用のみ)、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録( ※学校用のみ)、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位、特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】100MB以上の空き容量、【ドライブ】CD-ROMが読めるドライブ(インストール用)
付属品電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1
質量(kg)約2.2
電源(V)AC100±10(50/60Hz)
対応OSWindows 10/ 8.1 日本語版
チャンネル数メッセージ99ch、自作チャイム:15ch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×226×44(突起部含まず)
入力制御:リモート放送、時刻修正
機能ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正
制御出力アンプ、チャイム、BGM
最大消費電力(W)8
メモリーOSが推奨する環境以上
ディスプレイ24文字(半角)×2行
使用CPUOSが推奨する環境以上
録音時間(分)標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15
動作湿度(%)20~85(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)-10~50
使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)
録音方式μ-LAW 8bit 22.05kHz(標準)、PCM 16bit 22.05kHz(高音質1)、PCM 16bit 44.10kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ
音声入力マイク、テープ、チャイム、BGM
音声出力アンプ、イヤホン
動作温度範囲(℃)5~40
LAN設定10BASE-T、100BASE-TX
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
付属品取付ネジ×2
色ホワイト
質量(g)約170(電池含む)
定格電圧定格インピーダンス8Ω
適合電線(mm2)0.5~0.75(押釦:100mまで、増設子器:20mまで)
電源タイプ電池式
音量(dB)65以上(前方1m)
鳴動サイクル親機と連動
動作電流(A)0.2
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.4
色シルバー
直径(Φmm)350
種類掛け時計
表示方式アナログ+デジタル
機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)
電池寿命約2年
カレンダー付き
電波時計〇
1セット
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。
プログラムタイマーDT-1800、ミュージックチャイムMZ-1143,1203に最適です。
同形状ブラック色のEEP-44のラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43
棚受け金具棚受アクセサリー
奥行(mm)25
質量(g)約80
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
学校や会社などの定時放送、時報チャイムをプログラムできます。
1週間のプログラムを4グループまで、当日のみのプログラムも登録可能。
チャンネル数は8、通信制御接続の場合、最大99チャンネルまで使用できます。
液晶表示により対話式プログラム入力方式となり、入力しやすくなりました。
チャイム起動の前に電源がONできる、プリ起動時間設定ができます。(5秒)
通信制御ができる別売のミュージックチャイム(MZ-1143)に付属ケーブル1本で接続完了。
本体で作成したプログラムをSDカード(128MB~2GB)へ保存、読み込みもできます。
別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×170×46
質量(kg)約2.0
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
施設内の定時・緊急放送を自動化! 音声合成搭載でアナウンス作成が容易! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約!
既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。
放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で音源を作成できます。
サンプル音源(企業用、建設会社作業用、自動車学校用、小・中学校用)を付属しており、音源作成が容易です。
緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。
スピーカ制御出力など、最大3系統を制御することが可能。施設やエリアごとに放送系統を制御できます。
仕様【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】最大3系統、【データ登録】パソコン:PBS-D600データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール 1日課パターンあたり、6ステップ、間隔放送スケジュール :1日課パターンあたり、1ステップ、6ch、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール :月の第1週~第5週単位、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】4GB以上の空き容量、【ドライブ】DVD-ROMが読めるドライブ(インストール用)
付属品電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1
質量(kg)約2.2
電源(V)AC100±10(50/60Hz)
対応OSWindows 10/8.1 日本語版
チャンネル数メッセージ99ch、自作チャイム:15ch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×226×44(突起部含まず)
入力制御:リモート放送、時刻修正
機能ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正
制御出力アンプ、チャイム、BGM
最大消費電力(W)8
メモリーOSが推奨する環境以上
ディスプレイ24文字(半角)×2行
使用CPUOSが推奨する環境以上
録音時間(分)標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15
動作湿度(%)20~85(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)-10~50
使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)
録音方式μ- law 8 ビットモノラル 22.050kHz(標準)、PCM 16 ビットモノラル 22.050kHz(高音質1)、PCM 16 ビットモノラル 44.100kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ
音声入力イク、テープ、チャイム、BGM
音声出力アンプ、イヤホン
動作温度範囲(℃)5~40
LAN設定10BASE-T、100BASE-TX
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。別売のメロディクスカードに収録された曲を選択して演奏できる時刻報知用自動放送音源装置
トラスコ品番448-5335
質量(kg)2.95
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。
LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。
チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
質量(kg)約1
使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く)
電圧(V)(50/60Hz)AC100
表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶
消費電力(VA)12
送信出力1mW以下
電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
送受信周波数(MHz)426.1
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
関連キーワード