防水型のコネクタです。
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
材質(キャップ)PE
材質(ストッパー)PC
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
材質(本体)難燃ABS
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
呼び電線管/16、22(25)兼用
寸法D2(Φmm)30
寸法l(mm)14
材質(キャップ)PE
適合ノックアウト径(Φmm)22、27
材質(ストッパー)PC
材質(ロックナット)PS
ねじの呼びG1/2
ミラフレキMF用の防水型コネクタです。
用途ミラフレキMF用の防水型コネクタです。
適合管MF-16
ねじの呼びG1/2
適合ノック径(Φmm)22
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
防水型・ミラフレキSS専用
JIS C8412
Gタイプ
接続も解除も一発でOK
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
Oリング、パッキン付です。
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。
キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様ワンタッチ型
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
材質難燃PE
仕様単層波付管
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
ワンタッチタイプです。
用途ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。
ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm)12.7
仕様アヤ目付き
タイプ太幅
材質ポリアセタール
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94HB
特性耐候、難燃
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様Oリング付
色ベージュ
材質ポリアセタール
トラスコ品番433-7182
タイプ太幅
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94HB
引張強度N(kgf)ループ(最小値):1110(113.19)
適合工具MK15
1箱(25個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
ミラフレキSS専用
GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付
仕様コンパクト、スクリュー釘付
色ベージュ
仕様複層波付管
関連キーワード