経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)
色オレンジ
JIS規格JIS C8411
材質難燃PE
仕様単層波付管
コンクリート埋設専用。
経済的。
規格JIS C 8411
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABS
色オレンジ
材質(ストッパー)PC
電線管の内外部どちらをシロアリが歩いても防ギ効果を発揮するCD管です。
防ギケーブルを使う必要がありません。
従来CD管の豊富な付属品がそのままご使用いただけます。
色オレンジ色(ライン黒)
CD管相互の接続に使用します。
接続状態を示す黒ライン付き。
コンクリート埋設専用で経済的なCD単層波付管です。
質量(kg)約3.5
長さ(m)50
内径(Φmm)【近似】Φ14
外径(Φmm)Φ19
1巻
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。
接続状態を示す黒のライン付き。
防塵キャップ付き。
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
家中まるごとキレイ!高いところもスキマの奥も、手の届かないところに、のびてまがってピタッと届く。
ホコリ・ゴミ・髪の毛を残さずからめて離さない!
平面・曲面・凸凹はもちろん、わずかなスキマにもフィットします。
表面のシートがホコリの舞い上げをブロック。
種類ハンディモップ
セット内容ホルダー1本、取替シート2枚
種別本体
全長(mm)890
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様スリットタイプ
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
新ノックアウト方式(トロ防止膜付)
トロ除去が簡単な内面構造
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
色ブラック
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
パッケージをポリ袋にリニューアル!持ち帰り時・保管時・ゴミ捨て時にかさばるという消費者の不満を解消
種類ハンディモップ
商品タイプ取替用
関連キーワード