これまでにない贅沢な、うるおい感。3つのモードで、全身をじっくりとつややかに磨き上げる。ミラブル艶(つや)は、肌のエイジングが気になる世代へ向けたシャワーヘッド。エイジング肌のために、ミラブルが出した答えは、1本3役の究極のシャワーヘッド。肌あたりや目的の異なる3つのモードで、ウルトラファインバブルの効果をこれまで以上に効率よく届けます。濃密なうるおいをピンポイントに届ける高密度トルネードミストは、集中的にうるおいが欲しい部分へ。肌のハリを保つために、水流を利用して肌を引き締めるストレッチストレートは、緩みやしぼみが気になる部分へ。まるで手で撫でるように、点ではなく面で温めるウォームストレートは、しっかりと温めたい部分へ。それぞれのモードでメンテナンスするようにじっくりと浴びることで、洗ってうるおって温めて整えて、全身をつややかに磨き上げます。年齢を感じさせない、美しさや健やかさにこだわる肌世代へ。おすすめする年齢層:45歳~。肌質や肌の状態:エイジング肌/敏感肌/混合肌。集中的にうるおう高密度トルネードミスト。肌のハリを保つために、うるおいをしっかり届けるストレッチストレート。撫でるように温めるウォームストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル
付属品ミラブル艶(つや)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード
材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ
角度(°)ハンドル垂直に対し20
本体寸法(mm)172×50×50
本体質量(g)150
吐出量高密度トルネードミスト 5.5L/min、ストレッチストレート 7.0L/min、ウォームストレート 7.5L/min
対応ウルトラファインバブル:高密度トルネードミスト 3500万個/mL、ストレッチストレート 2300万個/mL、ウォームストレート 2000万個/mL
使用(給水圧)ヘッド:0.15~0.3Mpa
1台
¥40,880
税込¥44,968
3日以内出荷
はじめての爽快感。気になる汗も、汚れも、ニオイも、一気に洗い流す。ミラブル爽(さら)は肌のべたつきが気になる世代へ向けたシャワーヘッド。まるで全身を包み込むような、満足感のある浴び心地を実現。外側まで配置したトルネードミストが、ウルトラファインバブルを広範囲に拡散することで全身を一気に捉え、頭皮や毛穴の奥に詰まった汚れや皮脂など、気になるニオイの元から徹底的に洗い流します。さらに、たっぷりの水量を高角度で噴出するドームストレートで、パワフルな浴び心地を可能に。吐水口に内蔵したボールが高速回転しながらバブルを発生させると同時に、水が出る穴を瞬間的にふさいで水量を調整し、リズミカルにたたくような水流で肌表面の汚れやべたつきを弾き飛ばしてすっきりと洗い上げます。しっかり浴びたいときも。短時間でサッと浴びたいときも。いつでも、みずみずしさと爽快感を求める肌世代へ。おすすめする年齢層:~30歳。肌質や肌の状態:脂性肌/普通肌。身体の広範囲に届くトルネードミスト。一気に洗い流せるドームストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル。毎日のシャワータイムを短縮
付属品ミラブル爽(さら)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード
材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス
角度(°)ヘッド:ハンドル垂直に対し70
本体寸法(mm)186×78×Φ100
本体質量(g)253
吐出量トルネードミストワイド 7.0L/min、ドームストレート 6.0L/min
対応ウルトラファインバブル:トルネードミストワイド 3200万個/mL、 ドームストレート 2000万個/mL
使用給水圧:0.15~0.3Mpa
1台
¥27,000
税込¥29,700
3日以内出荷
「ミラブルzero」の特徴は、これまでになかったウルトラファインバブルを含んだ3つの水流。
毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバルブが入り込み、汚れをキレイに落とします。
ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。
ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc中に約2000万個以上の気泡が含まれています。
トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水からの刺激を抑えることにより、肌に優しいシャワーへと生まれ変わりました。
特殊な「空気混合方式」を採用することで、同じ水圧でも水の使用量を大幅に節約します。
ストレート水流で約25%、ミスト水流では約60%の節水に成功しています。
肌水分量約8%アップ、温浴効果(ミスト水流では温まりの効果は期待できません。)
全長(mm)約160
幅(mm)【全幅】約70(突起部含む) 【ヘッド】吐水面約Φ55 操作部外径約Φ65
角度(°)70(ヘッド/ハンドルを垂直に対し)
質量(g)162
切替方式無段階
接続G1/2
吐水量(L/min)【ストレート】8.5/元圧0.15MPa、【ミスト】3.5/元圧0.15MPa
材質【本体】ポリカーボネード及びABS【ネジ及びバネ】ステンレス【パッキン】EPDM
色ホワイト
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替○
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
適合品番TBH19JCR、TMNW40JCR
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの
泡を発生させ、皮脂汚れや毛穴汚れをスッキリと取り除くことができる
シャワー用アダブターです。
バブルマイスターシャワー用はG1/2のネジ山のシャワーヘッドに適合します。
※G1/2でも取付不可な形状が御座います。
詳しくは商品ページ内「取り付け方」の画像を確認してください。
1.ご自宅のシャワーヘッドをシャワーホースから外してください。
2.バブルマイスター シャワー用をシャワーホースに取り付けてください。
3.シャワーヘッドをバブルマイスターに取り付けてください。
シャワーとホースの間にセットするだけの簡単装着となります。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
質量(g)約75
材質(プレート)ポリプロピレン
材質(パッキン)NBR
直径×高さ(cm)本体:約2.5×4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合機種TMNW40JWR、(TMHG40JW)、(TMW40JWR)、(TMW40JWRZ)、(TMG40JW)、(TMG40JWZ)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの泡を
発生させ、洗濯物の汚れを落としやすくする洗濯機用アダブターです。
通常の泡に比べて約2万分の1という極小サイズの泡を発生させ、衣類に
付着した汚れやニオイのもとに吸着して、洗い流します。
取付ネジ径がG3/4の洗濯機に取り付け可能です。
それ以外のネジ径の洗濯機には取り付けができません。
洗濯機のネジ径をご確認の上、ご購入ください。
縦型およびドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。
二層式の洗濯機にはご使用できません。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
質量(g)約156
材質(プレート)ポリプロピレン
材質(パッキン)NBR
直径×高さ(cm)本体:約3×6
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『優しい泡が家族をつつむ。入浴に更なる楽しみを。』
ウルブロZは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。
保温効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP
用途浴槽用循環金具
1個
特価
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
該当機種の2024年10月1日より改定される郵便料金改定に対応する為の部材です。
用途本体品番LS501またはLS601の料金変更に対しご使用いただけます。
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
わっと、うるおいを纏う、新感覚。身体のすみずみまでケアして、本来の美しさへと導いていく。ミラブル潤(うる)は肌の乾燥が気になる世代へ向けたシャワーヘッド。肌がうるおいのベールに包まれるような、気持ちよさと美しさへ。こだわったのは、外向きにふわっと広がって身体を包み込む外角度トルネードミスト。ウルトラファインバブルを髪、顔、身体に巡らせて、しっとりうるおいながらも余計な汚れはきちんと落としきる”うるおい洗浄”を叶えます。また、水流が網目のように広がっていくネットワークストレートが、身体のさまざまな部位や肌の特徴にあわせて多彩な角度からアプローチ。これまでどうしても届けることができなかった角度や肌の隙間にも、たっぷりのうるおいと高い洗浄力を的確に運び届けていくことで体のすみずみまでしっかりとケアし、本来のみずみずしさや美しさを呼び覚ます。自分らしい美しさも、心地よさもゆずれない肌世代へ。おすすめする年齢層:25歳~45歳。肌質や肌の状態:乾燥肌/敏感肌/混合肌。やさしくうるおう外角度トルネードミスト。身体のすみずみまで届くネットワークストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル。家計にやさしい節水効果
付属品ミラブル潤(うる)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード
材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ
角度(°)ヘッド:ハンドル垂直に対し40
本体寸法(mm)155×73×Φ58
本体質量(g)173
吐出量外角度トルネードミスト 5.0L/min、ネットワークストレート 6.0L/min
対応ウルトラファインバブル:外角度トルネードミスト 3600万個/mL、ネットワークストレート 2300万個/mL
使用給水圧:0.15~0.3Mpa
1台
¥36,000
税込¥39,600
3日以内出荷
シンプルなデザインのシャワーヘッド。バスルームのシャワーヘッドを取り替えるだけで、ご家庭でも気軽にウルトラファインバブルの作用をお楽しみいただけます。ウルトラファインバブルの超微細な気泡は、毛穴やシワの奥まで入りこみ、お肌の汚れを吸着してやさしく洗い流してくれます。入浴後の肌表面温度の上昇や、肌がしっとりすることも確認されており、超微細な泡力でキメの整った美しい肌、しっとりと潤いのある艶やかな髪へと導きます。ペットのニオイを解消。毛並みがツヤツヤに。50%の節水効果。年間約20,000円分の節水に。※(4人家族で1人7分間使用した場合)
用途シャワーヘッドとして。節水、美容に。ファインバブル ペット 微細気泡 美容作用 表面温度 保温 毛穴
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×7.5×20.7
質量(g)145
材質金属材料:ステンレス/黄銅、樹脂材料:ABS/ポリアセタール、ゴム材料:EPDM
色ホワイト
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
節水効果約50%、マイクロミストバブルでしっかり洗浄。
材質ABS樹脂、ステンレス、シリコン、ゴム
色シルバー
高さ(mm)240
質量(g)205
縦(mm)65
横(mm)80
最高使用温度(℃)60
1個
¥1,988
税込¥2,187
6日以内出荷
ウルトラファインバブルで毛穴までスッキリ綺麗。35%の節水性能で家計をサポート。3種類の吐水。【ミスト】ウルトラファインバブルでやさしく皮脂汚れを洗い流す。【マッサージ】強力水流で心地よいマッサージ感が得られます。【エコフルスプレー】節水性能と大粒シャワーの浴び心地を両立
用途シャワーの節水、洗浄能力UPに。リクシル LIXIL イナックス INAX シャワーヘッド ウルトラファインバブル 風呂 お風呂 バスルーム バスグッズ 節水 アダプター 節水シャワー ミストシャワー 多機能シャワーヘッド ミスト マッサージ 強力水流
質量(g)500
同梱部品ストレーナー、KVK用シャワーアダプター、MYM用シャワーアダプター、Oリングゴム
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.6×7.6×24.6
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆バラ売りなので必要な分だけ購入可能です。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリングです。
適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)1.5
直径(mm)19.5
1個
¥109
税込¥120
6日以内出荷
仕様フルメッキヘッド
機能ワンストップ機能、減圧装置
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆複数シャワーがついているホテルのバスルームや銭湯などの公共施設でのまとめて交換に便利な5個入りです。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリング5個入りです。
適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)1.5
入数5個
直径(mm)19.5
1セット
¥289
税込¥318
6日以内出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用
材質(本体)真鍮クロームメッキ
TGK品番718-64-74-01
種類本体のみ
サイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
色ライトグレー
取付方式スライドバー取付
角度調節×
こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。
押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。
(※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります)
0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆ミラブル、リファ、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTGなどのメーカーに取付け可能です。◆シャワーヘッドがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
用途ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)用の追加ニップルです。
適合ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)
材質ポリプロピレン
適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
1個
¥569
税込¥626
6日以内出荷
用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(W23山14)
1個
¥369
税込¥406
6日以内出荷
用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(M22×2)
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
◆家族それぞれの好みに合わせてシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆カチッとワンタッチで楽に取外しができるため、ヘッドをクルクルと回して外す必要がありません。◆マッサージ用、エステ用、掃除用、ペット用など使う場面や人によって使い分けができて便利です。◆塩素除去カートリッジ付きシャワーヘッドなどは使用するときだけ取付けて、カートリッジの消耗を抑えることもできます。◆洗顔時にはナノバブルシャワーヘッド、身体時には通常のシャワーヘッドなどと使い分けることもできます。◆回転ロック式のため、使用中にヘッドが抜け落ちません。◆ミラブル、リファ(RIFA)、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆対応メーカー一例:TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG。◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい場合は追加ニップル(GA-FW053)で組合わせを増やすことができます。◆シャワーヘッド・ホースがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
用途シャワーヘッドをワンタッチで付け替えられるジョイントセットです。
材質ポリプロピレン
タイプ回転ロック式
適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
関連キーワード