カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測定用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)

「ミラプロ」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルホース MTK ミラプロフレキシブルホース MTKミラプロ
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から37日以内出荷
真空用途の両端KFフランジ付きのフレキシブルホースになります。
用途真空機器の間をフレキシブルに曲げて接続するためのホースになります。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9材質(フレキ部)SUS316L材質(フランジ)SUS316
MFフランジ ミラプロMFフランジミラプロ
7,098税込7,808
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用ISO-MFフランジ(穴あき)になります。
材質SUS304寸法T(mm)12寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ ミラプロクランプミラプロ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
材質アルミニウム表面処理ニッケルメッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
KFフランジ ミラプロKFフランジミラプロ
799税込879
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
センターリング ミラプロセンターリングミラプロ
785税込864特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
形状センターリング材質(インナーリング)SUS304寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルトカラータッチ (ソリッド色)武蔵ホルト(33件のレビュー)
739税込813
1本(20mL)
当日出荷から4日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アンチラストペイント300 (ソリッド色) 武蔵ホルトアンチラストペイント300 (ソリッド色)武蔵ホルト(50件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
成形ベローズ MFK ミラプロ成形ベローズ MFKミラプロ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。
用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
ティ ミラプロティミラプロ
7,898税込8,688
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304形状ティ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
レジューサー ミラプロレジューサーミラプロ
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304長さ(mm)(製作長)40表面処理G.B.B.
ブランクフランジ ミラプロブランクフランジミラプロ
849税込934
1個
当日出荷から53日以内出荷
真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
VCRアダプター ミラプロVCRアダプターミラプロ
8,598税込9,458
1個
当日出荷から33日以内出荷
真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
成形ベローズ MFP ミラプロ成形ベローズ MFPミラプロ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷
両端に溶接用パイプエンドが取り付いた成形ベローズです。 真空配管との接合も行えて、設計の自由度が高まる。
用途真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(ベローズ)SUS316L材質(パイプ)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
R型エルボ MVEJ ミラプロR型エルボ MVEJミラプロ
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷
真空配管用JIS VG/VFフランジによるR型エルボ製品になります。
材質(パイプ・フランジ)SUS304形状R型エルボ表面処理G.B.B.
特殊ティ ミラプロ特殊ティミラプロ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
ENDOプロアスターミラソン ホワイトサムENDOプロアスターミラソンホワイトサム
629税込692
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
板厚(mm)0.5材質アルミメッキ鋼板/内面フッ素樹脂加工品名・タイプデコ型
リークポート ミラプロリークポートミラプロ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
真空配管用のリークポートとKFフランジの変換継手になります。
材質SUS304材質(Oリング)バイトンRoHS指令(10物質対応)対応
薬用入浴剤 和奏風雅18包入 扶桑化学薬用入浴剤 和奏風雅18包入扶桑化学
789税込868
1個
6日以内出荷
「和」をテーマにした入浴剤セット】「和奏風雅」は「和」をテーマにした、粉末タイプの薬用入浴剤アソートセットです。「和」の世界観を、麗・奏・爽・雅・凛・粋の6種類の漢字で表し、それぞれに蜜柑、梅花、薄荷、白檀、檜、吟醸酒の香りを組み合わせました。たおやかな香りとクリアな湯色の、バラエティ豊かなお風呂を楽しめます。
材質麗 有効成分:硫酸Na その他成分:無水チオ硫酸Na、PG、ケイ酸Ca、トウガラシエキス、桃葉エキス、カモミラエキス-1、アロエエキス-1、シソエキス-1、トリメチルグリシン、DL-PCA・Na液、ソルビトール、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リジン液、アルギニン、スレオニン、プロリン、赤102、橙205、香料内容18包入(麗・奏・爽・雅・凛・粋 6種類×各3包)
Kawasemi Rhapsody カワセミラプソディ JACKSONKawasemi Rhapsody カワセミラプソディJACKSON
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷
渓流と呼ばれる河川上流域は、立ち位置に制約があったりボサに覆われた環境で、何かと釣りのし難い状況が多くあります。その様な場所ほど、数多くの渓魚が残っていたり、時には大型が付いていたりするもの。難攻不落のポイントへ何とかルアーを打ち込み、渓魚を誘い出す事がこの釣りの醍醐味とも言えます。しかし、障害物をクリア出来ずにストレスを感じる事が有るのも事実です。そこで、カワセミラプソディにはアプローチのストレスから解放される事を求めました。例えば、「頭上の枝」「背後の岩」「足元の草」これらに気を取られる事なくキャストに集中出来るレングスを厳選。それだけで無く、各機種に役割を持たせたアクション設計にする事で、多様化するルアーバリエーションやテクニックに対応しています。Sic-Sリングを採用したことにより、細流で出番の多い軽量ルアーのキャストフィールは更に向上しました。一方で初速の早いヘビーシンキングは、放出後のラインがスムーズに抜けることでより遠くへ飛ばす事が可能です。ある時はサイドハンドで岩の際へ。またある時はアンダーハンドで枝を潜らせて、、、、このロッドのサポートが有れば、今まで攻め倦(あぐ)んでいたポイントへルアーを届ける事が可能になるだろう。
用途ショートレングスを生かしたテクニカルキャストを高次元で可能にしたモデル。張りのあるブランクスはトゥイッチでヘビーシンキングミノーに鋭いキレのあるアクションを生み出すことが可能です。材質カーボン繊維97%/その他3%能力パワー:Light長さ(cm)125/4ft1in糸の規格ライン:MAX4lb自重(g)79モデルパックロッドモデル継数(本)5仕舞(cm)28先径(mm)1.1ルアーMAX(g)8アクションFast
Kawasemi Rhapsody カワセミラプソディ JACKSONKawasemi Rhapsody カワセミラプソディJACKSON
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷
渓流と呼ばれる河川上流域は、立ち位置に制約があったりボサに覆われた環境で、何かと釣りのし難い状況が多くあります。その様な場所ほど、数多くの渓魚が残っていたり、時には大型が付いていたりするもの。難攻不落のポイントへ何とかルアーを打ち込み、渓魚を誘い出す事がこの釣りの醍醐味とも言えます。しかし、障害物をクリア出来ずにストレスを感じる事が有るのも事実です。そこで、カワセミラプソディにはアプローチのストレスから解放される事を求めました。例えば、「頭上の枝」「背後の岩」「足元の草」これらに気を取られる事なくキャストに集中出来るレングスを厳選。それだけで無く、各機種に役割を持たせたアクション設計にする事で、多様化するルアーバリエーションやテクニックに対応しています。Sic-Sリングを採用したことにより、細流で出番の多い軽量ルアーのキャストフィールは更に向上しました。一方で初速の早いヘビーシンキングは、放出後のラインがスムーズに抜けることでより遠くへ飛ばす事が可能です。ある時はサイドハンドで岩の際へ。またある時はアンダーハンドで枝を潜らせて、、、、このロッドのサポートが有れば、今まで攻め倦(あぐ)んでいたポイントへルアーを届ける事が可能になるだろう。
用途日本の渓流において最もベーシックなレングス。ニーズの多いシンキングミノーに特化したアクションで、やや長めのグリップは一日中繰り返されるキャストやロッドワークの疲労を軽減。材質カーボン繊維98%/グラス繊維2%規格PE:MAXPE0.6能力パワー:Light長さ(cm)153/5ft糸の規格ライン:MAX6自重(g)91モデルスピニングモデル継数(本)2仕舞(cm)79先径(mm)1.1ルアーMAX(g)8アクションFast
Kawasemi Rhapsody カワセミラプソディ JACKSONKawasemi Rhapsody カワセミラプソディJACKSON
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷
渓流と呼ばれる河川上流域は、立ち位置に制約があったりボサに覆われた環境で、何かと釣りのし難い状況が多くあります。その様な場所ほど、数多くの渓魚が残っていたり、時には大型が付いていたりするもの。難攻不落のポイントへ何とかルアーを打ち込み、渓魚を誘い出す事がこの釣りの醍醐味とも言えます。しかし、障害物をクリア出来ずにストレスを感じる事が有るのも事実です。そこで、カワセミラプソディにはアプローチのストレスから解放される事を求めました。例えば、「頭上の枝」「背後の岩」「足元の草」これらに気を取られる事なくキャストに集中出来るレングスを厳選。それだけで無く、各機種に役割を持たせたアクション設計にする事で、多様化するルアーバリエーションやテクニックに対応しています。Sic-Sリングを採用したことにより、細流で出番の多い軽量ルアーのキャストフィールは更に向上しました。一方で初速の早いヘビーシンキングは、放出後のラインがスムーズに抜けることでより遠くへ飛ばす事が可能です。ある時はサイドハンドで岩の際へ。またある時はアンダーハンドで枝を潜らせて、、、、このロッドのサポートが有れば、今まで攻め倦(あぐ)んでいたポイントへルアーを届ける事が可能になるだろう。
用途上流域から中流域で幅広いルアーを扱えるベーシックモデル。ルアーを操作しやすいようにグリップ長を調整しトータルバランスに優れたロッドです。材質カーボン繊維97%/その他3%能力パワー:U Ultra Light長さ(cm)180/6ft1in糸の規格ライン:MAX6lb自重(g)96モデルスピニングモデル継数(本)2仕舞(cm)95先径(mm)1.2ルアーMAX(g)8アクションFast
Kawasemi Rhapsody カワセミラプソディ JACKSONKawasemi Rhapsody カワセミラプソディJACKSON
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷
渓流と呼ばれる河川上流域は、立ち位置に制約があったりボサに覆われた環境で、何かと釣りのし難い状況が多くあります。その様な場所ほど、数多くの渓魚が残っていたり、時には大型が付いていたりするもの。難攻不落のポイントへ何とかルアーを打ち込み、渓魚を誘い出す事がこの釣りの醍醐味とも言えます。しかし、障害物をクリア出来ずにストレスを感じる事が有るのも事実です。そこで、カワセミラプソディにはアプローチのストレスから解放される事を求めました。例えば、「頭上の枝」「背後の岩」「足元の草」これらに気を取られる事なくキャストに集中出来るレングスを厳選。それだけで無く、各機種に役割を持たせたアクション設計にする事で、多様化するルアーバリエーションやテクニックに対応しています。Sic-Sリングを採用したことにより、細流で出番の多い軽量ルアーのキャストフィールは更に向上しました。一方で初速の早いヘビーシンキングは、放出後のラインがスムーズに抜けることでより遠くへ飛ばす事が可能です。ある時はサイドハンドで岩の際へ。またある時はアンダーハンドで枝を潜らせて、、、、このロッドのサポートが有れば、今まで攻め倦(あぐ)んでいたポイントへルアーを届ける事が可能になるだろう。
用途手返し良くルアーをキャストするにはコンパクトなキャストモーションが求められる。ロッドの反発力を活かした低弾道のキャストで狭いポイントに撃ち込みたい時は頼もしい一本。材質カーボン繊維95%/グラス繊維5%規格PE:MAXPE0.6能力パワー:Light長さ(cm)137/4ft6in糸の規格ライン:MAX6自重(g)94モデルキャスティングモデル継数(本)2仕舞(cm)72先径(mm)1.1ルアーMAX(g)8アクションFast
Kawasemi Rhapsody カワセミラプソディ JACKSONKawasemi Rhapsody カワセミラプソディJACKSON
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷
渓流と呼ばれる河川上流域は、立ち位置に制約があったりボサに覆われた環境で、何かと釣りのし難い状況が多くあります。その様な場所ほど、数多くの渓魚が残っていたり、時には大型が付いていたりするもの。難攻不落のポイントへ何とかルアーを打ち込み、渓魚を誘い出す事がこの釣りの醍醐味とも言えます。しかし、障害物をクリア出来ずにストレスを感じる事が有るのも事実です。そこで、カワセミラプソディにはアプローチのストレスから解放される事を求めました。例えば、「頭上の枝」「背後の岩」「足元の草」これらに気を取られる事なくキャストに集中出来るレングスを厳選。それだけで無く、各機種に役割を持たせたアクション設計にする事で、多様化するルアーバリエーションやテクニックに対応しています。Sic-Sリングを採用したことにより、細流で出番の多い軽量ルアーのキャストフィールは更に向上しました。一方で初速の早いヘビーシンキングは、放出後のラインがスムーズに抜けることでより遠くへ飛ばす事が可能です。ある時はサイドハンドで岩の際へ。またある時はアンダーハンドで枝を潜らせて、、、、このロッドのサポートが有れば、今まで攻め倦(あぐ)んでいたポイントへルアーを届ける事が可能になるだろう。
用途ベイトフィネスリールの普及で3g未満の軽量ルアーの使用頻度が格段に増えた。そんな時代に適応すべく生まれたモデル。レギュラー気味の曲がりでしっかりルアー重量を受け止める為、リリースポイントが掴み易い仕上り。材質カーボン繊維95%/グラス繊維5%規格PE:MAXPE0.6能力パワー:Ultra Light長さ(cm)150/4ft11in糸の規格ライン:MAX4自重(g)96モデルキャスティングモデル継数(本)2仕舞(cm)78.5先径(mm)1.1ルアーMAX(g)6アクションFast
Kawasemi Rhapsody カワセミラプソディ JACKSONKawasemi Rhapsody カワセミラプソディJACKSON
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
渓流と呼ばれる河川上流域は、立ち位置に制約があったりボサに覆われた環境で、何かと釣りのし難い状況が多くあります。その様な場所ほど、数多くの渓魚が残っていたり、時には大型が付いていたりするもの。難攻不落のポイントへ何とかルアーを打ち込み、渓魚を誘い出す事がこの釣りの醍醐味とも言えます。しかし、障害物をクリア出来ずにストレスを感じる事が有るのも事実です。そこで、カワセミラプソディにはアプローチのストレスから解放される事を求めました。例えば、「頭上の枝」「背後の岩」「足元の草」これらに気を取られる事なくキャストに集中出来るレングスを厳選。それだけで無く、各機種に役割を持たせたアクション設計にする事で、多様化するルアーバリエーションやテクニックに対応しています。Sic-Sリングを採用したことにより、細流で出番の多い軽量ルアーのキャストフィールは更に向上しました。一方で初速の早いヘビーシンキングは、放出後のラインがスムーズに抜けることでより遠くへ飛ばす事が可能です。ある時はサイドハンドで岩の際へ。またある時はアンダーハンドで枝を潜らせて、、、、このロッドのサポートが有れば、今まで攻め倦(あぐ)んでいたポイントへルアーを届ける事が可能になるだろう。
用途コンパクトに収納できるベイトテレスコモデルでありながらテクニカルキャストを思い通りにポイントへアプローチできるモデル。材質カーボン繊維98%/グラス繊維2%規格PE:MAXPE0.6能力パワー:Light長さ(cm)140/4ft7in糸の規格ライン:MAX6自重(g)88モデルテレスコピックモデル継数(本)4仕舞(cm)50先径(mm)1.3ルアーMAX(g)8アクションFast
VFフランジ ミラプロVFフランジミラプロ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。
材質SUS304
クロウクランプ ミラプロクロウクランプミラプロ
569税込626特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ISO-MFフランジとボルトフランジを締結する為のクロウクランプになります。
材質SUS304
ブランクフランジ(SUS316L) ミラプロブランクフランジ(SUS316L)ミラプロ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
UJRアダプター ミラプロUJRアダプターミラプロ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から33日以内出荷
真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
R型エルボ MVEM ミラプロR型エルボ MVEMミラプロ
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷
真空配管用ISO-MFフランジによるR型エルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
材質(パイプ・フランジ)SUS304形状R型エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
クロウクランプ ミラプロクロウクランプミラプロ
1,998税込2,198
1個
欠品中
両端ISO-MFフランジを接続する為のクロウクランプになります。
材質SUS304適合フランジNW32-NW250寸法A(mm)62.5寸法B(mm)17.5-27寸法C(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
半月クランプ ミラプロ半月クランプミラプロ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)
付属品無し材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
VGフランジ ミラプロVGフランジミラプロ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
真空配管用JIS VGフランジ(穴あき)になります。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ミラプロエルボミラプロ
5,998税込6,598
1個
63日以内出荷
真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304形状エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
複合真空計 タフゲージ ミラプロ複合真空計 タフゲージミラプロ
269,800税込296,780
1組ほか
63日以内出荷
複合真空計タフゲージは、BA電離真空計とピラニ真空計を組み合わせた複合型の真空計です。 これ1本で大気から超高真空までの広範囲を自動的に切り替えながら計測します。 ピラニ真空計は温度計を内蔵して温度補正を行い、温度変化による誤差を低減します。 またピラニ真空計には耐腐食性の材料を使用、高真空ではBA電離真空計がグリッド及びコレクタを加熱しながらタフモードで動作しますので、汚染環境でも感度低下が起きにくく、長期間、精度よく測定することができます。
用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製材質ピラニ:Ni、ピラニ温度計:Pt100、BA フィラメント:Y-lr、グリッド:Pt-Mo、コレクタ:Pt-MoインターフェースRS232C・表示器(TGD100)、PC に接続可入力信号測定開始/停止、デガス、タフモードON/OFF出力信号セットポイント接点×2ch、アラーム接点入力電源(V)DC24、0.8A測定範囲1×10-8Pa~1.2×105PaRoHS指令(10物質対応)対応仕様●タフモード:測定時グリッド及びコレクタ電極を通電加熱・OFF/約300℃/約500℃/約700℃に設定可●デガス:グリッド及びコレクタを約900℃にフラッシュ加熱タイプトランスミッタタイプ(LED 表示付)出力圧力信号:0~10V×1ch圧力単位Pa/Torr/mbar
ニップル ミラプロニップルミラプロ
4,698税込5,168
1個
63日以内出荷
真空配管用両端KFフランジのニップル製品になります。センターリングを用いてシールします。
形状ニップル材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
冷陰極真空計 CCTG ミラプロ冷陰極真空計 CCTGミラプロ
239,800税込263,780
1台
63日以内出荷
コールドカソードタフゲージCCTG(Cold Cathode Tough Gauge)はカソード電極を加熱することで、従来は対応できなかった電極汚染の防止、超高真空領域での安定放電を実現しました。 また、カソード材質にセラミックを採用したことにより、従来にはない耐腐食性を兼ね備えました。 今まで計れなかったハロゲンガス雰囲気の圧力を計測することができます。
用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製インターフェースRS232C・表示器(TGD100)、PC に接続可入力信号測定開始/停止、デガス、タフモードON/OFF出力信号セットポイント接点×2ch、アラーム接点入力電源(V)DC24、1A測定範囲1×10-8Pa ~ 0.1Pa電圧(V)3k~500(バイアス/最適制御)RoHS指令(10物質対応)対応仕様【圧力単位】Pa/Torr/mbar、【タフモード】測定時カソード電極を通電加熱(温度を3 段階に設定可)、【デガス】カソードを約700℃にフラッシュ加熱、【圧力信号出力】0~10V × 2chタイプトランスミッタタイプ(LED 表示付)
複合真空計 タフゲージ用電源通信ケーブル ミラプロ複合真空計 タフゲージ用電源通信ケーブルミラプロ
27,980税込30,778
1本
63日以内出荷
複合真空計タフゲージ用の電源通信ケーブルです。
用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製適合本体TG200シリーズ、TG300シリーズ取扱説明書(0.1MB)
冷陰極真空計 CCTG用電源通信ケーブル ミラプロ冷陰極真空計 CCTG用電源通信ケーブルミラプロ
30,980税込34,078
1本
63日以内出荷
冷陰極真空計CCTG用の電源通信ケーブルです。
用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製適合本体CCTG200シリーズ取扱説明書(0.1MB)
特殊クロス ミラプロ特殊クロスミラプロ
26,980税込29,678
1個
63日以内出荷
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304形状クロス表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
クロス ミラプロクロスミラプロ
9,998税込10,998
1個
63日以内出荷
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
形状クロス材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応