JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
付属品Oリング付
ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。
シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。
ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
ミラレックスF相互や他社FEP管との接続に使用します。
付属品Oリング付
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。
直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。
ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
地中埋設管に適合!
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
管を差し込むだけの簡単施工。
内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様水膨潤不織布付
寸法L1(mm)173
寸法t(mm)6
寸法D1(Φmm)157
寸法D2(Φmm)148
寸法L2(mm)43
適合管ミラレックスF100
ねじの呼びG4(Φ114)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
管を差し込むだけの簡単施工。
内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様水膨潤不織布付
寸法L(mm)218
寸法D(Φmm)157
適合管ミラレックスF100
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ミラレックスF管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
ミラレックスFとつば付スリーブの接続に使用します。
付属品Oリング付
ミラレックスF相互や他社FEP菅との接続に使用します。
寸法L(mm)81
寸法D(Φmm)47
適合管ミラレックスF20
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。
直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。
ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
ミラレックスF相互の接続に使用します。
半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。
サイズ30~50は蝶ナットなので工具不要です。
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
ミラレックスFを斜めに角度を付け、ボックス類に取り付ける場合に使用します。
付属品Oリング付
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
ワンタッチタイプです。
用途ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
材質難燃PE
仕様単層波付管
ミラレックスFの固定に使用します。
サドル内側の突起がミラレックスFの波の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
ミラレックスFと鋼管相互の接続に使用します。
付属品Oリング付
ミラレックスFとVE管相互の接続に使用します。
付属品Oリング付
ミラレックスFと1サイズ下のVE管との接続に使用します。
付属品Oリング付
寸法B(mm)-
ミラレックスFと厚鋼電線管相互の接続に使用します。
付属品Oリング付
異径アダプターとコンビネーションカップリングの間に取り付け、サイズの異なったミラレックス・ミラレックスFの接続に使用します。
ミラレックスFと厚鋼電線管相互(ねじ無)の接続に使用します。
付属品Oリング付
ミラレックス・ミラレックスFを配管する際のコーナー、分岐箇所、あるいは管のこう長が30mを超えるような場合の中継ボックスとして使用します。
コンクリートトラフ・高圧ケーブル防護管・ミラレックスF(パックンレックス)、相互の接続部を覆う樹脂製のカバーです。
ミラレックスFの固定に使用します。
メーカー製ミラックハンガーへの固定にも使用できます。
材質ステンレス製
ハンドホール・マンホール等へのミラレックスFの取り付けに使用します。
ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。
塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)40~150
関連キーワード
1
2
3
次へ