30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンキーをACCにするとドアミラーが復帰、キーOFFから約10秒後にドアミラーを格納します。 又、キー検出線を接続する事でキーを抜いてから約10秒後に格納する事も可能になります。
使用電源(V)12 保証期間1年
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷

リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間1年 適合メーカー日産専用
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間1年 適合メーカートヨタ、スバル
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドアロックでドアミラーを格納、アンロックでドアミラーを復帰します。 降車後にドアミラーを格納しますので、降車時の後方安全確認も行えます。 又、キー検出線を接続する事で、走行中の誤作動を防ぎます。
使用電源(V)12 保証期間1年
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間1年 適合メーカーホンダ専用
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

ドアロックの状態を視覚で確認 ドアをロックするとドアミラーが格納。ドアロックの状態が視覚的に確認できるようになりますので、ドアロックの施錠忘れを防ぎます。 豊富な対応車種 ユニットは汎用品となっており、電動格納ドアミラー車であれば殆どの車種に取り付けが可能です。 高い汎用性を実現 いろいろなシチュエーションを考慮した回路設計。キーインスイッチ信号入力を備えることによりターボタイマー/リモートエンジンスターター取り付け車にも対応しています。また、ドアミラー格納スイッチを使用してドアミラーを格納した場合は、ドアアンロック時にドアミラーを展開しない等、不用意な動作を抑制しています。ガレイラの隠れたベストセラー商品で取付け実績も豊富。確実な動作で誤作動もなく、他社製品を取り扱ったことのある業者様に選ばれています。 ダミーセキュリティLEDや、セキュリティ用スキャナーが接続可能 米DEI社(日本国内代理店は加藤電機(株)社)が販売しているカーセキュリティシステム「VIPER/HORNET」と互換性のあるLED接続用コネクタを装備。接続するだけでドアロック時にLEDを点滅させることが可能です。また、「セキュリティ用スキャナー」も接続可能です。 取り付け簡単 車種別資料が付属。コネクタ極数や、ピン位置/線色情報が記載されていますので取り付けに迷うことはありません。トヨタ車(プリウス・iQ・アルファード・アルファードハイブリッド・ヴェルファイア・ノア・ヴォクシー・ヴィッツ・ラクティス・ポルテ・ウィッシュ・エスティマ・エスティマハイブリッド・bB・ファンカーゴ・ハリアー・ハリアーハイブリッド・ブレイド・シエンタ・ハイエース・パッソ・マークX・ZIO・ラウム・アベンシス・アルテッツァ・プレミオ・アリオン)を初め、ホンダ車(フィット・エアウェイブ・モビリオ・ステップワゴン・ストリーム・エリシオン)、マツダ車(MPV・RX-8)、スズキ車(エスクード・スイフト・ワゴンR・セルボ)、スバル車(レガシィツーリングワゴン・セダン)、ダイハツ車(ソニカ・ムーヴ)を掲載。情報は随時追加されていきます。
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間1年 適合メーカーダイハツ専用
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷



スイッチタイプ【 D 】の車両へADL-11・ADK-98を装着する際に必要です。(主にトヨタ車)
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。 付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47 電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用) センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整 電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5) 記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30 記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400 解像度記録:1920×1080(Full HD) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能) 記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG 画面サイズ10.88型カラー液晶モニター 画素数200万画素 関連資料カタログ(4.38MB) フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps 画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角) 動作温度範囲(℃)-10~60
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。 優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。
仕様【像】正【対物有効径】42mm【視界(100m先)】1°20'(2.3m)【最短合焦距離】20cm(30cm)【スタジア乗数】100【スタジア加数】0【スピード合焦機構】有り【水平目盛盤直径】103mm【水平目盛盤目盛】1°【補正範囲】±15'【1km往復標準偏差】0.7mm【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム【国土地理院登録】3級水準儀 セット内容本体、格納ケース、垂球、六角棒レンチ、調整ピン、ビニールカバー、シリコーンクロス、レンズキャップ 長さ(mm)215 幅(mm)130 全長(mm)215 質量(kg)1.85 高さ(mm)140 使用温度範囲-20℃~+50℃ 倍率32x 感度10'/2mm 分解力3.0" 防水性IPX6(JIS C 0920)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミラーステー周辺部分の見映えを一段と際立たせます。
用途ミラーステーに取り付けるメッキ調のカバーです。 適合車ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラーステー周辺部分の見映えを一段と際立たせます。
用途ミラーステーに取り付けるメッキ調のカバーです。 適合車標準キャブ
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

適合車種:サンバー トラック (TA、TB )。装着するだけで、高級感や個性をアップさせます。貼付タイプ。※TAはメーカーオプションの電動格納式ドアミラー付車には装着不可
適合車種SAMBAR TRUCK (TA、TB )
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種:サンバー トラック(TB,TA)。装着するだけで、高級感や個性をアップさせます。貼付タイプ。※TAはメーカーオプションの電動格納式ドアミラー付車には装着不可
適合車種SAMBAR TRUCK (TB,TA)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

適合車種:サンバー バン(VC、VCターボ、ディアス)/ サンバー トラック(TA、TC、グランドキャブ ) 。雨滴を膜のように広げて水滴を少なくし、視認性を向上。※サンバーバンおよびサンバートラック(TA)は電動格納式ドアミラーのみ装着可。鏡面のみの交換
適合車種SAMBAR VAN (VC、VCターボ、ディアス)/ SAMBAR TRUCK (TA、TC、グランドキャブ )
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

適合車種:サンバー バン (VC、VCターボ、ディアス)/サンバー トラック。ドアミラーに、さりげない高級感を演出します。※カラードドアミラー付車のみ装着可。※ドアミラーカバーとの同時着用の場合は、ドアミラーカバーを先に装着してください。※サンバートラック(TA)はメーカーオプションの電動格納式ドアミラー付車のみ装着可
材質樹脂(ABS)+メッキ 適合車種SAMBAR VAN (VC、VCターボ、ディアス)/SAMBAR TRUCK
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

適合車種:サンバー トラック (TA、TC、グランドキャブ )。ドアミラーに、さりげない高級感を演出します。※TAはメーカーオプションの電動格納式ドアミラー付車のみ装着可
適合車種SAMBAR TRUCK (TA、TC、グランドキャブ )
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

D-2207 シーケンシャルウィンカー内蔵ブルーミラー DELTA(デルタ) 動画あり
ミラー内にLEDを内蔵。視覚効果を高め後方車や隣接車などに進路アピールすることが出来ます。ライトの反射光を軽減、ブルーミラー採用。防眩効果のある広角ブルーミラーにより、反射光を軽減させ視認性を高めます。ミラーヒーターを内蔵し、冬期や寒冷地など寒さによる曇りを軽減。
用途交換用ドアミラー 型式H2##系 ※6型ハイエース(200系)[2020年5月以降 電動格納ミラー装着車]・グランエース(GDH303)Premium / G ・ボンゴブローニイバン(GL)[2020年6/25以降 電動格納ミラー装着車] 車種ハイエース スーパーGL 6型・6型 ※2020年5月以降 電動格納ミラー装着車、グランエース(GDH303)Premium / G、ボンゴブローニイバン(GL)※2020年6/25以降 電動格納ミラー装着車
1セット(2個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

D-2090 シーケンシャルウィンカー内蔵ブルーミラー DELTA(デルタ) 動画あり
ミラー内にLEDを内蔵。視覚効果を高め後方車や隣接車などに進路アピールすることが出来ます。ライトの反射光を軽減、ブルーミラー採用。防眩効果のある広角ブルーミラーにより、反射光を軽減させ視認性を高めます。ミラーヒーターを内蔵し、冬期や寒冷地など寒さによる曇りを軽減。
用途交換用ドアミラー 型式DA17 ※電動格納ミラー車専用 車種エブリィ
1セット(2個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷



任意の位置でミラーを止めることができ、パーキングでの発車時など、従来、死角で見えなかった接近車両の確認が可能になります。ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。
用途電動格納ミラー(左側)を動かすスイッチを運転席付近に設置し、任意の位置にサイドミラーを停止させる為の装置です。 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷


1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷