19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ラインエッジ9/3
エコ商品
材質真鍮押出成型品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ラインエッジ9/2
エコ商品
寸法(mm)2750 長さ(mm)2750 材質真鍮押出成型品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)アルミスクエアーラインエッジ9
エコ商品
仕様ブラケット装着不可 材質アルミ押出成型材 寸法(mm)2750 クロームカラー(クローム近似色) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)アルミスクエアーラインエッジ9
エコ商品
材質真鍮押出成型品 長さ(mm)2750 寸法(mm)2750 ステンカラー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)ラインエッジ9/6
エコ商品
寸法(mm)2750 長さ(mm)2750 材質真鍮押出成型品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)アルミラインエッジ9/2
エコ商品
材質真鍮押出成型品 長さ(mm)2750 寸法(mm)2750 ステンカラー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
8日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)スクエアーエッジ12
エコ商品
材質真鍮押出成型品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。 タイプチャンネル
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カーメイトリヤビューミラーエッジ
エコ商品
ワイドな視界と自然な距離感を確保する曲率半径(3000SR)を採用。 ハロゲン球の眩しさを大幅にカットする防眩ミラー。
ブルー 質量(g)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×30×86 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。 表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性。 従来の鏡では成しえなかった空間演出をも可能にし、全く新しい鏡の世界を創造しました。
型式角型 材質表面:ポリエステルフィルム、フレーム:アルミニウム、芯材:硬質ウレタン、化粧枠:アルミニウム
1枚
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)アルミスラインエッジ9/3
エコ商品
仕様ブラケット装着不可 材質アルミ押出成型材 クロームカラー(クローム近似色) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)25 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

動作電流 20A。定格電圧 32V dc。動作時間 15s。保持電流 10A。電流 Max 100 A。長さ 23.5mm。高さ 27.9mm。幅 4mm。最小抵抗 0.006Ω。最大抵抗 16mΩ。電力損失 7W。リード方向 ラジアル。Tyco PolySwitch PTCデバイスAHEFシリーズ. TE AHEFシリーズのヒューズは車載専用のPolySwitch PPTCデバイスで、PS400規格(自動車産業で使用される電子部品向けのAEC-Q200規格から派生した規格)に適合し、この規格に従って販売されています。 これらの製品が一般的に使用される用途には、テレマティクス、インフォテインメント及びナビゲーションシステム、液晶ディスプレイ(LCD)バックライトヒーター、電源及びシガーライター用のコンセント、プラグ及びアダプタ 充電器、モータ、及びパワードアロック、ミラー、ランバーポンプ、座席、サンルーフ、ウィンドウ、HVACの空気流検出や過電流保護、冷却ファンシステムなどのモータ回路保護が含まれます。. 過電流及び過電圧の保護装置 リセット可能及び使い捨ての過電流装置 幅広いフォームファクタ及び終端方法 これらの製品は、該当する自動車産業の規格に適合 これらの装置は、電子機器の大量アセンブリに対応 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷