●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート
●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度
●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上
●白と黄色のツートンカラー両面目盛
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維
目盛仕様メートル
コートダブル
JIS規格1級
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
ステンレス製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)オールステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。
真鍮製350g直結式分銅付。
ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂)
特殊品として下記の仕様も製作可能。
木柄付金属ケース
ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深
テープ幅(mm)13
材質ステンレス
関連キーワード