カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2,461)
    • カートリッジフィルター(60)
    • 超純水/純水/蒸留水製造装置(11)
    • シリンジフィルター(27)
    • ろ過器/ブフナロート(6)
    • 純水フィルター/カートリッジ(15)
    • 培養用品(25)
    • 検査用品(704)
    • 精密ろ過(メンブレンフィルター)(20)
  • 医療(5)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「ミリポア」の検索結果

2,467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品微生物検査用シート状培地(MC-Media Pad) Merck(メルクミリポア)食品微生物検査用シート状培地(MC-Media Pad)Merck(メルクミリポア)
13,780税込15,158
1袋(100枚)ほか
翌日出荷
培地調製が不要なシート状培地です。サンプルを培地不織布パッドに滴下するだけなので、不慣れな方でも取り扱いが容易です。発育した菌は特徴的な発色コロニーを形成するため特定が容易であり、運動性の高い菌も計測しやすいです。国際認証取得(MicroVal、AOAC OMA、AOAC PTM)。ISO11133に準拠しており、製品の品質管理も徹底されています。
入数(枚)25×4袋保管環境冷蔵
食品微生物検査用シート状培地(MC-Media Pad) Merck(メルクミリポア)食品微生物検査用シート状培地(MC-Media Pad)Merck(メルクミリポア)
18,580税込20,438
1組(100枚)
翌日出荷
培地調製が不要なシート状培地です。サンプルを培地不織布パッドに滴下するだけなので、不慣れな方でも取り扱いが容易です。発育した菌は特徴的な発色コロニーを形成するため特定が容易であり、運動性の高い菌も計測しやすいです。国際認証取得(MicroVal、AOAC OMA、AOAC PTM)。ISO11133に準拠しており、製品の品質管理も徹底されています。
仕様●検査対象:一般生菌●培養条件:35℃24時間入数(枚)25×4袋保管環境冷蔵培地名Rapid Aerobic Count
食中毒菌迅速検出システム Merck(メルクミリポア)食中毒菌迅速検出システムMerck(メルクミリポア)
32,980税込36,278
1式(25回分)
翌日出荷
寒天培地上の疑わしいコロニー、および選択増菌培地を短時間で判定できます。金標識抗体に基づいた免疫フロー迅速検査法です。検査装置には円形のサンプル滴下ゾーン、楕円形の反応ゾーンがあります。
タイプシングルパス保管環境冷蔵入数25テスト有効期限1年
水質測定装置 Merck(メルクミリポア)水質測定装置Merck(メルクミリポア)
215,980税込237,578
1個(1個)
8日以内出荷
現場で迅速に信頼性のある水質分析が可能です(IP68)。100を超えるパラメータがプログラムされており、飲料水から廃水まで簡単に分析できます。
仕様波長精度:±1nm寸法(mm)約95×210×45質量(g)約450電源単3電池×4測定精度1.000Abs±0.020Abs 2.600Abs±0.052Abs(2%FS)測定波長430/530/560/ 580/610/660nm記憶容量約1000データセット測定分解能0.005A
空中浮遊菌測定器 Merck(メルクミリポア)空中浮遊菌測定器Merck(メルクミリポア)
1,098,000税込1,207,800
1個(1個)
15日以内出荷
タッチパネルで簡単に操作できる空中浮遊菌測定用サンプラーです。吸引する空気の通り道は全てオートクレーブ可能なので、汚染源になることがありません。ユーザー設定吸引量、遅延スタートタイマー、インターバル設定、IDシステム設定などの便利な機能を多数搭載しています。
仕様吸引速度:100L/分寸法(mm)110×130×300質量(kg)1.5電源リチウムイオン内蔵バッテリー回転数8200rpm吸引量標準設定(10/20/50/100/200/500/1000L) ユーザー設定3カ所(1~1999Lまで1L単位)
自動秤量分注装置 Merck(メルクミリポア)自動秤量分注装置Merck(メルクミリポア)
889,800税込978,780
1個(1個)
21日以内出荷から31日以内出荷
サンプルを自動的に計量し、緩衝液などで適切な倍率に調製するための装置です。クリーンベンチや安全キャビネット内での作業を円滑にするように設計されています。コンパクトサイズで、取り外し可能なドリップ・トレイを備えています。
質量(g)【最小】 サンプル:1、希釈・分注:5電源(V)AC100~240 50/60Hz精度1~100g:±0.05g 100~5000g:±0.1%接続RS232端子:プリンタに接続 USB端子:コンピューターに接続 ジャック端子:フットペダルに接続希釈係数:1/2~1/99
吸引ろ過ポンプ Merck(メルクミリポア)吸引ろ過ポンプMerck(メルクミリポア)
289,800税込318,780
1個(1個)
翌々日出荷
液体・気体いずれの取り扱いも可能なポンプです。液体はポンプ内を通って送液されるため、従来品では不可欠であった廃液容器(トラップフラスコ)を使用する必要がありません。
仕様チューブ接続形式:内径約10mmチューブ用ホースバルブ寸法(mm)196×168×222質量(kg)1.9流量(L/min)(水道水)3.8~4.0
ウォーターサンプラー Merck(メルクミリポア)ウォーターサンプラーMerck(メルクミリポア)
40,980税込45,078
1箱(25本)
翌々日出荷
川・池・井戸などの水の生菌検査に使用する培地入りユニットで、吸収パット中には粉末培地がすでに入っており、サンプル液に浸すだけで1mLの液体が吸収され、すぐに培養できます。〔使用手順〕(1)サンプル液に30秒以上浸漬します。(2)サンプラーをインキュベーターに入れ、インキュベートします。(3)サンプラー上に形成された特定のコロニーをカウントします。
保管温度(℃)15~30入数25本有効期限製造から12ヵ月
パラフィン ヒストセック60 Merck(メルクミリポア)パラフィン ヒストセック60Merck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1個(2.5kg×4袋)
16日以内出荷
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。HISTOSECRは浸透性・薄切性に優れた使い易い粒状の組織学専用高品質包埋剤です。
仕様DMSO:非含有内容量(kg)2.5×4袋危険物の類別非危険物凝固点(℃)58~60
ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) Merck(メルクミリポア)ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R)Merck(メルクミリポア)
829,800税込912,780
1個(1個)
22日以内出荷
3台まで連結できる水溶液中の微生物試験用ろ過システムです。安全キャビネットやクリーンベンチでの使用を想定したデザインで、省スペースかつ軽量です。新設計ファネルユニットは、一切のピンセット操作不要のため、作業リスクの低減に役立ちます。新設計培地カセットはカセットをカラー化し、培地の取り間違い防止に役立ちます。
仕様吸収圧:-0.4bar未満質量(kg)3.4電源(V)100~240 50/60Hz大きさ230×310×90mm
【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO(TM) 校正証明書付 1.09227.0001 レンタル Merck(メルクミリポア)【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO(TM) 校正証明書付 1.09227.0001 レンタルMerck(メルクミリポア)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚材質陽極処理アルミニウム質量(kg)1.4電源(V)1.2ニッケル水素電池(ACアダプター付属)規格ISO14698-1適合機能キャリブレーション時期の設定・自動警告表示吸引流量100L/min±4%適合径(Φmm)シャーレ:90サイズ(mm)Φ110×180サービス分類レンタル
ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 本体 Merck(メルクミリポア)ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 本体Merck(メルクミリポア)
859,800税込945,780
1台
22日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすいポンプです。取外し可能なろ過ヘッド内に逆止弁があり、流路から生じる可能性のあるメンブレンへのコンタミネーションを防止します。ポンプヘッドとその全コンポーネントは121℃で15分間、または134℃で5分間オートクレーブ可能です。
仕様●ろ過ポンプ本体●ろ過サポート:高さ70mm寸法(mm)ポンプ:90×310×230質量(kg)3.4(ろ過ヘッドを含む)アズワン品番2-7521-51
Immobilon-P PVDF 0.45μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PK Merck(メルクミリポア)Immobilon-P PVDF 0.45μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PKMerck(メルクミリポア)
36,980税込40,678
1箱(50個)
翌々日出荷
仕様●インスリン吸着、μg/cm2:160●フィルターコード:IPVH●フィルター表面:プレーン●ブランド名:Immobilon●ヤギIgG吸着、μg/cm2:294●概要:イモビロン(Immobilon)-P メンブレン, PVDF, 0.45 μm, 7×8.4 cm シート●牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:215●主要アプリケーション:Western Blotting●数量/箱:50●製品名:イモビロン(Immobilon)-P トランスファー メンブレン●適応染色法:クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby材質疎水性PVDFフィルター:白色寸法(cm)フィルター:7×8.4検出方法Chemiluminescent(化学発光検出法);Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法)湿潤性疎水性アズワン品番4-6562-01アプリケーションウェスタンブロッティング, バインディングアッセイ, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, ドット/スロットブロッティング, 糖タンパク質の検出, リポ多糖類の分析孔径(Φμm)フィルター:0.45
Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PK Merck(メルクミリポア)Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PKMerck(メルクミリポア)
42,980税込47,278
1箱(50個)
翌々日出荷
低分子量のウェスタンには最適ブロッティングメンブレン
材質疎水性PVDFフィルター:白色品名製品名:イモビロン(Immobilon)-PSQ トランスファー メンブレン吸着力ヤギIgG吸着:448(μg/cm2)名称ブランド名:Immobilonフィルターコード:ISEQ寸法(cm)フィルター:7×8.4吸着量牛血清アルブミン:340(μg/cm2)インシュリン吸収(μg/cm2)吸着:262検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション表面フィルター:プレーンフィルター穴径(μm)0.2アズワン品番4-6563-01アプリケーション高回収プロテインシークエンシング, 低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, 質量分析、主要:Western Blotting
Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 9x12cm sheet 10/Pk 10PK Merck(メルクミリポア)Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 9x12cm sheet 10/Pk 10PKMerck(メルクミリポア)
28,980税込31,878
1個(10個)
翌々日出荷
低分子量のウェスタンには最適ブロッティングメンブレン
仕様ブランド名:Immobilon材質疎水性PVDFフィルター:白色フィルター(コード)ISEQ寸法(cm)フィルター:9×12検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)アズワン品番4-6563-04アプリケーションWestern Blotting(主要)、高回収プロテインシークエンシング、 低分子量ウエスタンブロッティング、 アミノ酸分析、 N-末端プロテインシークエンシング、 質量分析孔径(Φμm)フィルター:0.2
Amicon Ultra-15 3kDa Ultracel-3 memb 96/Pk 96PK Merck(メルクミリポア)Amicon Ultra-15 3kDa Ultracel-3 memb 96/Pk 96PKMerck(メルクミリポア)
149,800税込164,780
1箱(96個)
12日以内出荷
仕様【NMWL、kDa】3【概要】アミコン ウルトラ(Amicon Ultra)-15、PLBC ウルトラセル(Ultracel)-PL メンブレン、3 kDa関連キーワード:アミコン、アミコンウルトラ、限外ろ過、遠心、タンパク濃縮、分子、分画分子量、脱塩材質再生セルロース長さ(mm)121容量(mL)15直径(Φmm)35タイプフィルター:限外ろ過コードフィルターコード:PLBCろ過面積(cm2)7.6一般的な最終濃縮液量(μL)最小200材質(サポート)再生セルロース材質(デバイス)ハウジング:スチレン/ブタジエン:チューブ - ポリプロピレン:キャップ および ライナー - ポリエチレンアズワン品番61-0284-67アプリケーション(主要)Protein Extraction:Protein Purification、(遠心分離)タンパク質の濃縮及び脱塩、(アプリケーション)スイングバケットローター - 4000 x g:固定アングルローター (35°) - 5000 x g
pH試験紙 ロールタイプ Merck(メルクミリポア)pH試験紙 ロールタイプMerck(メルクミリポア)
5,998税込6,598
1組(3巻)
翌々日出荷
必要な長さに切って使用するロールタイプです。
タイプロール長さ(m)4.8入数3ロール
パラフィン Merck(メルクミリポア)パラフィンMerck(メルクミリポア)
34,980税込38,478
1組(2.5kg×4袋)
翌々日出荷
●高純度パラフィンから成り、組織学用に製造・品質管理された粒状の高品質包埋剤です。
形状粒状規格IVD CE認証製品内容2.5kg×4袋危険物の類別非危険物凝固点(℃)約56~58
【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 NT™ 校正証明書付 1.09191.0001 Merck(メルクミリポア)【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 NT™ 校正証明書付 1.09191.0001Merck(メルクミリポア)
4,990税込5,489
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
強制的に空気を吸引し、微生物を培地表面に捕集する衝突型です。一定の体積中の空気の微生物数を定量的に測定できます。微生物濃度を定量的に評価し、環境の悪化を事前に予測します。ナビゲーションメニュー形式ですので、使用したいメニューへすぐに進む事ができます。全自動キャリブレーションサイクルが可能です。アラーム・サンプルログは最後に行った測定から100測定前分のログをいつでも読み出す事ができます。フタ(ホコリよけカバー)をしたままで作動すると、警告音を発し自動停止する安全機能付きです。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書一般校正
嫌気培養システム(アネロカルト) Merck(メルクミリポア)嫌気培養システム(アネロカルト)Merck(メルクミリポア)
7,698税込8,468
1袋(10袋)ほか
翌日出荷から21日以内出荷
ガス発生袋は水をかけるだけで酸素を吸収し、炭酸ガスを発生します。 発熱・圧力変化がほとんどないため安全です。 鉄粉・炭酸ナトリウム・クエン酸・けいそう土を成分とし、パラジウムなどの有害な触媒を使用していません。
圧力最大1070mb最高温度(℃)38(発熱)
食品微生物検査用シート状培地(MC-Media Pad) Merck(メルクミリポア)食品微生物検査用シート状培地(MC-Media Pad)Merck(メルクミリポア)
20,980税込23,078
1袋(100枚)
翌日出荷
培地調製が不要なシート状培地です。 サンプルを培地不織布パッドに滴下するだけなので、不慣れな方でも取り扱いが容易です。 発育した菌は特徴的な発色コロニーを形成するため特定が容易であり、運動性の高い菌も計測しやすいです。 国際認証取得(MicroVal、AOAC OMA、AOAC PTM)。 ISO11133に準拠しており、製品の品質管理も徹底されています。
培養温度・時間35℃/24時間入数25枚×4袋培地名E.coil&Coliform検出対象大腸菌群・大腸菌
メルク培地 Merck(メルクミリポア)メルク培地Merck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
食品・水質検査に対応したメルク社製の培地です。 乾燥培地(一部除く)は顆粒状に製造されており、長期保存により組成分が分離したり溶けにくい難塊を作ることがありません。また、秤量時に培地の飛散が少ないので、培地の懸濁・溶解が容易です。
容量(g)500保管環境常温
細胞計数装置(Scepter 3.0) Merck(メルクミリポア)細胞計数装置(Scepter 3.0)Merck(メルクミリポア)
339,800税込373,780
1個
21日以内出荷
マイクロピペット感覚で細胞の計数が可能な細胞計数装置です。 60μmセンサで約14秒、40μmセンサで約25秒と短時間での測定が可能です。 わずか50μLのサンプルで手軽に細胞の濃度管理が可能です。 計数方式にはコールター法を採用しており、正確な計測が可能です。
電源充電式(USBポートからの充電)必要サンプル量(mL)0.1(計測サンプル量:0.05)
マイクロコン Biomax Merck(メルクミリポア)マイクロコン BiomaxMerck(メルクミリポア)
18,980税込20,878
1箱(25個)ほか
22日以内出荷
PES膜を水平に設置した遠心デバイスです。 分画分子量ごとに、カップ色が異なります。 10~500μLの水溶性サンプルの効率的な濃縮・脱塩またはバッファ交換に適しています。
フィルタサポート Merck(メルクミリポア)フィルタサポートMerck(メルクミリポア)
4,798税込5,278
1箱(100枚)
翌日出荷
表面無地
グラスファイバーフィルタ(接着剤使用) Merck(メルクミリポア)グラスファイバーフィルタ(接着剤使用)Merck(メルクミリポア)
4,798税込5,278
1箱(100枚)
翌日出荷から30日以内出荷
アクリル樹脂接着のボロシリケートマイクロファイバーグラス製フィルタです。 主にメンブレンフィルタのプレフィルタに使用します。
銀メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)銀メンブレンフィルタMerck(メルクミリポア)
159,800税込175,780
1箱(50枚)
22日以内出荷
カーボンブラック、コールタール製品、コークス炉排出物やシリカのエアーモニタリングに使用できます。 X線回析による結晶シリカ分析に適しています。
材質純銀直径(Φmm)25表面無地穴径(Φμm)0.45
ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品 Merck(メルクミリポア)ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品Merck(メルクミリポア)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
仕様内部流路殺菌キット本体(吸引圧計1台付き)アズワン品番2-7521-42
ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品 Merck(メルクミリポア)ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品Merck(メルクミリポア)
27,980税込30,778
1箱(24個)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
粉末培地 コロンビア寒天基礎培地 カンピロバクターなどの培養用 Merck(メルクミリポア)粉末培地 コロンビア寒天基礎培地 カンピロバクターなどの培養用Merck(メルクミリポア)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
容量カンピロバクターなどの培養用アズワン品番3-3493-17培地名コロンビア寒天基礎培地
【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO (TM) Merck(メルクミリポア)【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO (TM)Merck(メルクミリポア)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
吸引流量100L/min±4%寸法(Φmm)90(適合シャーレ)寸法(Φ×mm)110×180付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚
Millex-AA 0.80μm MCE 25mm w/Vented Inlet EtO Ster 50/Pk Merck(メルクミリポア)Millex-AA 0.80μm MCE 25mm w/Vented Inlet EtO Ster 50/PkMerck(メルクミリポア)
1箱(50個)
予約販売
医療機器 JAN:14580104361151
ろ過面積(cm2)3.9処理量(mL)サンプル:(目安)100穴径(μm)フィルター孔:0.8フィルター直径(Φmm)25容量(μL)ホールドアップ:<100直径(Φmm)28.6高さ(mm)27材質セルロース混合エステル、デバイス:PVCアプリケーションタンパク吸着が問題とならない場合の、水、バッファー、溶解した抗生物質、アンプル入り薬液、菌体毒素、防腐剤、アレルギー製剤、およびその他水溶液の清澄化。 エアベントが必要な用途。インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップフィルターコード:AA一般的名称注射筒用フィルタアズワン品番61-0284-52医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15800BZY00152000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
粉末培地 FDAリステリア増菌ブイヨン Merck(メルクミリポア)粉末培地 FDAリステリア増菌ブイヨンMerck(メルクミリポア)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
適合Listeriaの選択増菌選択剤添加済み容量(g)500保存方法2~8℃アズワン品番6-8814-11保管環境冷蔵培地名FDAリステリア増菌ブイヨン
ステリカップ-VP Merck(メルクミリポア)ステリカップ-VPMerck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
材質(デバイス) ポリスチレンサイズフィルター孔径(μm): 0.1直径(Φmm)(フィルター) 73ホールドアップ容量(mL)3ホールドアップ容量(μL)3000ろ過面積(cm2)40
ステリカップ-HV Merck(メルクミリポア)ステリカップ-HVMerck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(デバイス) ポリスチレンサイズフィルター孔径(μm): 0.45直径(Φmm)(フィルター) 73ホールドアップ容量(mL)3ホールドアップ容量(μL)3000ろ過面積(cm2)40直径(mm)125
ステリカップ-GV Merck(メルクミリポア)ステリカップ-GVMerck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1個ほか
翌々日出荷
サイズフィルター孔径(μm): 0.22直径(Φmm)(フィルター) 73ホールドアップ容量(mL)3ホールドアップ容量(μL)3000
ステリカップ-HV Merck(メルクミリポア)ステリカップ-HVMerck(メルクミリポア)
45,980税込50,578
1箱(12個)
当日出荷
ラミナーフローフードでの使用にも使用できます。フタをしたレシーバーフラスコを積み重ねて保存できます。フィルター孔径0.1μmはマイコプラズマ除去に適しています。
材質フィルター/親水性PVDF、親水性PES、ハウジング/PSサイズ(フィルター孔径) 0.45μm容量(mL)1000耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(mL)2.4アズワン品番4-1194-01
Readybag (R) 顆粒培地 Merck(メルクミリポア)Readybag (R) 顆粒培地Merck(メルクミリポア)
42,980税込47,278
1箱(60セット)
16日以内出荷
秤量済みで、滅菌済精製水を加えるだけで調製ができます。1次増菌を行ったのち、選択増菌及び選択分離を行います。
仕様緩衝ペプトン水、適用: サルモネラの1次増菌、調製に必要な精製水の量: 1125mLアズワン品番3-3620-12培地名緩衝ペプトン水
アンプル培地 Merck(メルクミリポア)アンプル培地Merck(メルクミリポア)
18,980税込20,878
1箱(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
2mLプラスチックアンプルに密封充填された液体培地ですので、ガラスアンプルのようなカッティング操作はありません。
保管環境冷蔵
超純水製造装置用SynergyPak1 Merck(メルクミリポア)超純水製造装置用SynergyPak1Merck(メルクミリポア)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
アズワン品番2-7100-03
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら