21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS316L相当、サニタリー仕様、内面バフ#400研磨後電解研磨加工、残液の少ない構造
接続口径IDFヘルール1.5S 材質(本体)316LSST(SUS316L相当) 材質(ガスケット)シリコーンゴム アズワン品番61-8508-90 設計圧力(MPa)0.7
1台
639,800 税込703,780
73日以内出荷

中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径PT 1.1/2ソケット 仕様カートリッジフィルター3本用 トラスコ品番455-5392 材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR 質量(kg)10.0 高さ(mm)935 基準周囲温度(℃)常温 外径(mm)220 設計圧力(MPa)0.49
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)交換部品キット XX30012RK
フィルター直径(Φmm)スウィニー: 13 mm、ミクロシリンジ: 25 mm 有効ろ過面積(cm2)スウィニー: 0.8ミクロシリンジ: 3.9 仕様サポートスクリーン、PTFEガスケット(13、25mm)およびO-リング(13mm) TGK品番719-00-19-43 接続XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ◇XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップXX30 025 14:入口 1/4” NPTF、出口 オス型ルアースリップ プレフィルター直径(Φmm)スウィニー: 10 、ミクロシリンジ: 22 長さL×直径(mm×Φmm)スウィニー: 33×16、ミクロシリンジ: 32×32 圧力(kPa)690 滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM 最大使用圧力(MPa)0.69 適合フィルター形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
アズワン品番2-3085-01 材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン 全長(mm)35 直径(Φmm)17 フィルター直径(Φmm)13mm 有効ろ過面積(cm2)0.7 プレフィルター直径(Φmm)10 インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ 最大差圧(kPa[psi])345[50] 滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能 接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ 耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343
1ケース(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。 水抜き付きでメンテナンスが容易です。 耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
接続口径PT3/4 付属品吊り用ブラケット、ハウジング取り外し用ピンレンチ 材質キャップ/ステンレス(SUS316)、ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)Φ104×360 常用圧力(MPa)0.6 アズワン品番1-9013-11 通液可温度(℃)4~45
1個
54,900 税込60,390
翌々日出荷

耐薬品性・耐熱性・耐圧性に優れたステンレスハウジングです。
接続口径3/4インチPT(20A) 付属品脱着用レンチ×2、吊り固定金具 材質ステンレス 寸法(mm)Φ102×322 使用温度(℃)約4~50 最大使用圧力(MPa)0.98
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷

Merck(メルクミリポア)シリンジフィルターホルダー
標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。 フィルター直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)3.9 TGK品番719-43-11-02 材質ステンレス 材質(シール)PTFE 接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリップ プレフィルター直径(Φmm)22 長さL×直径(mm×Φmm)32×32 圧力(kPa)690 最大入圧(kPa[psi])689 滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体)ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。 接続口径PT3/4 仕様カートリッジ250mm用・カートリッジフィルタ1本用 トラスコ品番455-5341 材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン 質量(kg)1.25 高さ(mm)431 基準周囲温度(℃)常温 外径(mm)120 設計圧力(MPa)0.49
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径PT 1.1/2ソケット 仕様カートリッジフィルター3本用 トラスコ品番455-5384 材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR 質量(kg)12.0 高さ(mm)1185 基準周囲温度(℃)常温 外径(mm)220 設計圧力(MPa)0.49
1台
239,800 税込263,780
15日以内出荷

フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

残液の少ない構造のサニタリータイプのフィルターハウジングです。内面はバフ#400研磨後に電解研磨加工が施されています。
用途226 Oリングタイプフィルターカートリッジ1本用。 材質ステンレス(SUS316相当) 外径(mm)101 適合フィルターBLA~BAシリーズ 設計圧力(MPa)0.7 2018年トラスコ掲載ページ3 0389
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM 接続口径PF3/4" 外径(Φmm)116 設定圧力(MPa)0.7MPa 最高使用温度(℃)95
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
有効ろ過面積(cm2)3.4 プレフィルター直径(Φmm)22 直径(Φmm)35 フィルター直径(Φmm)25mm 接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ 耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343 材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン 全長(mm)37 インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ 最大差圧(kPa[psi])345[50] 滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能 アズワン品番2-3085-02
1ケース(12個)
25,980 税込28,578
当日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ)
1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。 軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。
耐圧(MPa)0.98(10kg/cm2G) 流量(m3/min)1~2m3/時間(目安) 推奨流量(L/min)19 外径(Φmm)96 主な適合純正品番Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター 材質(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE 使用温度範囲(℃)120まで 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
83,980 税込92,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。 ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
TGK品番567-40-74-02 型式1TS 材質(カプセル部)SUS-316 アズワン品番64-1188-98
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。
有効ろ過面積(cm2)13.8 フィルター直径(Φmm)47mm プレフィルター直径(Φmm)42 直径(Φmm)57 接続方法入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″) 耐圧力(kPa)入圧/510差圧/510 材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン 全長(mm)54 インレット/アウトレット接続1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション 最大差圧(kPa[psi])517[75] 滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能 アズワン品番2-3085-03
1ケース(8個)
67,980 税込74,778
翌々日出荷

クランプを外す事により本体からヘッドを外すことができるため、容易にフィルター交換が可能です。
接続口径PT3/4 材質本体/SUS316、Oリング/EPDM 直径(Φmm)89 耐圧(MPa)0.7MPa
1個
71,300 税込78,430
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。水抜き付きでメンテナンスが容易です。耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
付属品吊り用ブラケット・ハウジング取り外し用ピンレンチ 材質キャップ・ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 接続口径PT3/4 使用温度(℃)4~45 サイズ(mm)Φ102×575 アズワン品番1-9013-12 耐圧(Pa)0.98M以下
1個
69,900 税込76,890
5日以内出荷

エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10 仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF) 穴径(μm)0.22 滅菌γ線 材質(フィルター)ミリポアエクスプレス(親水性PES) ろ過量目安(mL)1000~2000 材質(ハウジング)EASTAR 耐熱温度(℃)45 ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後) 耐圧(kPa)310
1箱(10個)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)