23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【特長】Milwaukeeのパックアウトをどこでも設置可能にするためのアタッチメントです。どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りの『マウンティングクリート』と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。
用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメント 材質ABS射出成形プラスチック 寸法H(mm)29 寸法D(mm)13 寸法W(mm)75
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PACKOUT 引き出し収納 ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納
耐衝撃性ポリマー製 耐荷重:23kg 耐荷重11kgのボールベアリング式引き出しトレイ 金属補強されたサイド部 移動中の引き出し飛び出しを防ぐロック付き(キーホール式) 簡単にアレンジできる間仕切り付き すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
長さ(mm)414 幅(mm)564 高さ(mm)363 材質(本体)耐衝撃性ポリマー 耐荷重(kg)23
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

48-22-8435 PACKOUT オーガナイザー Sサイズ ミルウォーキーツール 動画あり
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
長さ(mm)247 幅(mm)387 質量(kg)2.9 高さ(mm)117 材質(本体)耐衝撃性ポリマー 段数1段
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

48-22-8429 PACKOUT ツールボックス XLサイズ ミルウォーキーツール 動画あり
耐衝撃性ポリマー製 耐荷重:45kg 金属補強されたサイド部とラッチ IP65防水性能 トレイ付きで収納性アップ すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)6.41 長さ(mm)413 幅(mm)559 高さ(mm)432 耐荷重(kg)45 防水性IP65 ブラック/レッド
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

48-22-8301 PACKOUT バックパック ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールPACKOUT バックパック
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製の底面が収納物を水分や傷から守り、バックパックの転倒を防ぐ 高耐久1680デニールナイロン製 高耐久金属ファスナー ハードシェル耐衝撃ポケットを含む全48のポケット 現場での使用に最適な機能満載:背面パッド、チェストストラップ、スーツケース用ストラップ
材質高耐久680デニールナイロン 長さ(mm)400 幅(mm)300 質量(kg)3.3 高さ(mm)400 ポケット数48
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

48-22-8425 PACKOUTTM ツールボックス (Lサイズ) ミルウォーキーツール 動画あり
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 金属補強されたサイド部 (48-22-8424,8425) 金属補強されたラッチ トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425) 自由にカスタマイズできるウレタンフォーム (48-22-8450)
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)5.5 可搬質量(kg)45 長さ(mm)561 幅(mm)409 高さ(mm)287 防水性IP65 サイズL
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ミルウォーキーツールPACKOUT ディープオーガナイザー
カスタマイズ可能な間仕切り 中身が見やすい透明カバー 自由に組み合わせられるPACKOUTTM モジュラーシステム IP65防水性能 耐衝撃性ポリマー製 高耐久ラッチ 間仕切り付属(大小各3枚)
質量(kg)3.26 耐荷重(kg)22.7 高さ外寸(mm)178 高さ内寸(mm)139 長さ外寸(mm)500 長さ内寸(mm)457 幅外寸(mm)386 幅内寸(mm)305
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

究極の耐久性、優れたデザイン。コーナー部をアルミ製フレームでしっかりと補強。安全と防犯性を高めたロック式セキュリティバー。防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能。全べての引き出しにディバイダーが付属。PACKOUTシステムとのフル互換性
質量(kg)10.66 耐荷重(kg)22.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×564×363 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×414×63.5/127(小/大)
1個
30,880 税込33,968
当日出荷

48-22-8431 PACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Mサイズ ミルウォーキーツール 動画あり
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 着脱式ケース・間仕切り付 IP65防水性能 滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)2.06 長さ(mm)502 幅(mm)416 高さ(mm)64 防水性IP65 サイズM
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

48-22-8481 PACKOUT 収納棚 ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールPACKOUT 収納棚
壁面への取付、E-Trackのラッキングレールをを使用して水平にも取付可能 クイックリリース式で、ラック高さをかんたんに調節 耐荷重23kg(1枚あたり) 金属補強フレーム 耐衝撃設計 すべてのPACKOUT製品を取付可能
質量(kg)2.91 長さ(mm)422 幅(mm)566 高さ(mm)99 耐荷重(kg)23/枚
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

【特長】Milwaukee純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを簡単&シンプルに整理することができます。別売りの『マウンティングフィート』と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。
用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムを壁掛け仕様にするためのアタッチメント 材質ABS射出成形プラスチック ブラック 寸法H(mm)40 寸法D(mm)12 寸法W(mm)120
1個
2,998 税込3,298
欠品中

48-22-8424 PACKOUT ツールボックス(Mサイズ) ミルウォーキーツール 動画あり
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 金属補強されたサイド部 金属補強されたラッチ トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425)
質量(kg)4.6 可搬質量(kg)34 長さ(mm)561 幅(mm)409 高さ(mm)168 保護等級IP65
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納 4段
究極の耐久性、優れたデザイン。コーナー部をアルミ製フレームでしっかりと補強。安全と防犯性を高めたロック式セキュリティバー。防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能。全べての引き出しにディバイダーが付属。PACKOUTシステムとのフル互換性
質量(kg)10.89 耐荷重(kg)22.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×564×363 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×414×58
1個
36,880 税込40,568
当日出荷

配管、電気、設備屋向けのお得コンボキット。M12 FUEL 工具2種類、バッテリー3個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個がセットになったパワーパック。M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル:最大13mmの穴を開けることが可能な軽量コンパクトロータリーハンマー。M12 FUEL レシプロソー:片手操作可能な軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化。M12 4.0AHバッテリー:ミルウォーキーツール独自の技術により、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。M12 充電器:温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポート。専用パックアウトツールボックスに収納:耐衝撃性ポリマー製 、IP65防水性能、PACKOUT モジュラーシステムに適用可能。※M12 FPP2A2-5252P JPには、 M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリルのハンドルは付属されておりません。
セット内容M12 CH-0C JP、M12 CHZ-0 JP、M12 B4 JP×3、C12C JP、専用パックアウトツールボックス
1個
79,880 税込87,868
8日以内出荷

車種ハイエース200系 型式Ⅰ ~ Ⅳ型後期 メーカートヨタ
1セット
67,980 税込74,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

48-22-8422 PACKOUTTM コンパクトツールボックス ミルウォーキーツール 動画あり
耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 簡単にアレンジできる間仕切り付き 耐荷重:34kg 小物収納用トレイ付き 金属補強されたロック 高耐久性ラッチ 補強入りヒンジ トップハンドル付き すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)2.5 可搬質量(kg)34 長さ(mm)414 幅(mm)248.9 高さ(mm)326.9 防水性IP65
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

48-22-8450 PACKOUT ツールボックス Mサイズ フォーム入り ミルウォーキーツール 動画あり
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 金属補強されたサイド部 金属補強されたラッチ
質量(kg)2.58 可搬質量(kg)34 長さ(mm)523 幅(mm)377 高さ(mm)150 保護等級IP65
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ミルウォーキー(Milwaukee)のパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメントです。本商品を用いれば、どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りのマウンティングクリート品番OMLOCLBLK6 と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。
材質ABS射出成形プラスチック
1個(8個)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【特長】Milwaukee純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを簡単&シンプルに整理することができます。別売りの『マウンティングフィート』と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。
用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムを壁掛け仕様にするためのアタッチメント 材質ABS射出成形プラスチック レッド 寸法H(mm)40 寸法D(mm)12 寸法W(mm)120
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ミルウォーキーツールPACKOUT コンテナ
積み重ねる・引っ掛けるの2Way使用 耐衝撃性ポリマー製 すべてのPACKOUT<sum>TM</sum> 収納ボックスと連結可能 専用の壁掛けアダプターに背面ラッチで接続可能 上部に他のPACKOUT<sum>TM</sum>製品を積み重ね可能 雨水などを逃がすドレンホール付 運びやすいサイドハンドル付 収納容量0.03m3
質量(kg)2.3 耐荷重(kg)22.7 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)475×389×251 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406×335×234
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

ミルウォーキーのPACK OUT、及びロッキングアクセサリー(ツイストロック方法)に適合したアタッチメントです。機構内にロックを受ける仕組みを設け、ツイストロックに適合し、壁や天井などのどこでも固定した取付が可能です。ミルウォーキー純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを簡単&シンプルに整理することができます。別売りのマウンティングフィート品番PACF018またはPACF028 と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。
トラスコ品番682-8025 材質ABS射出成形プラスチック ブラック
1個(6個)
2,798 税込3,078
当日出荷

ミルウォーキー純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを整理することができます。別売りのマウンティングフィート品番:PAC-F-01-8または品番:PAC-F-02-8と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。
幅(mm)100 高さ(mm)37.5 奥行(mm)155
1セット(6個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Milwaukee(ミルウォーキー)PACKOUT キャビネット
素早く出し入れが可能な簡単開閉ドア
付属品ケースなし トラスコ品番534-9154 質量(kg)7.26 ブラック/レッド タイプ中皿なし 外寸法・幅(mm)508 外寸法・高さ(mm)381 外寸法・奥行(mm)381 連結安定感のある連結:ツールボックスの 天面、底面、背面に連結可能
1台
28,980 税込31,878
当日出荷