ミルキーの甘い香りに包まれながらミルク由来の保湿成分でお肌もしっとり潤う本品は入浴剤です。食べられませんバニラミルクの香りに包まれながら、保湿成分でお肌しっとり潤いますミルク由来の保湿成分を配合浴槽のお湯(約180~200L)に1杯を入れ、よくかきまぜてご入浴ください(キャップの枠一杯が約30gで。)浴用化粧料
容量(g)700
RoHS指令(10物質対応)対応
素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。
用途米用包装資材
「無香料・無着色」ミルク本来のおいしさを楽しめる、ママの味「ミルキー」!
保存環境常温
入数1セット(6個入)
1セット(100g×6個)
¥1,398
税込¥1,510
3日以内出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用
プラグ形状2P 15A 125V
ミルク成分でしっとり潤うバニラミルクの香りに包まれながら、6種類の保湿成分でお肌しっとり潤いますミルク由来の保湿成分を配合浴槽のお湯(約180~200L)に1包(50g)を入れ、よくかきまぜてご入浴ください浴用化粧料
成分硫酸Na、乳糖、酸化チタン、炭酸水素Na、ヒドロキシプロピルビスパルミタミドMEA、カゼインna、ローヤルゼリーエキス、ユキノシタエキス、ボタンエキス、クズ根エキス
容量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
普段使いから、強い日差しの外出時にも使えるSPF50+PA++++天然保湿成分ハトムギエキス配合無香料・無着色
日やけによるシミやソバカスを防ぎます。
お肌にやさしく、すーっと伸びるジェルタイプ。
専用クレンジング不要で、石けんで洗い落とせます。
仕様SPF50+、PA++++
シリーズ麗白ハトムギ
1個(250mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
高精度キー溝加工用エンドミルです。
ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
タイプH式
公差プラス公差
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角弱ねじれ
エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃
シャンク径公差(mm)h7
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)45×29
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
色ミルキーホワイト
プレート形状1連3コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)4500
付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)317
質量(kg)1.98
空気使用量(L/min)99
使用空気圧力(MPa)0.62
ピストン径(Φmm)19
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
用途平形コード用
適合電線(mm2)1.25・2
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き
材質メタクリル樹脂
色(キャップ)青・赤
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
よく伸びて、フィット感に富んでいるため、おむつ交換やからだの清拭など多目的に使用できる手袋です。
左右両用のため、片手だけでも使用でき、経済的です。
ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。
パウダーフリーのため、パウダーアレルギーの方にも安心して使用していただけます。
食品衛生法に適合しているため、食品加工にも使用できます。
パッケージ底面のミシン目を内側に押し込むと、残り少なくなった際、取り出しやすくなります。
材質ポリオレフィン樹脂
タイプ粉無
全長(cm)28
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)ポリプロピレン
材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン+天然木
関連資料カタログ画像(117.25MB)
表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。
ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
外から見えない目隠しフィルム。低光沢で、少し表面にざらつきがある為、指紋が気になりにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)105
可視光線透過率(%)28
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.53
熱貫流率(W/m2・K)6.3
日射熱取得率0.46
サービス分類オーダー・加工
濃い色の布にきれいに発色、くっきり書ける極細タイプのペン。
用途濃い色の布の名前書きに
仕様極細タイプ
入数1本
商品タイプ使い切り本体
種別キャップ
色ミルキーホワイト
種類ハ型キャップ
定格電圧(V)24
定格電流(A)10
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
色ミルキーホワイト
プレート形状1連1コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
天然保湿成分 ハトムギエキス配合。透き通るようなみずみずしい素肌へ。*ハトムギの美肌効果で美しく透き通るようなお肌に導きます。*高保湿成分 ヒアルロン酸配合。みずみずしくなめらかなお肌に仕上げます。*着色料・石油系界面活性剤・タール色素・アルコール・サルフェート・動物由来原料・紫外線吸収剤不使用。*たっぷり使える300g。
1個(300g)
¥699
税込¥769
当日出荷
表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
2018年トラスコ掲載ページ10 0240
色ミルキーホワイト
プレート形状1連2コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
はさみを使わず、手でまっすぐ切れます。貼ってはがせて糊残りが少ないです。油性ペンで字が書ける。ラベルとして使いやすい25mm幅。冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内で貼り付けておけます。
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエチレン
分類スカビオサ 矢車草
高さ(cm)18
花径(cm)3
外から見えない目隠しフィルム。低光沢で、少し表面にざらつきがある為、指紋が気になりにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
幅(mm)1270
長さ(m)30
1巻(30m)
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
用途突出したボルトのカバーに。
材質塩化ビニル(PVC)
色ミルキーホワイト
4月下旬~長期間展開できるグリーンリーフで行楽気分高まる演出を。ひも付。幸運を呼ぶ四葉のクローバー。
材質不織布・紙・PVC
寸法(cm)H50×L160
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。
ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
ユニットバスのシャワーカーテンやお部屋の間仕切りとしても使える防水カーテン。シンプルで合わせやすい、クリームドット柄。取り付けに便利なCカン・Sカン各9個付き。はさみでカットできるので、お好みの長さでご使用ください。簡単にカーテンレールやポールに取り付けられます。(取付用部品付き)寒くても硬くなりにくいEVA素材を使用しています。取り付け用部品としてCカンとSカンが入っています。
用途ポールやカーテンレールの形状に応じてご使用ください。自由な長さにカットしてご使用ください。シャワーカーテン以外にもお部屋の間仕切りや目隠し用としてもお使いいただけます。
付属品Sカン・Cカン
材質エチレン酢酸ビニル
寸法(幅W×高さH)(cm)1個:135×180
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
ブラッシング感覚で塗れる楽塗りコームで、後ろ・内側もきれいに塗れる。
ツンとしにくいやさしいフローラルの香り。
なめらかな乳液が髪全体にいきわたって密着。
シリーズシエロ
香りフローラル
性別女性用
医薬品医療機器等法医薬部外品
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
材質ステンレス
『家族みんなで毎日使える SPF31 PA+++』『天然保湿成分 ハトムギエキス配合』『透き通るようなみずみずしい素肌へ』
保湿成分 ハトムギエキス&ヒアルロン酸配合で、紫外線と乾燥からお肌を守ります。
お肌にやさしく、すーっと伸びるジェルタイプ。専用クレンジング不要で、石けんで洗い落とせます。
紫外線カットSPF31 PA+++
1個(250mL)
¥769
税込¥846
欠品中
外から見えない目隠しフィルム。低光沢で、少し表面にざらつきがある為、指紋が気になりにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
幅(mm)1524
長さ(m)30
1巻(30m)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ