コードレス充電シリーズの共通の替えバッテリーです。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(mAh)1500
充電時間(分)約60
適合機種PL-3001/PL-3002/LiH-1350/LiG-1160/LiS-1175
バッテリーリチウムイオン電池
アズワン品番64-8900-87
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
充電式ポールバリカン18V(PL-5001・PL-5002)専用のバッテリーです。
適合機種PL-5001・PL-5002
質量(g)380
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)18
電源タイプ充電式
蓄電池タイプリチウムイオン電池
アズワン品番64-8901-07
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コードレス充電シリーズのバッテリー用充電器です。
バッテリー電圧(V)10.8
適合機種LiB-15
入力容量550mA
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100~120
出力電流(mA)DC1500
入力周波数(Hz)50/60
アズワン品番64-8901-08
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れに
バッテリー電圧(V)DC10.8
バッテリー容量(mAh)1300
ストローク数(min-1)1300
刈り幅(mm)約300
充電時間(時間)約1(周囲の温度で変わります)
モーター直流マグネットモーター 10.8V
駆動方式(刈刃)両刃駆動
高さ(mm)160
最大切断径(Φmm)約8(樹木の種類や季節で変わります)
材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼
質量(kg)2.1
消費電力(W)16.2
長さ(m)1.7~3.1
直流電圧(V)10.8
電流(mA)DC1500
付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器
幅(mm)95
連続使用時間(分)約25
トラスコ品番412-6211
電源タイプ充電式
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
充電式ブロアバキュームBV-9400の充電パックです。
質量(g)約710
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×78×72
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)。パワー18Vで連続60分使用出来ます。長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。
用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。
刈り幅(mm)300
最大切断径(Φmm)約16(樹木の種類や季節によって変わります)
付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース
幅(mm)95
質量(kg)2.5
高さ(mm)230
全長(m)1.7~3
直流電圧(V)18
モーター直流マグネットモーター18V
連続使用時間(分)約60(無負荷時)
材質(刃)ハードクロムメッキ、高炭素鋼
充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)
電源タイプ充電式
アズワン品番64-8900-74
ストローク数(回/分)1700
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ヘッドが外せる18V充電式ポールチェーンソー。手元から高い木までラクラク切断できます。
高い木の太枝もラクラク切断。1.6m~2.2m伸縮自在。ポールを外せばハンディタイプのチェーンソーになるので、手元作業に活躍します。切断時に固定しやすい滑り止めスパイク。安全ガード付きでキックバック時も安心。パワフル切断 最大切断径120mm。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×210×1600
質量(g)2600
モーター直流マグネットモーター
電圧(V)直流18
切断径(mm)直径:120
伸縮サイズ(m)1.6~2.2
作業量(目安)切断本数:約180本(Φ38mm生木の場合)
充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)
付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース、チェーンオイル
取扱説明書(3.94MB)
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.9
関連資料(7.54MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途交換用バッテリーパック。
本体質量(g)200
バッテリーリチウムイオンバッテリー
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
充電時間(分)60
ストローク数(min-1[回/分])1300
刈込み幅(mm)約300
付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器
トラスコ品番123-0109
長さ(mm)1690~3140
幅(mm)95
質量(kg)2.1
高さ(mm)160
電源(V)DC10.8(リチウムイオン1500mA)
連続使用時間(分)25
バッテリー電圧(V)10.8
電源タイプ充電式
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
LED-RC810用の替バッテリーです。
用途充電式センサーライトLED-RC810用替バッテリー
質量(g)305
バッテリーリチウムイオン電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)2400
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。
コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
電圧(V)直流 7.2
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1500
充電時間(時間)約4
付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
消費電力(W)(充電器)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時)
モーター直流マグネットモーター7.2V
使用時間(分)約25(無負荷の使用時)
バッテリーリチウムイオン電池
ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時)
充電器出力DC9.5V、400mA
充電器入力AC100V(50/60Hz)
ストローク幅(mm)8
ブレード幅(mm)50
充放電回数(回)約250
充電式のコードレスなので電源コードの切断や、コードの位置を考えずに作業が出来ます。
伸縮式で高い所の庭木もラクラクカットする事が出来ます。枝キャッチャーが付いて刈った枝葉を集めることが出来ます。
電圧(V)DC10.8
ストローク数(min-1[回/分])1300
充電時間(時間)約1
付属品リチウムイオン電池パック(Li-ion 10.8V バッテリ)、リチウムイオン電池専用充電器(Li-ion 10.8V用充電器)、枝キャッチャー、可動刃ケース
全長(mm)1690~3140
質量(kg)約2.1(電池パック含む)
材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂、アルミパイプ
刃長(mm)300
寸法(幅W×高さH)(mm)95×160
モーター直流マグネットモーター(10.8V)
刈込み幅(mm)300
連続使用時間(分)約25
バッテリー電圧(V)10.8
材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼
アズワン品番64-8900-70
最大切断径(Φmm)8
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
バッテリー電圧(V)DC10.8
バッテリー容量(mAh)1500
刈り幅(mm)約350
ストローク数(min-1[回/分])約1300
充電時間(時間)約1(周囲の温度により異なります)
最大切断径(Φmm)約10(樹木の種類や季節により異なります)
質量(kg)1.6
連続使用時間(分)約25
トラスコ品番480-3906
10.8Vの替えのバッテリーパックです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途バッテリーパック。
本体質量(g)200
バッテリーリチウムイオンバッテリー
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
10.8Vの替えの充電器です。バッテリーの状況に応じて最適な充電制御を行います(温度・電圧・時間)。各種ランプ表示でバッテリーの状態を使用者にお知らせします(電池高温、低温、異常)。電池が異常な状態の時は(高温、低温、低電圧)、充電初期に緩やかに充電を開始し、45分で充電が完了します。
用途充電器
質量(g)350
出力DC12.5・3A
入力AC100V・50/60Hz・75VA
充電時間(分)(急速)30
適合バッテリーSGBP108V-13LI/SGBP108V-15LI
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。ギュッとつかんで離さない安心設計。分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。ライト角度・自由自在。明るさ2段階。ふんわり点滅。
用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。
色ニュアンスグリーン
本体質量(g)約20
電球0.5W LED(設計寿命4万時間)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34
充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯)
充放電回数(回)500
USB規格Type-C
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。
中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
刈込み幅(mm)250
最大切断径(Φmm)16(樹木の種類や季節で変わります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×250×1450
質量(g)2500
モーター直流マグネットモーター
電圧(V)直流18
ストローク数(min-1[回/分])約1700(無負荷時)
使用時間(分)約60(無負荷時)
充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)
付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース
取扱説明書(2.81MB)
電源タイプ充電式
アズワン品番65-2476-81
関連資料(14.93MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
3W×2灯LEDソーラーライト(S-65L)専用バッテリーです。
仕様●対応機種:S-65L
アズワン品番67-9141-69
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
LED-RC830用の替バッテリーです。
用途充電式センサーライトLED-RC830用替バッテリー
質量(g)500
バッテリーリチウムイオン電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)5400
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
LED-RC820用の替バッテリーです。
用途充電式センサーライトLED-RC820用替バッテリー
質量(g)390
バッテリーリチウムイオン電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)3600
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーター。ミニサイズのコンパクトモデル
ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ。使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。
付属品充電器
質量(g)550
電圧(V)7.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×40×65(ブレード取り付け時)
連続使用時間(分)約50(無負荷時)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)1500
取扱説明書(3.13MB)
ブレード幅(mm)30
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
小型なのに凄い明るさ。
暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。
充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所屋内外兼用
保護等級IP65
マグネットフック/マグネット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72
質量(g)45
明るさ(Lm)100/350/650
電池寿命(時間)1/1.5/3/5
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh
充電時間(時間)2
USBタイプType-C
消費電力(W)6
寿命設計寿命4万時間
取扱説明書(2.39MB)
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
S-HB250 6.5W×2灯フリーアーム式KEDハイブリッドソーラーライト用の替バッテリーです。
トラスコ品番434-3259
幅(mm)38.5
高さ(mm)67
奥行(mm)22
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合3WLEDハイブリッドソーラーライトS-HB300用
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)1200
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。日照不足でソーラー発電が不足した際はUSBから充電が可能です。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモードを搭載しています。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替でき、ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
保護等級IP44
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
時間設定点灯:10秒 100% /50% /フラッシュ
電球の種類LED
スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しでき、ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。1日10回点灯、満充電時での目安です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
保護等級IP44
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ
電球の種類LED
ワンタッチでバキューム(吸引)とブロア(吹き飛ばし)の切替ができる充電式ブロワバキューム。ブロアで吹き飛ばして集め、バキュームで吸い込む。作業効率が高くお庭の掃除に革命を起こします。充電式だからコードレスでどこでも使えて取り回し抜群、パワフルな40Vリチウムイオンバッテリー搭載。内部のシュレッダー刃で吸い込んだ枯葉を体積7分の1まで粉砕。
用途玄関回り、通路、駐車場、芝生、砂利、荷台の掃除に。
付属品バッテリ、充電器、ダストバッグ
材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂、PP樹脂/ブレード:高炭素鋼
質量(g)本体:約3100(充電器以外の付属品をすべて含む)/バッテリー:約710/充電器:約460
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×140×340(ダストバッグ含まず)
風量(m3/min)バキューム:[ダイヤル1] 4.0~ [ダイヤル6] 6.2※6段切り替え
使用時間(分)バキューム:[ダイヤル1] 約40~ [ダイヤル6] 約11※6段切り替え、ブロワ:[ダイヤル1] 約44~[ダイヤル6] 約13※6段切り替え
バッテリー電池:リチウムイオン電池/電圧:直流36V※40V MAXは満充電時のバッテリー電圧を表しています。/容量:2000mAh
ブロワ風速(m/s)[ダイヤル1] 34m/秒~ [ダイヤル6] 53m/秒※6段切り替え
モーター電圧(V)36 ※直流マグネットモーター
充電器出力DC42V、2A
充電器入力AC100V、50/60Hz、180VA
充電時間(分)約60※周囲の温度で変わります
ダストバッグ容量(L)22
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
現場の手元に
用途コンパクトながら 1000LM の大光量。折りたたみ式だから持ち運び安い。USB 給電機能つき(スマホなどに電力供給)。安全確保の光として(点滅/フラッシュ)。取り付け方はスタンド、マグネット、カラビナフックと別売の三脚に対応
仕様充放電サイクル:300回
質量(g)245
電球(W)メインライト12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×30×92
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh
充電時間(時間)5
設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)
再生材使用率(%)RWL-130
取扱説明書(1.39MB)
再生材使用使用
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)5
保護等級防雨タイプIP-44
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m
点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類LED
折りたたみ式で持ち運び便利
用途2WAY ライト(メイン:作業灯/サブ:スポットライト)。強力マグネットで固定できる。吊り下げフックつき。安全確保の赤色点灯モード付コンパクトなボディに、ランタンと懐中電灯の2つの機能を搭載。さらに、スマートフォンなどへの給電が可能な モバイルバッテリー機能 も備えた多機能ライトです。
仕様充放電サイクル:300回
質量(g)140
電球(W)メインライト5 全光束400~30ルーメン、スポットライト 0.4 全光束30ルーメン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×141
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2200mAh
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)
再生材使用率(%)RWL-120
取扱説明書(1.44MB)
再生材使用使用
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。ギュッとつかんで離さない安心設計。分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。ライト角度・自由自在。明るさ2段階。ふんわり点滅。
用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。
色ニュアンスホワイト
本体質量(g)約20
電球0.5W LED(設計寿命4万時間)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34
充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯)
充放電回数(回)500
USB規格Type-C
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
現場の手元に
用途コンパクトで明るい円柱形のライトです。現場で使いやすい特徴が盛りだくさん。メインライトは300ルーメンの明るさで手元を十分な明るさで照らします。
仕様充放電サイクル:300回
質量(g)155
電球(W)メインライト4/懐中電灯1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×41×38
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/1800mAh
充電時間(時間)3
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)
端子充電USB:Type-C、給電USB:Type-A/USB出力2A(最大)5V
再生材使用率(%)RWL-110
点灯時間強2時間
取扱説明書(1.55MB)
再生材使用使用
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。ギュッとつかんで離さない安心設計。分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。ライト角度・自由自在。明るさ2段階。ふんわり点滅。
用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。
色ニュアンスピンク
本体質量(g)約20
電球0.5W LED(設計寿命4万時間)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34
充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯)
充放電回数(回)500
USB規格Type-C
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
LEDハイブリッドソーラーライト(S-HB10・S-HB20)専用 バッテリー。
仕様●対応機種:S-HB10・S-HB20
アズワン品番67-9141-67
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。ギュッとつかんで離さない安心設計。分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。ライト角度・自由自在。明るさ2段階。ふんわり点滅。
用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。
色ニュアンスブルー
本体質量(g)約20
電球0.5W LED(設計寿命4万時間)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34
充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯)
充放電回数(回)500
USB規格Type-C
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。ギュッとつかんで離さない安心設計。分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。ライト角度・自由自在。明るさ2段階。ふんわり点滅。
用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。
色チャコールグレー
本体質量(g)約20
電球0.5W LED(設計寿命4万時間)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34
充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯)
充放電回数(回)500
USB規格Type-C
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ