振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。
コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
電圧(V)直流 7.2
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1500
充電時間(時間)約4
付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
消費電力(W)(充電器)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時)
モーター直流マグネットモーター7.2V
使用時間(分)約25(無負荷の使用時)
バッテリーリチウムイオン電池
ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時)
充電器出力DC9.5V、400mA
充電器入力AC100V(50/60Hz)
ストローク幅(mm)8
ブレード幅(mm)50
充放電回数(回)約250
振動で雑草を根こそぎ抜きます。
刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
消費電力(W)80
電源コード(m)0.2
無負荷ストローク数(min-1)約2500
ストローク幅(mm)10
材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)
付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
幅(mm)85
全長(mm)約300
質量(kg)0.9
高さ(mm)175
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)約20
電源タイプAC電源式
アズワン品番64-8900-76
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーター。ミニサイズのコンパクトモデル
ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ。使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。
付属品充電器
質量(g)550
電圧(V)7.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×40×65(ブレード取り付け時)
連続使用時間(分)約50(無負荷時)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)1500
取扱説明書(3.13MB)
ブレード幅(mm)30
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
立ったままラクに除草することができます。
用途WE-700・WE-750用のハンドル
長さ(mm)本体:845~1045、装着時:1050~1250
幅(mm)85
高さ(mm)165
アズワン品番64-8900-77
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
除草バイブレーター用替刃ノコギリです。太い枝を切る。
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃ノコギリです。
適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×20×52
アズワン品番64-8900-84
最大切断径(Φmm)60
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
草をガッチリつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
刃幅(mm)84
対応機種除草バイブレーター(WE-700)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
除草バイブレーター用替刃です。小さめの庭に最適の中間幅
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。
適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)
材質高炭素鋼
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×40
アズワン品番64-8900-82
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スキマに入る!ガンコね根を切る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
対応機種除草バイブレーター(WE-700)
アズワン品番64-8900-80
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
充電式除草バイブレーターミニ用のハンドル
充電式除草バイブレーターミニに取付ければ、立ったまま楽に除草できます。
質量(g)600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885~1085×80×195、装着時1120~1320
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
草をねらってつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
材質高炭素鋼
刃幅(mm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×42
対応機種除草バイブレーター(WE-700)
アズワン品番64-8900-79
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
除草バイブレーター用替刃です。芝生の中をピンポイント。
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。
適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)
質量(g)30
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×145×52
アズワン品番64-8900-83
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
コケや汚れを削る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
対応機種除草バイブレーター(WE-700)
アズワン品番64-8900-81
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途WE-750用
1個
¥1,558
税込¥1,714
3日以内出荷
除草バイブレーターWE-700に使用できます。
コード長さ(m)10
対応機種除草バイブレーター(WE-700)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。
取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂
全長(mm)150
材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下
材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ320×100(mm)
質量(g)800
耕うん幅(mm)約100
耕深(mm)-20~+20(調整可能)
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450
刃幅(mm)50
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
選び抜かれた3つの天然力!食べる直前まで何度でも使える。
有用菌(B.t.菌):アオムシ・ヨトウムシ・ケムシを2週間ブロック!トマトを食べるオオタバコガにも!
植物油[調合油]:やっかいなハダニの成虫と卵まで効く!
水あめ(還元澱粉糖化物):アブラムシ、うどんこ病を包んで退治!
成分還元澱粉糖化物、調合油、バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素
エコマーク認定認定
性状類白色水和性懸濁液体
適合作物だいこん、キャベツ、ねぎ、トマト、ミニトマト、りんご、かき、ばら、きく、さるすべり
農林水産省登録第(号)24643
適合病害虫アブラムシ類、アオムシ、コナガ、シロイチモジヨトウオオタバコガ、ケムシ類、うどんこ病、コナジラミ類、ハスモンヨトウ、カキノヘタムシガ、ハダニ類、黒星病
剤形スプレー剤
エコマーク認定番号22 140 055
関連キーワード