2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PL-5001 充電式 ポールバリカン18V ムサシ 動画あり
庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)。パワー18Vで連続60分使用出来ます。長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。
用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。 刈り幅(mm)300 最大切断径(Φmm)約16(樹木の種類や季節によって変わります) 付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース 幅(mm)95 質量(kg)2.5 高さ(mm)230 全長(m)1.7~3 直流電圧(V)18 モーター直流マグネットモーター18V 連続使用時間(分)約60(無負荷時) 材質(刃)ハードクロムメッキ、高炭素鋼 充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります) 電源タイプ充電式 アズワン品番64-8900-74 ストローク数(回/分)1700
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。 中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
刈込み幅(mm)250 最大切断径(Φmm)16(樹木の種類や季節で変わります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×250×1450 質量(g)2500 モーター直流マグネットモーター 電圧(V)直流18 ストローク数(min-1[回/分])約1700(無負荷時) 使用時間(分)約60(無負荷時) 充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります) 付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース 取扱説明書(2.81MB) 電源タイプ充電式 アズワン品番65-2476-81 関連資料(14.93MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷