4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用チョウバエバスター 金鳥(KINCHO) 動画あり
排水口やグリーストラップ向けの発泡性顆粒剤でチョウバエ幼虫の駆除に適しています。 殺虫成分と漂白成分の力で、水回りに発生するチョウバエの幼虫を殺虫します。 洗浄成分配合で汚れ・ぬめりも落とします。幼虫のエサとなる汚れを洗浄することで発生源対策になり、除菌・防臭効果できれいを維持することで発生を予防します。
用途【使用方法】 1.チョウバエの発生しているところにまいて、2時間以上放置してください。 2.2時間以上放置した後、いつも通り水を使って洗い流してください。 成分エトフェンプロックス、過炭酸ナトリウム、発泡剤 使用方法1.チョウバエの発生しているところにまいて、2時間以上放置してください。2.2時間以上放置した後、いつも通り水を使って洗い流してください。 タイプ発泡性顆粒 液性弱アルカリ性 適合害虫チョウ、ハエ RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋内
1箱(25g×10包)
2,190 税込2,409
当日出荷

歩行性の不快害虫専用の殺虫剤です。 散布中に空中に飛散しにくい重質粉剤です。 ピレスロイド様殺虫原体「エトフェンプロックス」を殺虫成分として使用しています。
成分エトフェンプロックス、カルバリル 対象害虫ダンゴムシ、ワラジムシ、 ヤスデ、ゲジ、ムカデ、 クロアリ、アカアリ、イエヒメアリ、アリガタバチ RoHS指令(10物質対応)対応 処理方法(帯状処理)家の周囲には5~10cm幅の帯状に散布/10mの長さで200gほど使用、(面状処理)不快害虫の発生する場所に1m2当り20~30g散布
1袋(3kg)
2,798 税込3,078
当日出荷

住化エンバイロメンタルサイエンスクリーンショットB
ヤスデやムカデ、ゲジ、ワラジムシなど多足類の不快害虫に卓越した効果があります。また、クロアリやハサミムシ、コオロギなどの昆虫にも優れた効果があります。 カーバメート系の成分を有しており害虫に対し速効性があり、直接散布以外にも生息場所への散布、建物周辺に帯状散布することで防除効果も得られます。 飛散しにくい微粒剤のため作業性および安全性が高い剤型となっています。
対象害虫ヤスデ、ムカデ、ゲジ、ワラジムシ、ダンゴムシ、クロアリ、コオロギ、ハサムムシ、シミ 使用方法駆除の場合:生息場所に散布する侵入防止の場合:建物と土の接している部分に10cm程度の帯状に散布する RoHS指令(10物質対応)対応 散布量駆除/20~50g(ヤスデ・ムカデ・ゲジ・ワラジムシ・ダンゴムシ)、20~30g(クロアリ・コオロギ・ハサムムシ・シミ)、予防/200~500g
1袋(10kg)
8,990 税込9,889
当日出荷

ムシストッパーカドにも貼れる防虫テープ OKN 動画あり
防虫したい箇所に貼り付ければ、薬剤が徐々に染み出てムシの侵入を防ぎます。糊のこりしにくいテープを採用していますので、様々な場所にご使用頂けます。
用途キッチンシンク下のすきま補修、戸棚の入り口や窓のふち、床下収納の入り口部分、ドアなど玄関口、ホストや散水栓、洗濯機の排水口部分、洗面台の下のすきま補修 寸法(cm)1.9×180 RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋内
1巻
849 税込934
当日出荷