38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
材質アルミニウム合金 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番1-2905-01
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

180°までの角度が自在に設定でき、固定用ビスでしっかり固定できます。 耐久性・耐候性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番6-773-01
1個
3,340 税込3,674
当日出荷

アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ 溝幅(mm)4 本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×36 質量(g)40
1個
1,370 税込1,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。 パイプの組方向が異なるA型とB型からお選びください。
材質アルミダイカスト 適合パイプ径(Φmm)13
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。
材質アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上 寸法(mm)Φ36×38 質量(g)80 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番1-3289-11
1個
798 税込878
当日出荷

左右ムッフは360°自在回転式です。 枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。
用途※固定ビスなし ※単体での固定はできません。 材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番6-772-01
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

オールクロームメッキ仕上げ。鋳物製に比べ、軽量です。
適合範囲(mm)ムッフ部:~Φ13
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野中理化器製作所アングルムッフ
アングル棚に支柱を立てる際に固定するためのムッフです。アングルに対してクロス方向、左右水平方向、垂直方向の4種類がございます。
材質亜鉛ダイカスト(ユニクロメッキ) 寸法(mm)25×25×50 溝幅(mm)4 適合パイプ径(Φmm)13
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304プレス成型品。軽くて丈夫で90°に確実に固定できます。
取付可能パイプ径(Φmm)13×13
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

ステンレス精密鋳造品。丸パイプ、角パイプ共に使用することができます。
取付可能パイプ径(Φmm)8~13・口13×8~13・口13
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷


SUS304プレス成型品。回転式。固定用ビスなし。スタンドに斜補強棒を設置する際に便利です。
取付可能パイプ径(Φmm)13×13
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

実験用組立スタンドなどにご利用ください。
締付範囲(Φmm)5~13 仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS304製プレス成型品で、軽くて丈夫です。シャフトやパイプを直角に固定することができます。
寸法(mm)36×36
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸や出っ張りの無いコンパクトタイプです。4面に穴が開いており、水平・垂直どちらでも六角レンチで固定できます。
材質ステンレス(SUS304相当/磁性有) 仕様HOLDER 寸法(mm)22×38×22 適合パイプ径(Φmm)Φ10(1ヶ所)・Φ13(3ヶ所) アズワン品番1-3290-01
1個
3,140 税込3,454
7日以内出荷

ステンレスSUS304製。実験用組立スタンドなどにご利用下さい。
適合パイプ径(Φmm)6~13 仕様アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付 本体寸法(mm)□22×53(ねじ部除く)
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、実験用組立スタンドなどには最適です。
適合パイプ径(Φmm)6~13 仕様蝶ねじタイプ
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ステンレスSUS304製。組み立てスタンドに使用しても安全なように、突起を少なくし、コンパクトなサイズに仕上げました。耐蝕性、耐久性、耐薬品性に優れているので、錆を嫌う場所でのパイプ固定金具としてご使用下さい。
適合サイズΦ13mmパイプ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 角度(°)90(固定) 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番6-771-01
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質アルミダイカスト 寸法(mm)Φ36×38 適合パイプ径(Φmm)13
1個
769 税込846
当日出荷

軽量で耐薬性に優れています。
仕様ツメなし 材質アルミニウム合金 寸法(mm)110×35×35 適合パイプ径(Φmm)最大13 アズワン品番4-3691-11
1セット
469 税込516
当日出荷

アズワン角型ムッフ
軽量で、強度・耐食性に優れています。
材質アルミニウム合金 適合パイプ径(Φmm)13まで アズワン品番4-3719-01
1個
851 税込936
当日出荷

スタンド台支柱等より、クランプを固定する金具です。
材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×36 適合パイプ径(Φmm)13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ステンレス角ムッフ T-13A
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
締付範囲(Φmm)5~13 仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通) TGK品番561-54-73-08 型式T-13A 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
3,890 税込4,279
3日以内出荷

1個
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)6~13 材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

材質【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ) 適合パイプ径(Φmm)13 取付可能幅(mm)55
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)