爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質アルミ合金
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)36×36
質量(g)40
ネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。●パイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質亜鉛ダイカスト
締付範囲(Φmm)9.5~16
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
360°回転するため、任意の角度で取り付けることが可能です。
材質アルミニウム合金
適合パイプ径(Φmm)16まで
アズワン品番4-3720-01
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐食性に優れたSUS304製プレス成型品で、軽くて丈夫です。シャフトやパイプを直角に固定することができます。
寸法(mm)36×36
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
1個
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)6~16
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。角度調整360°
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ8~16
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
関連キーワード