固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。
支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)(最大)19
アズワン品番1-7494-11
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
2本のクランプや支柱等を好みの角度に固定できます。
材質クロムメッキニッケル
適合パイプ径(Φmm)19まで
アズワン品番5-3007-01
1個
¥16,200
税込¥17,820
12日以内出荷
耐食性に優れたSUS304製プレス成型品で、軽くて丈夫です。シャフトやパイプを直角に固定することができます。
寸法(mm)36×36
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。
使用径(Φmm)2~28
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19
挟み幅約23mm
材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ
全長(mm)140
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
使用径(Φmm)9.5~19
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型と固定型の2種類あり、ご使用用途に応じてお選び頂けます。
挟み幅約23mm
使用径(Φmm)2~28
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19
材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ
全長(mm)140
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
関連キーワード