「ムポンプ pd40」の検索結果
塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。
接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8)
質量(kg)8.5
最大吐出量(L/min)20
最高圧力(MPa)0.7
流体温度(℃)最高60
圧力比1:1
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷