2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールタイプカベ紙 アサヒペン 動画あり
アサヒペンシールタイプカベ紙
エコ商品
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
用途カベ紙貼り用 適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面 材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙 幅(cm)92 使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35m RoHS指令(10物質対応)対応 不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DIYや家具などの模様替えに便利な化粧シート。使い方自由自在、シールタイプだから作業も簡単です。リアルな質感と手触りの化粧シートです。
用途DIYでの仕上げや家具の模様替えなど。(キッチンキャビネットやドア、収納ボックス、家電製品などを手軽に簡単リメイク。) 幅(mm)920 長さ(m)20 材質オレフィン系樹脂
1巻
39,980 税込43,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)