「メイク用テープ」の検索結果
気になるたるみを引き上げて固定。強力な接着力で、はがれにくく、フェイスラインや気になる部分をしっかり固定できます。
目立ちにくいマットな透明素材。テープの上からメイクできます。
整形テープのご使用がはじめての方に!30枚入トライアル版。
使用方法【整形テープ(強力タイプ)の貼り方】鏡をみながら指で皮フを引き上げて、最もリフトアップする位置をみつけます。肌表面の皮脂や汚れを落とし水気を除きます。決めた位置にテープを貼ります。全体を密着させ、引き上がった感覚があれば成功です。水を含ませたコットンやティッシュなどでテープの上から軽く押さえるとテープがより目立ちにくくなります。貼り付けたあとにファンデーションを塗ることもできますが、テープの段差が目立つ場合がありますので、その都度鏡で確認しながら薄く塗り重ねることをおすすめします。【整形テープ(強力タイプ)のはがし方】コットンにクレンジングオイルなどで湿らせて、テープの端を軽くこすります。テープの先端が浮いてきますので、そこからゆっくりはがしてください。
材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
普段の表情のクセが少しずつ刻まれてできるのが”表情じわ”。「しわ伸ばしテープ」はほどよく堅い医療用テープで皮フを固定して寝ている間に今日の表情じわをリセットする簡単美顔テープです。継続してご使用いただくことで、より効果が実感できます。
No.2ポイントタイプは顔のどこにでも貼りやすく、浅いしわや細かいしわに効果的な形状です。
使用方法おやすみ前のスキンケア後にご使用ください。油分が多いとテープの粘着力が落ちますのでクリーム等油性の化粧品をご使用の後は、ティッシュで肌を軽く押さえて下さい。※日中もご使用になれますが、肌表面の皮脂や化粧品の油分を軽く拭き取ってから貼付けてください。1.鏡を見ながらしわの気になる所を確認し、テープの貼付け位置を決めます。2.やや上を向きながら表情をリラックスさせることでしわを伸ばし、決めた位置にテープを貼付けます。この時しわを手で引っ張ったりして無理に伸ばすとたるみ等の原因になりますのでご注意ください。3.ひと晩貼ったままおやすみになり、翌朝テープを丁寧にはがしてください。
材質EVA樹脂、アクリル系粘着剤
適合部位眉間、目尻、ほうれい線、口元から下あご等
1個
¥900
税込¥990
5日以内出荷
普段の表情のクセが少しずつ刻まれてできるのが”表情じわ”。「しわ伸ばしテープ」はほどよく堅い医療用テープで皮フを固定して寝ている間に今日の表情じわをリセットする簡単美顔テープです。継続してご使用いただくことで、より効果が実感できます。
No.3スモールタイプはやさしいカーブがあり、顔の狭い場所にもきれいにフィットします。浅いしわや細かいしわに効果的です。
使用方法おやすみ前のスキンケア後にご使用ください。油分が多いとテープの粘着力が落ちますのでクリーム等油性の化粧品をご使用の後は、ティッシュで肌を軽く押さえて下さい。※日中もご使用になれますが、肌表面の皮脂や化粧品の油分を軽く拭き取ってから貼付けてください。1.鏡を見ながらしわの気になる所を確認し、テープの貼付け位置を決めます。2.やや上を向きながら表情をリラックスさせることでしわを伸ばし、決めた位置にテープを貼付けます。この時しわを手で引っ張ったりして無理に伸ばすとたるみ等の原因になりますのでご注意ください。3.ひと晩貼ったままおやすみになり、翌朝テープを丁寧にはがしてください。
材質EVA樹脂、アクリル系粘着剤
適合部位眉上、ほうれい線、目尻、口元から下あご等
1個
¥900
税込¥990
5日以内出荷
防水、防菌、通気性に優れた肌に優しいフィルムです。
入浴時におけるガーゼなどの防水に。水仕事時における被覆保護に。
用途介護現場などでの処置後の防水に
テープ長さ(m)10
基材ポリウレタン系フィルム
粘着剤アクリル系
手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包
伸度(%)16
タック(ボールNo.)19
引張強度(N/25mm)180.0
引張強度(N/10mm)72.0
展開力(N/10mm)2.0
厚さ0.01mmの極薄型の防水性創傷被覆保護用ドレッシングです。
優れた水蒸気透過性により、体内からの発汗等によるムレを抑えます。
10ミクロンという非常に薄いフィルムを使用していますので、「柔軟性」「伸縮性」に優れ、貼付中の違和感がなく固定できます。
防水なので、貼付したまま入浴・シャワー浴ができ、細菌の侵入を防ぎます。
特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えていますので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。
穿刺部周囲のムレを抑え、テープ剥がれが少ないため、カテーテルを長期に安定して固定できます。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しております(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質ポリウレタン、アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079
医薬品医療機器等法一般医療機器
ロールタイプの透明フィルムドレッシング。
柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。
未滅菌。
テープ長さ(m)10
普段の表情のクセが少しずつ刻まれてできるのが”表情じわ”。「しわ伸ばしテープ」はほどよく堅い医療用テープで皮フを固定して寝ている間に今日の表情じわをリセットする簡単美顔テープです。継続してご使用いただくことで、より効果が実感できます。
No.1ラージタイプは大きめの形状でしっかりとしわを包み込みます。しわが深くなってしまった方やしわが広範囲に広がってしまった方におすすめです。
使用方法おやすみ前のスキンケア後にご使用ください。油分が多いとテープの粘着力が落ちますのでクリーム等油性の化粧品をご使用の後は、ティッシュで肌を軽く押さえて下さい。※日中もご使用になれますが、肌表面の皮脂や化粧品の油分を軽く拭き取ってから貼付けてください。1.鏡を見ながらしわの気になる所を確認し、テープの貼付け位置を決めます。2.やや上を向きながら表情をリラックスさせることでしわを伸ばし、決めた位置にテープを貼付けます。この時しわを手で引っ張ったりして無理に伸ばすとたるみ等の原因になりますのでご注意ください。3.ひと晩貼ったままおやすみになり、翌朝テープを丁寧にはがしてください。
材質EVA樹脂、アクリル系粘着剤
適合部位眉間と額、ほうれい線、口元から下あご等
1個
¥900
税込¥990
5日以内出荷
用途に合せて好きな大きさにカットできます。
優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。
肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。
完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。
携帯・保管に便利なケース付き。
手切れ性が抜群。透明タイプ。貼って目立ちにくい。
テープ長さ(m)8
材質ポリエチレン
撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。フィット感にすぐれ、関節の動きもスムーズ。貼るだけで関節・筋肉をサポート。
テープ長さ(m)4.5
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙あり、手切れ性なし
色ベージュ
テープ種類キネシオテープ
低刺激性の粘着剤を採用した角膜保護用テープ。
使用時の皮膚刺激や剥がす時の痛みが軽減されています。
毎回は洗わないお洋服のケアに。しわとり・消臭に加え除菌・防臭もできる衣類専用トータルケアスプレー。
使用の目安【しわとりの場合】衣類がしっとり濡れるように、20cm四方に3~5回スプレー、【消臭の場合】全体に軽くかかるように、上着片面に7~8回程度スプレー
香りデオドラントグリーン
危険物の類別非危険物
角膜保護用テープ。
手術時の眼部防水被覆に。
材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系
保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。
透湿性がよく、カブレが少ないです。
手切れ性がよく使いやすいです。
用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。
仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
種別固定用(非伸縮)
色白
テープ長さ(m)12
テープ種類非伸縮
透明フィルムを使用したロールタイプの防水性ドレッシングテープ。
しなやかで極薄の透明フィルムを使用し、伸縮性が高く関節部位も貼付が容易です。
外部からの汚染を減らします。
水蒸気の透過性があり、ムレを少なくします。
必要な長さにカットして使用でき経済的です。
用途ドレッシングの固定、入浴・シャワー、チューブ・カテーテルの固定。
長さ(m)10
伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。
予防、保護・補助、再発防止
高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。
直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。
肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。
抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付
用途筋肉や関節の保護・補強
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
目立たないベージュ色。
伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。
非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)4
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なし
テープ地色ベージュ
テープ種類ハード伸縮
やわらか素材で肌に優しい。
通気性・透湿性に優れ、ムレにくい。
手で素早くきれいに切ることができる。
東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m)9
材質不織布
粘着剤アクリル系粘着剤
低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
非常に薄く柔らかいフィルムです。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護
材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル
厚さ(μm)7
紫外線A・B波を平均約97%カットし、メラニンの生成・色素沈着を抑え傷跡を残りにくくします。テープ表面に貼っていることが目立たない特殊加工がされており、上からメイクも可能です。柔軟性・透湿性に優れ、汗・皮脂・こすれに強く剥がれにくいテープです。
長さ(m)3
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
エイジレスなフェイスラインをつくる、たるみ補正フェイスライン整形テープ強力フィットタイプ。
フェイスライン、目もと、ほうれい線、
気になるたるみを引き上げて固定!
メイクの上からしっかり貼れる!
★医療用テープを使用
・メイクの上からしっかり貼れる
・ワンランク上の接着力・はがれにくい
強力な接着力で、メイクの上からでもはがれにくく、フェイスラインや気になる部分をしっかり固定できます。目立ちにくいマットな透明素材。
★引き上げて固定
指で皮フをぐっと押し上げながらとめるだけで、一日中たるみ知らずのフェイスラインに。
お肌の弱い方や、より自然な仕上がりをお好みの方は、メーカー別売りの「フェイスライン整形テープ」をご使用ください。
※本品は医療用テープで作られておりますが、医療機器ではありません。
※引き上げの効果は肌の状態によって異なるため個人差があります。
原産国:日本
材質EVA樹脂、アクリル系粘着剤
1個(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
紫外線A・B波を平均約97%カットし、メラニンの生成・色素沈着を抑え傷跡を残りにくくします。テープ表面に貼っていることが目立たない特殊加工がされており、上からメイクも可能です。柔軟性・透湿性に優れ、汗・皮脂・こすれに強く剥がれにくいテープです。
用途紫外線からの傷跡※の保護(※滲出液や血液などがなく創面がふさがっている状態)
材質ウレタンフィルム
幅(mm)19
長さ(m)3
巻数60
粘着剤アクリル系
アズワン品番64-4282-80
1箱(60巻)
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
着やすい、動きやすいをもっと。スクラブ発想から生まれた、白衣の新しい答え。ジップスクラブ。
羽織るタイプは、かぶるタイプに比べて着脱がしやすく、メイクなどが付きにくいのも特徴です。
小分けポケットは、サージカルテープやはさみなど小物類の収納に。便利なループ付き。
PHSの出し入れがしやすいサイズと位置を考慮して、右脇下にポケットを設けています。
襟裏からチラリとのぞく切替の色が、さりげないアクセント。ストラップを襟の下に掛けると、肌に直接触れないため衛生的です。
仕様右脇箱ポケット・左胸箱ポケット・両腰ポケット(右内ポケット付)、右脇ループ付
素材エーデルワイス(ポリエステル100%)
最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。入力感度及びインピーダンス。マイク1:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク2:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク3:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン1:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク4:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン2:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク5:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。テープ:-22dBV10kΩ不平衡。マイク6:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。CD:-16dBV10kΩ不平衡。アンプ:0dBV600Ω不平衡。【付き帯機能】非常制御:非常用放送設備からの信号により非常時に本機の電源を「切」にできる。(制御可能電流DC24V 10mA)電源起動:無電圧メイク接点制御方式により本機の電源制御が可(制御可能電流DC24V 10mA)オートフェーダー機能:マイク1からの信号でテープ、CDの音量を減衰、減衰量調節器付き(減衰量:最大30dB)
仕様ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡、録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡、ひずみ率(kHz):1%以下 (ライン1 1 定格出力時)、音質調節:低音:100Hzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、 高音:10kHzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、スピーカー回線選択:2回線LED表示
質量(kg)7.6
出力(W)60
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源(V)AC100 50/60Hz
出力ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡/録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×308×99
機能信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、音質調節:低音 100Hzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付/高音 10kHzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付
周波数特性50Hz~20kHz (偏差±3dB)
動作表示電源表示灯:LED (緑)、回線選択:緑×2 5ポイントレベルメーター:LED (緑×3、黄×1、赤×1)
スピーカー回線選択:2回線LED表示
サイズ(mm)430 (W)×308 (D)×99 (H)
波形ひずみ率(%)1以下(ライン1 1 定格出力時)
1台(1台)
¥65,100
税込¥71,610
8日以内出荷