遮光性、防湿性に優れています。ガスバリヤ性のアルミタイプ。
遮光性、ガスバリヤ性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
防湿性にも優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります。
ピンホールが起きにくい、コーナーカット仕様です。
仕様脱酸素剤使用可能
構成PET12μm/SPE15μm/AL7μm/SPE20μm/LLD40μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
加熱殺菌(130℃×30分)可能。遮光性、耐油性に優れた、衝撃耐久強力包装。
ハイレトルト(130×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です。・アルミ箔使用により、優れた遮光性があります。
耐油性に優れていますので、油脂食品でも耐えます。
白色の総ベタ印刷をしています。
構成PET12μm/AL9μm/ドライ/NY15μm/ドライ/レトルトCP60μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
1ケース(3000枚)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
真空包装適性。低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)。破袋・ピンホール防止、衝撃耐久強力包装。
1ケース(2000枚)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用。和洋菓子等に適したガセット包装です。非塩素系樹脂を使用した環境にやさしい包材です。耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装です。和菓子、洋菓子に適したガセット包装です。
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
自動充填適性・真空包装適性に優れています低温(-20℃)性に優れ、加熱殺菌(85℃×30分)が可能です。低温シール性に優れています。自動充填適性に優れています。ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様
1ケース(4000枚)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
乾物・干物、干菓子等に最適な袋です。防湿性・透明性に優れ、コスト面でも経済的な、溶剤臭のない水性パートコート袋です。水性パートコートは、従来の油性パートコートに比べ、残留溶剤がないので、気になる臭いが全くありません。 接着力が強いので底ヌケが少ない上、コスト面でも経済的です。
入数(枚)100
1袋(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
熱処理(ボイル・レトルト)後にバリアー性が向上するタイプです。透明性・耐油性に優れ、バリアー性があります。屈曲に対してもバリアー性の劣化が小さく変退色が起こりやすい食品に最適です。レトルト(120℃×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です。ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です。※内容物にアルコール等が含まれている場合、加熱処理後に外観不良(白化、水泡)が発生することがあります。
真空包装適性。低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)。耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装です。バリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です。※Kコート品ですので、変色しても品質上、影響はありません
耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。
袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。
内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
仕様耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型)
形状三方シール袋
構成PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60
関連資料成績書
透明性・耐油性に優れています。レトルト(120℃×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
真空包装適性。低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)。破袋・ピンホール防止、衝撃耐久強力包装。
輸送中も安心な衝撃耐久強力包装、突起部によるピンホールが起こりにくい強力包装、鮮度保持には真空包装が最適です
スカット加工の両サイド(表示側)どこからでも開封できます、真空包装適性、低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)、耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装
防湿性・透明性に優れています、低コストタイプの経済的なチャック付包装です、防湿性に優れ、水分を逃がさず、吸湿しない効果があります、斜め切れを防ぐ加工をしています
防湿性・透明性に優れています、印刷、フック穴付、チャック付包装、環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のOPP使用、脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します
真空包装適性、加熱殺菌(80℃×30分)可能な、液漏れを防ぐ強力包装、ガスバリアー性が良く、ボイル適性に優れ臭気・変色防止に安心できます、耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装
突起部によるピンホールが起こりにくい強力包装、真空包装適正、低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(90℃×30分)可能、環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用、耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装
練り物などペースト状の商品に最適、ワンタッチで必要な分量がしぼり出せ、液だれしない「しぼり出し口」付き機能性包材、耐衝撃性、耐摩耗性に優れ破袋が起こりにくい強力包装、低温(-40℃)性に優れています、液だれを防ぐストッパー機能付きです
仕様●サイズ(mm):150×320●重量:7.15g
アズワン品番68-0502-75
1ケース(1500枚)
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロン使用。レーヨン雲流を使用した、スタンディング包装です。充填に便利な広口です。
真空包装適性に優れ、加熱殺菌(90℃×30分)、破袋・ピンホール防止に優れた、スタンディング包装です。充填に便利な広口です。
真空包装適性に優れ、加熱殺菌(90℃×30分)。破袋・ピンホール防止に優れた、スタンディング包装です。環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロン使用。バリアーNY15/ドライ/LLD100
防湿性・透明性に優れています、印刷、フック穴付、チャック付包装、環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のOPP使用
静電気防止機能のついたチャック付包装です。静防性・防湿性に優れています。開封時、斜め切れを防ぐ加工をしています。
陳列効果をひき立て、ガスバリアー性のあるチャック付スタンディング包装です。環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のOPP使用。バリアーOP30/ドライ/CP50
真空包装適正。低温(-40℃)性に優れています。破袋・ピンホール防止に優れたチャック付スタンディング包装です。環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用。バリアーNY15/ドライ/LLD100
Φ16mmの注ぎ口付きで、粘性のある液体にも使用できます。加熱殺菌(90℃×30分)可能。バリアーNY15/ドライ/LLD130
遮光性と防湿性に優れ、ガスバリアー性のあるアルミ箔使用。加熱殺菌(90℃×30分)可能。PET12/ドライ/AL7/ドライ/NY15/ドライ/LLD100
仕様●サイズ(mm):120×180+34●重量:8.12g
アズワン品番68-0504-67
1ケース(2000枚)
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
遮光性と防湿性に優れ、ガスバリアー性があります。アルミ箔使用のスタンディング包装です。PET12/ドライ/AL7/SPE15/LLD80
注ぎ口付き自立タイプの袋が、そのまま容器になります。加熱殺菌(90℃×30分)可能。LPMタイプより厚みを厚くすることにより自立安定感がアップします。バリアーNY15/ドライ/LLD130、スパウト口内径(mm)9
仕様●サイズ(mm):120×180+34●重量:10.67g
アズワン品番68-0506-02
1ケース(600枚)
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用。和洋菓子等に適したガセット包装です。非塩素系樹脂を使用した環境にやさしい包材です。耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装です。和菓子、洋菓子に適したガセット包装です。
防湿性、ガスバリアー性に優れています。アルミ蒸着を使用した合掌包装です。アルミ蒸着構成のため防湿性、ガスバリアー性が優れています。脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します。
仕様●サイズ:140×200mm●材質:PET16/ドライ/CP蒸着40(FKA)、加工: 10mmシール、ノッチ付
アズワン品番65-8888-01
1ケース(4000枚)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ