24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92 厚さ(mm)0.62 材質バイメタル 主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(10枚)
6,598 税込7,258
欠品中

SHINANO(信濃)メカニカル・ソー
エコ商品
厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。
用途ヤスリ・万能切断作業用。 トラスコ品番251-3277 軸径(Φmm)5 全長(mm)235 質量(kg)1.0(ホース付) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(m2/min)0.3 ストローク長(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

アルミ・樹脂成形品を切断 バイメタル材でより安全な切断作業と刃持ちを実現
全長(mm)85 厚さ(mm)0.6
1パック(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ 材質バイメタルハイス 質量(g)48.2 2018年トラスコ掲載ページ5 0866
1セット(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm)13 厚さ(mm)0.65
1パック(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


適合EA161DA・EA161DB・EA161DC・EA161PA・SA用 エスコ品番EA161LN-132 厚さ(mm)0.7以下 山数32T
1セット(5枚)
2,460 税込2,706
当日出荷


「超高張力鋼板をぶった斬る!」 ますます高張力化する鋼板の加工に最適化する為、食付き性能・耐久性を独自の月光性能により実現。
用途車体ボディーの切断、エアーソー用ブレード 全長(mm)103 山数32
1袋(10本)
7,998 税込8,798
欠品中


ASB32 エアーソーブレード ベッセル 動画あり
GT-AS10/AS100用ブレードです。鉄切断用です。
トラスコ品番371-1838 適合機種GT-AS10/GT-AS100 刃形標準刃 山数32
1セット(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷

エアーソー モノタロウ 動画あり
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。 付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚) ストローク(mm)10 全長(mm)280 質量(g)600 切断能力(mm)1.6 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.023 ストローク数(min-1[回/分])9000~10000 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

セーバーソーブレード モノタロウ 定期注文
パイプも切断可能
用途金属用 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm)0.9 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
1箱(5枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトツールエアーソー 604用替刃
刃先が細い為、細部の切断作業に
用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に 適合機種604 質量(g)16
1箱(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーエアーソーブレード
用途SP-1720、SP-1730用ソーブレード。 質量(g)40
1セット
4,498 税込4,948
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味抜群のマルテーオリジナル。 先細形状で曲線切りがスムーズです。
対応機種NPK・空研KS-22 他・一部使用不可 歯数32山 全長(mm)86 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
29 税込32
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。 付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリ トラスコ品番404-2743 全長(mm)148 質量(kg)0.52 切断能力(mm)2 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.28 ホース取付口Rc1/4 ストローク数(回/分)10500 ストローク長(mm)5 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
99 税込109
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINANO(信濃)メカニカルソー
世界最小、最軽量! 。小さくてもエンストなし! 。ショートストロークタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・32山ミニメカブレード(1枚)・丸ヤスリ(1本)・アレンレンチ(2mm)・アレンレンチ(2.5mm) 全長(mm)148 質量(kg)0.52 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)83/(94)A 空気消費量(m3/min)0.293 振動14.5/1.9m/s2 ストローク長(mm)5 コンプレッサー(kW)2 取付軸径(Φmm)ヤスリ:5 無負荷往復回数(回/min)10,500s.p.m.
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷