44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネのシャンプー 除菌EX SOFT99 動画あり
メガネにスプレーし、水で流すだけ。 汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。 レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。 スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。 スプレーする度、人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香りをお楽しみいただけます。 詰め替え用もあります。
液性中性 香りミンティベリー 商品タイプシャンプー
1個(160mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネのシャンプー 除菌EX アクアミントの香り SOFT99 動画あり
メガネにスプレーし、水で流すだけ。 汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。 レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。 スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。 スプレーする度、スッキリ清涼感のあるさわやかなミントの香りをお楽しみいただけます。 詰め替え用もあります。
液性中性 香りアクアミント 商品タイプシャンプー
1個(160mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズの指紋・脂汚れを軽く拭くだけでスッキリ落とします。速乾性のウェットタイプなので、から拭きはいりません。個別包装なので、携帯に便利です。除菌効果があるので、メガネが清潔です。プラスティックレンズ、マルチコートレンズ、水やけ防止レンズにも使用できます。
用途メガネ、サングラス、スキーなどのゴーグル、携帯電話の画面・時計のガラス面、テレビやパソコンのガラス面(液晶を除く)、鏡 商品タイプ使い捨てシート 成分イソプロピルアルコール 寸法(mm)約100×133
1箱(20枚)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーして水で流すだけのこすり洗い不要タイプ。 人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香り。
商品タイプスプレー エスコ品番EA922JE-1BA 種別EA922JE-1A詰め替え用 質量(g)167 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×50 液性中性
1個
385 税込424
当日出荷

メガネのシャンプー 除菌EX フローラルの香り SOFT99 動画あり
メガネにスプレーし、水で流すだけ。 汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。 レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。 スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。 スプレーする度、陽だまりをイメージしたホワイトフローラルの香りをお楽しみいただけます。 詰め替え用もあります。
香りフローラル 液性中性 商品タイプシャンプー
1個(160mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプ発泡洗浄剤 トラスコ品番836-6144 質量(g)197 主成分陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤
1セット(50袋)
899 税込989
当日出荷

酵素パワーの細かい泡でメガネをまるごとスッキリと洗浄。レンズやフレームの隙間の汚れを落とすだけでなく除菌もできるW効果。プラスチックレンズやメタルフレームにも安心して使用できます。
商品タイプ発泡洗浄剤
1箱(24錠)ほか
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮脂、汗、空気中のホコリ、砂などの日常の様々な汚れは時計バンドやメガネにサビを発生させ、衣類を汚したりかぶれを生じさせたり、時計やメガネの劣化を早めることがあります。 超音波の振動と洗浄液によって、水だけでは取れないこれらの汚れを落とします。 時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分。 蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいに。 人に優しく、生活排水として廃棄が可能。 シチズン時計との共同開発。
用途腕時計メタルバンド、メガネの洗浄。 液性中性 成分界面活性剤 使用方法1.超音波洗浄器の基準線まで水を入れ、ミクロマジックを(水600mlに対し5ml)入れます。2.かき回して溶かしましたら、腕時計のバンド部分/メガネを浸し、洗浄をスタートします。3.洗浄後は腕時計のバンド部分/メガネを水ですすぎ、布やタオルなどで水分を拭きとってください。4.使用後の洗浄液は生活排水として廃棄できます。
1本(100mL)
789 税込868
当日出荷

拭くだけでレンズのくもりを防ぐ、メガネ用クリーナー。レンズの指紋・脂汚れもスッキリ落とします。個別包装なので、携帯に便利です。
用途マスクをするとき、電車やバスで、食事中に 商品タイプ発泡洗浄剤 成分イソプロピルアルコール、界面活性剤 1枚の寸法(mm)約100×133 アズワン品番65-0435-48
1個(20枚)
389 税込428
当日出荷

レンズの汚れやベタつきを除去し、透明な保護被膜で汚れを付きにくくします。 メガネに優しい中性タイプでコーティングレンズにも使えます。 ハンディタイプで携帯に便利。アレル物質抑制剤配合。
商品タイプスプレー
1個(18mL)
499 税込549
当日出荷

超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W)26 洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g)1000 電圧(V)AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122 材質(洗浄槽)ステンレス タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

拭くだけでレンズのクリーニングと曇り止め処理ができます。マスクを併用してもメガネが曇りません。拭きスジ、拭き跡が残りにくい速乾性のウエットシートです。
商品タイプ使い捨てシート トラスコ品番375-4944 種別速乾ウエットシート 材質不織布・エタノール・界面活性剤 質量(g)44 アズワン品番64-1129-29
1個(20枚)
529 税込582
当日出荷

緻密で無数のミクロループが汚れをしっかりからめとります。 洗濯可能です。 トレシーは途切れていない長い繊維から出来ているため、拭いた時に細かなケバが残りません。
ブルー 商品タイプクロス
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。 フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。 マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。
用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用 アズワン品番1-4520-01 成分界面活性剤、アルコール剤 タイプスプレー 内容量(mL)18
1本(18mL)
979 税込1,077
当日出荷

ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。
用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理 使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。 タイプチキソ性:強い pH1> 比重1.24 含有量(%)硝酸:0 沸点(℃)100~ 臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭 関連資料(0.76MB)
1箱(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性と透明感を両立させる高分子重合膜(ポリマー)が、優れた撥水効果を発揮します。予め塗布面を中性洗剤等で洗浄しておくことで、より高い撥水効果を発揮します。
サイズ50ml 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

2種類の特殊界面活性剤の効果によって、くもりの原因である空気中にある水分の再凝縮を防止し、その効果は長時間持続します。 予め塗布面を中性洗剤等で洗浄しておくことにより、より高い撥水効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
1個(50mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

大掛かりな工事を行うことなく、トイレを始めとした浴室・キッチン・洗面所などの水まわり設備を住まいのどこにでも設置することができる
仕様●成分:中性、リン酸、界面活性剤、他●正味量:5,000mL●※他の容器に移し替えないこと●※保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること●※ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと●※取り扱い後はよく手を洗うこと●※この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと アズワン品番65-4353-81
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40 消費電力(W)40 槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質(洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg)1.27 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141 電源コード(m)1.5 振動子2個 タイマー5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58 不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。 バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。 水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。 溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。 保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。
用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去 液性アルカリ性(pH10.7) トラスコ品番496-3164
1本(1L)
2,398 税込2,638
当日出荷

1本(12mL)
199 税込219
当日出荷

手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。 ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。 針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。 女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用 材質アルミ合金 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310 ステープル装填数100本(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

箱の下部に取り出し口があるため、取り出しが容易です。
成分水・イソプロピルアルコール・洗剤・帯電防止剤・曇り止め液 寸法(mm)(ワイパー)178×127 アズワン品番4-3784-01 商品タイプ使い捨てシート
1箱(120個×1枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

レンジ、オーブン、グリル、フライヤー、ダクト、換気扇などの油汚れ除去。使用面の温度50℃がもっとも効果的。ゴム手袋と保護メガネを必ずご使用してください。
仕様アルカリ性 容量(L)3.78 使用の目安原液を1~2回スプレー EBM品番4357900
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。
仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体 アズワン品番65-5658-80
1本
2,460 税込2,706
翌々日出荷

C01406 激落ちくん 無添加セスキ+酵素 激落ちくん 動画あり
粉末タイプ。セスキと酵素のW洗浄 皮脂汚れ 血液 キッチンの油汚れ。保管に便利なファスナー付き。自然界に存在する成分のみで構成されています。血液や皮脂などのタンパク質汚れや、油などの酸性汚れの洗浄に適しています。
用途えり・そでの部分汚れやタンパク質汚れ(血液・泥)洗い。【つけ置き液の配合量】水500mL:本製品5g・・・対象の衣類をつけ置き液に浸し、10分ほど置いた後、通常通り洗剤を入れて洗濯する。【スプレー液の配合量】水500mL:本製品5g・・・汚れにスプレーして5分ほど置いた後、通常通り洗剤を入れて洗濯する。レンジまわりやグリルの油汚れ、換気扇の汚れ落とし。【スプレー液の配合量】水500mL:本製品5g・・・汚れにスプレーし、ふきん・雑巾等で拭き取るか洗い流す。シンクまわりの油汚れ落とし。【スプレー液の配合量】水500mL:本製品5g・・・汚れにスプレーし、ふきん・雑巾等で拭き取るか洗い流す。電子レンジや冷蔵庫の汚れ落とし。【スプレー液の配合量】水500mL:本製品5g・・・汚れにスプレーし、ふきん・雑巾等で拭き取るか洗い流す。ドアノブやスイッチまわりの手アカ落とし。【スプレー液の配合量】水500mL:本製品5g・・・汚れにスプレーし、ふきん・雑巾等で拭き取るか洗い流す。タバコのヤニ汚れ落とし。【スプレー液の配合量】水500mL:本製品5g・・・汚れにスプレーし、ふきん・雑巾等で拭き取るか洗い流す。下駄箱内の消臭。本製品約100g・・・本製品を粉のまま口の広い容器に入れ、フタをせずに置いておく(500L未満の下駄箱内)。使用後はお掃除用として再利用できます。<使えないもの>。水洗い・水拭きできないもの(桐・白木等)、漆器、皮革類、絹製品、金箔、アルミ、銅、真鍮、貴金属、宝石類、眼鏡、ニス塗りのもの、表面加工された家具、自動車の塗装面、油や熱等で劣化した塗装面 成分セスキ炭酸ソーダ、タンパク質分解酵素 液性弱アルカリ性
1個(500g)
498 税込548
9日以内出荷

お掃除雑巾として、テーブルふきんとして、シンクのお手入れとして。洗剤いらずのクロスなので、テレビや鏡のほこりとり、スマホやメガネの指紋汚れまで、綺麗に落ちます。繊維が細く、繊維断面が鋭角なので、しつこい汚れ・細かい汚れ等に適当です。吸水力・速乾性にも優れています。
用途抗菌・防臭加工でイヤなニオイを防ぎます。 材質ポリエステル、ナイロン 区分新品 寸法(横×縦)(cm)約29×29
1パック(8枚)
599 税込659
当日出荷

ポリエステル70%、ポリアミド30%。洗剤を使わずに少量の水で汚れを落せます。乾拭き・水拭きOKです。メガネ・レンズの汚れ取りに。パソコン・オーディオ・テレビ等電化製品に。窓ガラス・車のフロントガラス等ガラス面に。
寸法(mm)220×330 入数(枚)20
1枚(20枚)
5,630 税込6,193
翌日出荷

メガネについた指紋・皮脂汚れをすっきり落とすクリーナーです。スマホ、タブレット、携帯ゲームにも使える速乾タイプです。大きめのシートでたっぷり拭けます。個包装で1回使い切りタイプなので衛生的です
シートサイズ(mm)125×155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×54 入数1枚入り×40包 関連資料スマホ・タブレットにも!【メガネクリーナー】(1.28MB) 商品タイプ使い捨てシート
1個
299 税込329
当日出荷

強力油脂洗浄剤。主に動植物系の油汚れに強く、厨房・台所等の油汚れ、焦げ付いた頑固な汚れも強力に落とす洗浄剤です。 アルカリ溶剤を配合しており、PH値(アルカリ度)が下がりにくく、洗浄力を長時間保つことが出来ます。 オレンジオイル配合で、ほのかなシトラスの香りがします。 環境ホルモンフリー PRTR法非該当
用途グリスフィルター、換気扇、レンジフード、ガスレンジ等の油汚れの洗浄 使用場所厨房 液性アルカリ性 使用方法1.原液を汚れ面にスポンジで塗布するか、ハンドスプレーで吹き付けてから1~5分間放置。2.放置後、油汚れが浮いてきたらウエス等で拭きとる。3.洗剤分を十分に水で洗い流す。※作業をする際は保護メガネ・ゴム製手袋・ゴム製保護衣・保護マスクを着用して下さい。
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

コーティングの効果により、汚れを水と一緒に洗い流します。浴室鏡・ガラスなどに塗布するとコーティング被膜を形成し、汚れがつきにくく、落ちやすい状態を作り出します。浴室鏡など曇りやすい箇所では、曇り止めの効果も発揮します。研磨材配合で、汚れを落としながらコーティングが出来ます。日々の掃除の手間を軽減します。
用途浴室鏡・ガラス・タイルなどの汚れ防止用コーティング剤。 成分研磨材、超微粒子二酸化珪素、水 容量(g)50 液性中性 使用の目安(一般的な浴室鏡30×45cmの場合)約2~3g 不適合家電製品、白木、漆器、食器類、革製品、貴金属、宝石、金箔、絹製品、家具類、眼鏡、レンズ、アルミ製品、樹脂製品、大理石、水拭き・水洗いできないものや傷がつきやすいもの
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ウエルシー製薬ジアキラー6%
キッチンハイター製剤。除菌、漂白、消臭、カビ取りと4役、ノンエンベロープウイルスに有用です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り 仕様殺菌スペクトル:エンベロープ及びノンエンベロープウイルス、食中毒菌であるグラム陽性菌・グラム陰性菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%、12% 使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。 規格6% / 12%、20kg / 5kg 商品タイプ業務用
1個ほか
1,998 税込2,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極細繊維で指紋・油汚れもスッキリ!スエードタイプのマイクロファイバースエードⅡ S。カメラ、レンズ、スマートフォン、メガネ等々、くさび状断面の超極細化学繊維で、指紋や油汚れをクリーナー液を使わずに一拭きスッキリ。感触が柔らかなスエードタイプのハイグレードクリーニングクロスです。【主な用途】。デジタルカメラの液晶画面やボディ、カメラレンズ、メガネ、双眼鏡などのレンズ製品。パソコン、コピー機などのOA機器や家電、家具などのお手入れにも最適です。【洗濯方法】。クロス表面が油分や砂ぼこりなどで汚れたときは、洗剤を入れたぬるま湯に浸し、押し洗いをしてから陰干しにします。
仕様手洗い可能 材質マイクロファイバー(超極細ポリエステル繊維) 寸法(cm)約20×20
1枚
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウエルシー製薬マックスブリーチ6%
食品添加物製剤。野菜果物の除菌漂白。一般的なブリーチ製剤。ノンエンベロープウイルスに有用です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り 仕様殺菌スペクトル:エンベロープ及びノンエンベロープウイルス、食中毒菌であるグラム陽性菌・グラム陰性菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%、12% 使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。 規格6% / 12%、20kg / 5kg 商品タイプ業務用
1個ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極細繊維でキズをつけずにしっかりとれる! マイクロファイバー(ベリーマX)使用のキッチン用おそうじクロス。キッチンまわりを驚くほどピカピカに! シンクの水アカ、コンロの油汚れに一発仕上げ洗剤不要で、手肌にもやさしいくさび状断面で細かい汚れもしっかり拭き取る水性から油性の汚れまであらゆる汚れに対応します。 洗ってくりかえし使えます。(手洗い)めがね拭きの技術を用い糸からこだわって福井県で生産しています。
材質ポリエステル、ナイロン 寸法(cm)約26.5×26.5
1パック(3枚)
739 税込813
当日出荷

C00258 茂木和哉 キッチン用 茂木和哉 動画あり
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、ガンコな水垢汚れ磨き剤です。 2つの酸と微粒子研磨剤の力であきらめていたキッチンの水垢がすっきり落ちます。 超微粒子の研磨剤なので、ステンレスなどを傷つけず、汚れだけを落とす清掃クリーナーシンクや蛇口の水垢汚れに効果を発揮します。 鏡、ガラス、ステンレス製蛇口、御影石、陶磁器タイル、衛生陶器などを磨くのにも最適です。 タレにくい粘性のある液体洗剤です。クリームクレンザータイプ。
用途キッチン用研磨剤 成分クエン酸、研磨材(33%)、スルファミン酸、増粘剤、腐食防止剤 使用方法体調がすぐれない方や、心臓病・呼吸器疾患の方は使わないでください。炊事用手袋、マスク、目の保護に眼鏡を着用してください。荒れ性の方や長時間使用時は、炊事用等の手袋を着用する。作業部分のゴミ・砂を除去するために水拭きをする。容器をよく振って適量をクロスなどにつけ対象物を擦る。汚れが落ちたら水洗いをし水を拭き取る。汚れが残っている場合は作業を繰り返す。使用後は手を水でよく洗い、クリーム等でお手入れをする。異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受ける。※水洗いが不十分な場合、白っぽくなる。素材に悪影響を与えるおそれがあるので十分に洗浄する。 シリーズ茂木和哉 本体寸法(mm)50×37×H143 液性酸性 使用場所キッチン アズワン品番64-1225-93 商品タイプクリームクレンザー
1本(150g)
929 税込1,022
当日出荷

・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など
1セット
419 税込461
5日以内出荷

・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など
1セット
419 税込461
5日以内出荷

口元から耳、頭頂部分まで覆うハーフバラクラバ(目出し帽)タイプのマスクです。 頭部の多くの部分と首元まで保護するので、冬の冷たい風から体を守ります。 UVカット99%。 口の部分は粗いメッシュ生地で、殆どの呼気が前面に排出されるため、メガネ・サングラスが曇りにくい構造です。 ヘルメットを着用したバイクでの防寒、冬のスポーツに最適のマスクです。
用途スポーツマスク サイズフリー 混率(%)ポリエステル46・ナイロン42・ポリウレタン12 洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
1セット
3,980 税込4,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)