メガネのつるに通して耳の後ろで、メガネをロック!! ズリ落ちを防止。
用途メガネのつるに差し込むだけで耳の後ろに引っ 掛かりメガネのズレをロックします。
セット内容1ペア入り/アジャスター・専用ケース付
材質シリコン
この商品は、メガネを掛けることで耳に痛みや肌荒れを引き起こしやすい方に対し、化粧用パフメーカーと共同開発しました。パフの質感が痛みを軽減させます。アレルギーなどの肌荒れにも最適です。メガネのズリ落ち防止にも高い効果があります。洗浄可能です。(洗浄後は脱水してください。サングラスや老眼鏡にも使用できます。差込むだけでの簡単装着です。
用途モダンに差し込むだけで耳掛け部の痛みを軽減、メガネのズリ落ち防止
色グレー
材質化粧用粧材(パフ)
寸法(内径×外径×全長)(mm)3×7×55
1箱(6袋)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
プラスチック製メガネのズレ防止に。ほほにフレームが当たらない。
まつ毛がレンズに当たらない。
用途鼻当て部分に貼るだけ!簡単シリコン製シール
セット内容1ペア
材質シリコン
寸法(mm)15
メガネのつるに通して耳の後ろで、メガネをロック!! ズリ落ちを防止。
用途メガネのつるに差し込むだけで耳の後ろに引っ 掛かりメガネのズレをロックします。
セット内容1ペア入り/アジャスター・専用ケース付
材質シリコン
使用するとメガネがズレにくくなるので、ズレ落ちるストレスが軽減できます。水洗いOK、繰り返し使えるので、いつも清潔に使えます。
用途眼鏡のずり落ち防止、鼻あての汚れ防止に
材質シリコーン
寸法(mm)16×7×2.5
色クリアー
1セット(2個)
¥619
税込¥681
当日出荷
メガネのつるに被せるだけ!! ズリ落ち防止。
用途靴下を履くイメージです。
セット内容1ペア
材質シリコン
タイプ保護メガネ用
こんなお得な商品も!
安全保護メガネ ハイブリッドタイプ
モノタロウ
¥899
税込¥989
RM-17にモールドを付ける事により、超軽量、フィット感、ファッション性を備えた商品になります。すべり止め加工。UVカット。ANSI規格品です。
形状二眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)27
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカハードコート
メガネのつるに通して耳の後ろで、メガネをロック!! ズリ落ちを防止。
用途メガネのつるに差し込むだけで耳の後ろに引っ 掛かりメガネのズレをロックします。
セット内容1ペア入り/アジャスター・専用ケース付
材質シリコン
超軽量約18g。目の疲れを軽減するブルーライトカットレンズ使用。モダン(先セル)部分に滑り止めゴムを付けてフィット感アップ。ソフトケース付き。
材質TR90、レンズ:アクリル
寸法A(mm)47
本体質量(g)18
寸法D(mm)34
寸法B(mm)16
寸法C(mm)138
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法一般医療機器
メガネの鼻パッド跡を軽減。メガネの重さを軽減。
用途鼻当て部分に貼るだけの化粧用の抗菌スポンジパフで出来たシール
セット内容1パック:2ペア入り
材質スポンジ部分:ニトリルブタジエンラバー
厚さ(mm)2
寸法(mm)14
サイズS
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラスチック製メガネのズレ防止に。ほほにフレームが当たらない。
まつ毛がレンズに当たらない。
用途鼻当て部分に貼るだけ!簡単シリコン製シール
材質シリコン
セット内容1ペア
寸法(mm)19
色ブラック
材質ポリエステル
トラスコ品番836-5848
質量(g)5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。
色ブラック
TGK品番941-87-03-53
品名メガネバンド
タイプベルクロテープ式
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
メガネがくもらない!
シュッとひとふき2度拭きいらず!
スプレータイプのくもり止めスプレーです。
拭き取り跡が残りにくい♪
メガネにやさしい中性タイプ(アルコール不使用)
ガラスレンズ・プラスチックレンズ対応
持ち歩きに便利なコンパクトサイズ♪
●マスクの使用時に
●クリアな視界が長続き
●汚れも落ちる
約250~300プッシュ
【ご使用方法】
レンズの裏表に15cm程離して各1プッシュ吹きかけてください。吹きかけた後は柔らかい布、 またはティッシュなどで拭いてください。レンズを傷つけないようご注意ください。
※コンタクトレンズ・水中メガネには使用できません。
原産国:台湾
1個(30mL)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。
つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。
つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。
レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。
ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状2眼型
レンズ色クリア(透明)
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ)
フレーム色シルバー
材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)塩化ビニル
材質(バンド)ナイロン
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
液ダレしにくいムースタイプで、メガネにやさしい中性タイプです。マスクをしていても曇らない協力なくもり止め効果が長時間持続し、快適な視界が広がります。
約50回分の使用回数は、メガネの左・右・表・裏の合計4プッシュ分を1回としている為、合計で200プッシュの使用が可能です。
1個(17mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
小さめサイズで女性・子供向き。
二眼式、軽量。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN 規格認定
形状二眼型
サイズ小さめ
加工硬化処理
レンズ防曇
機能軽量、曇り止め加工、紫外線カット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズの汚れやベタつきを除去し、透明な保護被膜で汚れを付きにくくします。
メガネに優しい中性タイプでコーティングレンズにも使えます。
ハンディタイプで携帯に便利。アレル物質抑制剤配合。
商品タイプスプレー
1個(18mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
ANSI Z 87.1規格品。EN166規格品。メガネ併用可能。UVカット。すべり止め付ゴムバンド。防曇・防傷加工
用途粉じん、液体飛沫の防止が必要な作業。感染症対策
形状ゴーグル
幅(mm)160
色無色透明
サイズフリー
高さ(mm)80
奥行(mm)70
機能メガネ併用可能・防曇・防傷加工
材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
HK-501 MOTO GOGGLES。ミラーレンズに特徴的なフレームを組み合わせたスポーティなモーターサイクルゴーグル。眼鏡をかけたままでも装着可能。紫外線を99%カットする「UV400」偏光レンズや、ベルト内側にあるシリコン素材の滑り止めで快適な走行をサポート。※メガネの形状によっては装着できない可能性があります。・「UV400」偏光レンズで紫外線を99%カット。・蒸れにくく通気性の高いフレームを使用。・ベルト内側には滑り止めにシリコン素材を使用。・眼鏡をかけたままでも装着可能(メガネの形状による)。・ベルトの長さ調節可。素材 :【フレーム】TPU 【レンズ】ポリカーボネート 【スポンジ】ポリエーテル・ポリエステル 【ゴムベルト】ポリアミド・ポリエステル・ゴム
用途・「UV400」偏光レンズで紫外線を99%カット。・蒸れにくく通気性の高いフレームを使用。・ベルト内側には滑り止めにシリコン素材を使用。・眼鏡をかけたままでも装着可能(メガネの形状による)。・ベルトの長さ調節可
サイズフリー
レンズ色ブラックミラー
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ANSI Z87.1規格品。
ベンチレーション付軟質ヘッドクッション。
通気穴・すべり止め付テンプル。UVカット。
蒸れない!COOLな保護めがね
用途飛来物からの保護
仕様曇り止め/UVカット
形状二眼型
質量(g)25
レンズ色クリア
レンズくもり止めレンズ/ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネイト両面防曇&ハードコート
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。落下防止コードを取り付け可能なスライド穴付きです。滑り止めの溝付きハンドルです。
用途トルシアボルトの仮締め・鉄骨ノボルト穴合わせや仮固定。
角度(°)約70
ファッショナブルで街中でも映える保護めがね。超軽量、ソフトな装着感。ポリカハードコートレンズで傷や衝撃に強く有害な紫外線(UV-A&UV-B)を99%以上カットします。すべり止め加工でズレにくいです。ANSI規格品です。
形状一眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)22
レンズ色レインボーミラー
材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
眼鏡の上から着用できます。
超軽量弾力素材を使用しているため、長時間使用しても疲れにくくなっています。
特殊設計とフレーム先に付いた滑り止めゴムで、ズレにくくなっています。
ノーズパッド付のため、安定感がありズレにくくなっています。
光を反射しにくい素材を使用しているため、光の反射による視界の妨げがありません。
眼鏡のフレームと同じように折り畳めるため、収納性に優れています。
種別手術・検査用
スパッタ・スラグ・ノロ・バリ・サビ・塗装の除去作業に。柄尻がしっかりと叩ける。刃厚は6mmで強靭。滑り止め効果の高いグリップ付き。ご使用の際は安全メガネ等の保護具を必ず着用の上、ご使用下さい。
全長(mm)245
刃厚(mm)6
ディスプレイ上部のスペースを有効活用できる多目的トレイです。
設置は簡単
ディスプレイ上部で本体が水平になるようにアームの角度を調整し、固定すれば完了です。工具は不要です。
独立した2つのアーム
ディスプレイ背面の形状に合わせて、アームをそれぞれ調節できます。
すべり止め加工
アームの先端にはラバーが貼り付けられており、滑りを防いでいます。
最大荷重1kg
スマホやリモコン、メガネ等、よく使うものの置き場所に最適
タブレット・スマホスタンドとしても利用可能
アームの付け根を下にして天板を傾斜させれば、スタンドとしてもご使用いただけます。
材質ABS
色ブラック
耐荷重(kg)約1(※ディスプレイ外装の強度にご注意ください)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)幅約26×約11.5×約3(アーム・突起を除く)
アーム長さ(cm)約11.5
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
「ネオ」のその先へ。時代を超えた令和のマルシン工業の最高傑作。MNF2 DRILLのオプションパーツとして開発を進めること約3年。オプションの枠を超えた機能性とデザイン性を兼ね備えた傑作に仕上がりました。
用途モーターサイクル専用ゴーグル。CE規格適合品。曇り止め加工レンズ。シルバーミラー加工レンズ。UVカットレンズ。メガネ対応※。滑り止めシリコン付きベルト。オプションベルト5種。※形状次第で合わない場合があります
ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。プロテクトフレーム:フレーム上部に衝撃吸収クッションを配置 。オーバーグラス:めがねをかけたままで使用可能 。一眼ワイドレンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保し防じん効果もアップ 。滑り止めテンプル:耳にしっかりフィット 。長さ・角度調整テンプル:好みの長さ・角度に調整可能
用途作業時の飛来物からの眼の保護に
材質【レンズ・フレーム】ポリカーボネート
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
超軽量タイプです。衝撃などに強いポリカーボネートを使用しているので、傷が付きにくくなっています。つる部分には、柔らかいソフトテンプルを採用し、すべり止め加工をしているので、ズレにくく快適に作業できます。RM-17にモールドを付けることで、超軽量のまま顔によりフィットするメガネになりました。UV99%以上カットします。ANSI規格品です。
形状2眼型
質量(g)27
レンズ色IR#2
レンズポリカハードコート
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
必要機能をシンプルに追求したスピードゴーグル。レンズ内側はアンチフォグ加工が施され、曇りにくく、視界を妨げません。吸水性に優れた密度の異なる3層フォームがソフトなフィット感を提供します。レンズ表面はアンチスクラッチ加工。UV380(90%以上UVカット)。ストラップに滑り止め用シリコンプリントを採用。ピン付きのDFGゴーグルレンズに交換することでDFG ティアオフスピード 20pcsの装着が可能。
1個
¥4,980
税込¥5,478
4日以内出荷
HK-500 MOTO LEATHER GOGGLES。牛革を使用したパーツを配置しシンプルながらもデザイン性を向上させた、様々なジャンルに合わせやすいオーソドックスなモーターサイクルゴーグル。眼鏡をかけたままでも装着可能。紫外線を99%カットする「UV400」レンズや、ベルト内側にあるシリコン素材の滑り止めで快適な走行をサポート。※メガネの形状によっては装着できない可能性があります。・本革(牛革)を使用したパーツを配置。・蒸れにくく通気性の高いフレームを使用。・「UV400」レンズで紫外線を99%カット。・ベルト内側には滑り止めにシリコン素材を使用。・眼鏡をかけたままでも装着可能(メガネの形状による)。・ベルトの長さ調節可。素材 : [フレーム]TPU [レンズ]ポリカーボネート [スポンジ]ポリエーテル・ポリエステル [ゴムベルト]ポリアミド・ポリエステル・ラバー・牛革
用途・本革使用
サイズフリー
レンズ色ブラックスモーク
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
超軽量タイプです。衝撃などに強いポリカーボネートを使用しているので、傷が付きにくくなっています。つる部分には、柔らかいソフトテンプルを採用し、すべり止め加工をしているので、ズレにくく快適に作業できます。RM-17にモールドを付けることで、超軽量のまま顔によりフィットするメガネになりました。UV99%以上カットします。ANSI規格品です。
形状2眼型
質量(g)27
レンズ色IR#3
レンズポリカハードコート
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
TRIPLE CROSS GOGGLE。トリプルクロスヘルメットにも合わせられるゴーグルが登場しました!。ビンテージモトクロスヘルメットには珍しいアウタータイプのゴーグルです。トリプルクロスヘルメットの独特な開口部にも合わせられ、風も避けられ、視界も良好。ヘルメットの美しい曲線と同様に、ゴーグルもゆるやかな曲線形状となっています。バブルシールドのような他にはない独特なフォルムに早変わり。通常のゴーグルと違い、トリプルクロスゴーグルは、装着時ヘルメットと一体型になっており、ヘルメットの脱着の際に、ゴーグルが邪魔になる事はありません。トリプルクロスヘルメットに使ってもヨシ、TQヘルメットのようなジェットタイプに使ってもヨシ。クラシックな見た目のヘルメットでも、機能性を損なうことなく快適にツーリングしよう。汎用性(一般のジェットヘルメットに使えます)。トリプルクロスヘルメット以外でも、汎用品としても通常ジェットヘルメットにもお使い頂けます。トリプルクロスゴーグルは、バイザー・シールド・ゴーグルの要素を併せ持ち、ヘルメットの雰囲気がガラリと変わります。さながらパイロットジェットのような装いになります。取り付けはゴーグルのようにヘルメットの外側にバンドを持ってきます。バンドの内側にはシリコン素材の滑り止めがあります。
サイズフリー【一般ジェットヘルメットにもお使い頂けます】
紫外線カット99%以上
必要機能をシンプルに追求したスピードゴーグル。
レンズ内側はアンチフォグ加工が施され、曇りにくく、視界を妨げない。
吸水性に優れた密度の異なる3層フォームがソフトなフィット感を提供。
レンズ内側はアンチフォグ加工で曇りにくい。
密度の異なる3層フォームは吸水性に優れる。
ストラップに滑り止め用シリコンプリントを採用。
UV380 (90%以上UVカット)。
レンズ表面はアンチスクラッチ加工。
ピン付きのDFGゴーグルレンズに交換することでDFGティアオフ 20pcs スピードの装着が可能。
レンズ色クリア
障害物除去、人命救助、ドアの開閉、その他多目的に使用できる救助工具セットです。
用途人命救助に伴う活動などに
トラスコ品番244-7218
セット内容四ツ折担架、ウインチ約1000kg、呼笛、ハンドマイク(サイレン付)、立入禁止テープ、懐中電灯(マグネット・赤色灯付)、4t油圧ジャッキ、ヘッドランプ、単1乾電池x2、単2乾電池x2、単3乾電池x10、大ハンマー約2.5kg、防じんマスクx10枚、バチツルハシ、すべり止め軍手x5、スコップ、ゴーグル、誘導灯(ピカピカ)、平バール(900)、標識ロープ、ワイヤーロープ、ロープ(約9mmx10m)、ボルトクリッパ(約300mm)、折込みノコ(約210mm)、平バール(360)、万能オノ、金ノコ、金ノコ替刃、プライヤー、約1.3tハンマー、ペンチ、ネイルハンマー、金ハサミ、モンキーレンチ、タガネ、カッターナイフ、ドライバー
質量(kg)72
1式
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
関連キーワード