メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。
洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工
形状一眼型
材質ポリカーボネイト
質量(g)35
規格ANSI規格品
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45
曇り止め加工あり
メガネの上から掛けられます。
仕様UVカット、防曇加工、角度調整可
レンズ色クリア
トラスコ品番827-5529
質量(g)42
規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品
材質(フレーム)プラスチック
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。
めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
形スペクタクル形
質量(g)37
タイプオーバーグラス
規格ANSI Z87.1/EN166
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。
洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ
形状一眼型
材質ポリカーボネイト
質量(g)35
規格ANSI規格品
曇り止め加工なし
傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇性、キズ付防止
形状1眼型
質量(g)57
タイプメガネ併用可
規格JIS T 8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169
加工硬化処理
機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可
テンプル色テンプルカラー/ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能長さ・角度調整可
材質(テンプル)ナイロン
材質(トリム)エラストマー
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色クリア
仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色透明
加工硬化処理
材質(フレーム)ポリカーボネート製
材質(トリム)エラストマー
矯正用メガネの上から掛けられるオーバータイプ。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)
紫外線99.9%カット
表面キズ防止加工、曇り止め処理(※HGO-1C のみ内側)、帯電防止加工
用途安全保護メガネ
形状一眼型
本体質量(g)44
材質(レンズ)ポリカーボネート
メガネの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。JIS T 8147適合品。傷つき防止。サイド保護機能。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に
仕様傷つき防止加工、サイド保護機能、99.9%UVカット
材質ポリカーボネイト
形状一眼型
規格ANSI:Z87.1適合
レンズ色クリア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×40×110
JIS規格T 8147適合
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。
メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。
ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様JIS規格品
形状一眼型
質量(g)42
加工硬化処理
レンズ防曇
機能VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可
材質(フレーム)ナイロン
アズワン品番1-6465-01
調整機能長さ・角度調整可
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
紫外線カット、耐衝撃性
用途粉じん、液体飛沫からの眼の保護。オートクレーブ滅菌可能。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様121℃20分でのオートクレーブ滅菌可能
トラスコ品番470-3766
形状1眼型
質量(g)52
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169
機能上ひさしサイド付、めがね併用可
テンプル色クリア
アズワン品番64-9176-98
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(テンプル)ポリカーボネート
材質(トリム)シリコン
再生紙使用マーク適合
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポピュラーなレトロスタイル。
ポリカーボネートレンズによる耐衝撃性機能。
3段階(0~10mm)長さ調節可能なテンプルで優しい装着感覚を持続。
独特なサイドシールド構造により保護性能増強。
保護フレーム加工なので、上からの落下物に対して眉をプロテクト。
ソフトノーズクリップによる最良の装着感覚。
ANSI Z 87.1の安全基準に適合。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番344-7049
形状一眼型
質量(g)35
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ防曇
材質(フレーム)ナイロン
調整機能長さ調整可
仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工
レンズ色クリア
機能防曇
トラスコ品番789-2268
質量(g)52
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細身眼鏡の上から被せて掛ける安全メガネ。竿の部分は角度、長さ調整可。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外作業
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品マイクロファイバーメガネケース付
規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
RoHS指令(10物質対応)対応
3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング
眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね
オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド
質量(g)54
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170
顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。
メガネの上から併用可能。
ビームや散乱光の角度が特定できない場合に適しています。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。ただし、直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92
材質(フレーム)PP+エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
材質(ベルト)ナイロン繊ゴム
質量(g)92
形状ゴーグル型
レンズ防曇
機能メガネ併用可(一部大型不可)、くもり止めレンズ
曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。メガネの上から装着可能で、横の視界を妨げないデザインになっています。
用途眼球への危険物からの防護に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×40
形状一眼型
レンズ色クリア
仕様曇り止め、軽量型、メガネ併用可
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
曇らない、軽い、高いフィット感の保護メガネです。足元の視界を妨げないデザインで、メガネの上から装着可能です。
用途眼球への危険物からの防護に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×70×60
形状ゴーグル型
レンズ色クリア
仕様曇り止め、軽量型、メガネ併用可
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
レンズ交換が可能な軽量シールドタイプの安全保護メガネです。
ノーズパッドは脱着可能です。
眼鏡の上からでも装着可能です。
仕様レンズ交換可、メガネ併用可
材質フレーム:ナイロン
幅(mm)160
タイプ耳掛けタイプ
レンズ色クリア
テンプル色ホワイト
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ交換が可能な軽量シールドタイプの安全保護メガネです。ノーズパッドは脱着可能です。眼鏡の上からでも装着可能です。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番834-5521
セット内容フレーム1個、シールド(L)3枚、シールド(M)3枚
質量(g)194000
タイプ耳掛け
機能レンズ交換可能
材質(フレーム)ナイロン
テンプル色ホワイト
レンズ厚さ(mm)0.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0016
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
パノラミックビューレンズを採用した保護メガネです。
サイドのフレームをなくすことで視野が広く、メガネの上から着用した場合でも、フレームの接触を最小まで抑えられ快適な装着感です。
埃や塵が舞う現場に最適です。
耳掛け部を曲げ調整できますのでフィット感が高いです。
仕様防曇加工、紫外線カット〇、ツル調整○、コーティング〇
トラスコ品番224-3667
材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:TAC
形状2眼型
幅(mm)163
高さ(mm)50
質量(g)30
レンズ色クリア
フレーム色クリアスモーク
テンプル色クリアスモーク
レンズ厚さ(mm)1
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!。『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など
材質レンズ:ポリカーボネート
質量(g)38
レンズ色クリア
適合規格JIS(JIS T8147)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm)
フレーム色ダークグレー×ライトブルー
レンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)
材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。メガネの上から装着できます(一部、大型眼鏡には着用できません)。レンズ上部には衝撃を緩和するクッションバーが装備されています。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ポリカーボネート
JIS規格適合
材質(フレーム)ポリカーボネート
関連キーワード