1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

目玉クリップ 箱売り
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
釘にもかけられる大きな目玉が決め手!
二重メッキ仕上げ、バネはカーボン線、挟む力は弱まりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
色シルバー
ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。
クリップ式なので着脱が簡単です。
材質PC
RoHS指令(10物質対応)対応
眼鏡に挟んで使うクリップタイプの作業用ルーペです。
用途両手を使う細かい作業用などに。
付属品交換レンズ:1.7×、2.0×
適合付属交換レンズ:1.7×、2.0×
トラスコ品番835-4173
材質レンズ:PXM樹脂
幅(mm)40
寸法(mm)レンズ:28×72
本体寸法(mm)40
倍率(倍)1.7・2.0
フレーム色黒(クリップ部)
レンズ幅(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離約40/約25cm
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。
適合TOYO No.391F、392F専用
セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット機能付きクリップオングラス
度付眼鏡に簡単に取り付け可能なクリップ式
寸法(幅W×高さH)(mm)136×60
質量(g)9
仕様ブルーライトカット率52.2%
トラスコ品番470-3791
形状二眼型
機能UVカット、フリップアップタイプ
可視光線透過率(%)80.0
材質(レンズ)アセテート
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率0.522
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ・サングラスを傷から守ります。内側はレンズを守るソフトな起毛素材使用。開閉ワンタッチ。片手で出し入れができます。サンバイザーにクリップを差込むだけの簡単取付。本革調で車内インテリアに馴染みます。メガネが飛び出さない構造です。付属のクリップをホルダーに差し込みます。サンバイザーの奥側もしくは手前側に取付けできます
用途メガネ専用ケース
材質PVC(表)/ポリエステル(内側)
色ブラック
質量(g)70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×約70×約45
取付可能厚(mm)20以下(サンバイザー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×150×40以下(収納可能メガネ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
レンズサイズ(mm)28×74
質量(g)18
タイプメガネ用クリップルーペ
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)65×74×26
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 丸型クリップ最大バンドル直径 = 3.5mm固定方法 = ネイル材質 = PE色 = 白幅 = 3.5 mm深さ = 5.9mmケーブルクリップの取り付け時には適切な安全眼鏡を使用する必要があります。. 丸型白色プラスチックケーブルクリップ. 丸型ケーブル用のプラスチックケーブルクリップです。 硬化スチール製固定ピン付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
関連キーワード