軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
より高品質なHPQタイプ、メガネは面接触
形状オフセット
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
1/4”及び5/16”HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。ビットはマグネットにて保持し落下を防止します。
全長L(mm)138
サイズ(inch)1/4he×BIT×5/16he×BIT
質量(g)105
寸法d1(mm)20
寸法d2(mm)23
寸法a1(mm)15
寸法a2(mm)17
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
全長(mm)109~235
質量(g)1271
サイズ(inch)1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組)
アズワン品番64-2234-75
1セット
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
厚さ(mm)7.5×7.5
全長(mm)108
質量(g)51
サイズ(inch)1/4×5/16
アズワン品番64-7879-99
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)5.2×6.0
全長(mm)180
質量(g)45
サイズ(inch)1/4×5/16
1本
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
形状オフセット
材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
関連キーワード