こんなお得な商品も!

メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに
形状オフセット
寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
トラスコ品番816-5450
材質S53C
質量(g)1050
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。
形状オフセット
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
形状オフセット
トラスコ品番816-5448
セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
材質S53C
質量(g)1050
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
表面処理ニッケルクロムメッキ
1セット(6丁)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。
形状オフセット
トラスコ品番384-9384
セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
質量(kg)2
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
超荷重にも耐えうるように
クロームモリブデン鋼に最適の熱処理で加工!
長時間の作業にも全く疲れを感じさせないバランスの良い設計
ケースは鋼板製で耐久力は抜群、長期使用も安心
塗装は高級メラミン樹脂焼付け仕上げ
形状オフセット
寸法(mm)8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×24
材質本体:クロームバナジウム鋼
対辺寸法(mm)8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、21×24
仕上クロームメッキ
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
形状オフセット
レンチサイズ(mm)12×14/14×17/17×19
1セット
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
45°タイプ
形状オフセット
仕様JIS規格品
トラスコ品番817-4423
セット内容めがねレンチ:8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27、メタルケース
質量(kg)1.8
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27
ケース寸法(mm)405×95×40
1セット
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
45°タイプ
形状オフセット
仕様JIS規格品
トラスコ品番817-4422
セット内容めがねレンチ:10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26mm、メタルケース
質量(kg)1.9
対辺寸法(mm)10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26
ケース寸法(mm)405×95×40
1セット
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!!
布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
関連キーワード