11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 形状オフセット 寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294) セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 材質クロムバナジウム鋼 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 表面処理クロームメッキ、マット仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷

JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに 形状オフセット 寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 トラスコ品番816-5450 材質S53C 質量(g)1050 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
7,898 税込8,688
当日出荷

柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。 形状オフセット
1セット(6本組)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状オフセット トラスコ品番816-5448 セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 材質S53C 質量(g)1050 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 表面処理ニッケルクロムメッキ
1セット(6丁)
7,998 税込8,798
当日出荷

柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。
形状オフセット トラスコ品番384-9384 セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27 質量(kg)2 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

SIGNET(シグネット)めがねレンチセット
ヘックス、ダブルヘックス、トルクス、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種X8サイズに対応。 メガネ部分の内部のみが15°まで傾くので、クリアランスを広く取って作業ができます。
形状ストレート(両頭首振り) 全長(mm)170、215 セット内容8×10・11×13mm、14×16・17×19mm対応の2本セット 対辺寸法(mm)8×10-11×13、14×16-17×19 ヘッド幅(mm)27・30、37・45
1セット
6,698 税込7,368
翌日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチセット
超荷重にも耐えうるように クロームモリブデン鋼に最適の熱処理で加工! 長時間の作業にも全く疲れを感じさせないバランスの良い設計 ケースは鋼板製で耐久力は抜群、長期使用も安心 塗装は高級メラミン樹脂焼付け仕上げ
形状オフセット
1セット(6丁)
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)レボウェイブ両口めがねレンチセット
エコ商品
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。 JIS規格品です。 本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24 トラスコ品番472-0563 セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

45°タイプ
形状オフセット 仕様JIS規格品 トラスコ品番817-4423 セット内容めがねレンチ:8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27、メタルケース 質量(kg)1.8 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27 ケース寸法(mm)405×95×40
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット)
エコ商品
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに 形状オフセット トラスコ品番376-6098 セット内容6本組(8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24)樹脂トレイ付 種別めがねレンチ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ 質量(g)1120 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
9,498 税込10,448
3日以内出荷

ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
1丁ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)