121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途家の中と外の壁の断熱用に取り付け 材質SUS430 厚さ(mm)0.3
1個
729 税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質SUS304 対応機種OTQ-C4706AF BL、OTQ-C4706SAF BL、OQB-C4706F-RC、OQB-C3706F-RC 関連資料(0.38MB)
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷

SUS304-2B-ring 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490 外径(Φmm)12~500 切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,786 税込1,965
翌々日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。 材質ステンレス 厚さ(mm)0.3
1枚
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SFKHI-H3 着脱式工具ホルダースチール  ハンマー3穴 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷


1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
1セット(10枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メガネの上から着用可能です。PLATINUM®コーティングのため、超防曇、耐傷に優れています。外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造と、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部の大きさを選ばずホールド感良くフィットします。
機能【防曇性】両面超防曇・防傷 透過率(%)【視感】80~100 レンズ色クリア 安全規格AS/NZS規格 紫外線遮断率(%)99.99 形状ゴーグル型 材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト) アズワン品番7-7553-11
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
3,780 税込4,158
翌々日出荷

ハンドルに落下防止具の取付用スライドリング付。 くるくるキャッチとの併用で作業性を損なうことなく、工具落下による災害を防止。 スライドリング取付部分が上下にスライドするので、作業が妨げられません。
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネのつるに通して耳の後ろで、メガネをロック!! ズリ落ちを防止。
用途メガネのつるに差し込むだけで耳の後ろに引っ 掛かりメガネのズレをロックします。 セット内容1ペア入り/アジャスター・専用ケース付 材質シリコン
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
1丁ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

0.5m間隔にメガネ型のリングがあり、カットをする際に端材が出ない環境に配慮したチェーンとなっています。 メガネ型リングにはカットラインが入っており、従来品と比べて、ニッパーなどで簡単にカットできます。 0.5m間隔の目印により、等間隔のカット、設置が簡単です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)3.5 長さ(m)50 径(mm)6
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AOA-19S3 オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット ANEX 動画あり
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ) 材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼 全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224 最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314 アズワン品番65-1969-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
欠品中

「メガネホルダーとブローチ」の2WAY、「メガネホルダー、スカーフリング、ブローチ」の3WAYとしてお使いいただけます。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス。 キャップストップリング付き。
材質クロムバナジウム鋼 ギア数72
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「メガネホルダーとブローチ」の2WAY、「メガネホルダー、スカーフリング、ブローチ」の3WAYとしてお使いいただけます。
縦(mm)38 横(mm)20
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

「メガネホルダーとブローチ」の2WAY、「メガネホルダー、スカーフリング、ブローチ」の3WAYとしてお使いいただけます。
縦(mm)43 横(mm)20
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

「メガネホルダーとブローチ」の2WAY、「メガネホルダー、スカーフリング、ブローチ」の3WAYとしてお使いいただけます。
縦(mm)45 横(mm)20
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

「メガネホルダーとブローチ」の2WAY、「メガネホルダー、スカーフリング、ブローチ」の3WAYとしてお使いいただけます。
縦(mm)40 横(mm)20
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

「メガネホルダーとブローチ」の2WAY、「メガネホルダー、スカーフリング、ブローチ」の3WAYとしてお使いいただけます。
縦(mm)47 横(mm)24
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

「メガネホルダーとブローチ」の2WAY、「メガネホルダー、スカーフリング、ブローチ」の3WAYとしてお使いいただけます。
縦(mm)50 横(mm)24
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

「メガネホルダーとブローチ」の2WAY、「メガネホルダー、スカーフリング、ブローチ」の3WAYとしてお使いいただけます。
縦(mm)34 横(mm)32
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ
柄部の曲がり角度が45度になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
曲り角度45°
1個
899 税込989
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛沫を防ぐ!。かんたん装着、軽くて快適なつけごこち!。既存のフェイスシールドの「つけ心地が悪い」「組み立てが面倒」などの課題を解決した、軽量で簡単に装着できるフェイスシールド。1.フルフェイスサイズのシールド面であご下までを覆い、飛沫を防ぐ。2.約27gの軽量設計で、長時間装着しても疲れにくい。3.高透明ポリプロピレン製シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える。4.組み立て不要、バンドの着脱テープを2か所留めるだけで簡単に装着できる。5.頭周りジャストサイズにバンド長さを調節可能(約48~約62cm)、ゴムと違い締め付け感がなく快適。6.装着したままシールド面の角度調整や開閉が可能。7.眼鏡やマスクを着けたまま装着できる。8.使用前は平らな形状なので場所を取らずストックや持ち運びに便利。9.バンドは選べる3色のカラーリング
用途高透明PPシート採用。着脱テープで簡単装着。頭周りにジャストフィットするフェイスシールド 材質バンド:ポリプロピレン、着脱テープ:ナイロン 厚さ(mm)シールド面:0.2、バンド:0.5 寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:340×260 材質(シールド)ポリプロピレン(PP) バンド長(mm)装着時:約480~約620(調節可能)
1パック(2枚)ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など 幅(mm)70 質量(g)320 タイプ正立像タイプ LED色白色LED 材質(レンズ)ガラス
1個
76,980 税込84,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
差込角(sq.)9.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

会話がはずむ、おでかけ集音器 耳あな型デジタル集音器 VR-L50 「OTOMS フェミミ VR-L50」は、小さな音も最大80倍まで増幅する性能を持ち、コンパクトでおでかけにピッタリな集音器です。 マスク越しやアクリル板越しの会話でもお相手の声がしっかり聞こえ、小型で目立たず、眼鏡やマスクをしていても快適な使い心地で、会話を楽しめます。まさに「会話がはずむ、おでかけ集音器」なのです。 主な特長 しっかり聞こえる高性能 小さな音も最大80倍※1に増幅する高性能。デジタル技術でハウリングや雑音を低減。しっかり聞こえる高性能です。 小型で目立たず快適な使い心地 シックなベージュのカラーリングで耳にすっぽりと入る小さな形状ですので、目立たず自然な耳元を演出します。また 眼鏡やマスクと一緒に使っても気になることはありません。 長持ち電池寿命 徹底的に消費電力を低減する設計を施し、連続使用時間 約165時間※2を達成しました。
付属品イヤーチップ(S、M、L)お試し用電池、収納ケース、お掃除ブラシ、耳あかガードキット、スターターガイド、注意紙、取扱い説明書、保証書 電源空気電池PR41(312)1.4V 本体質量(g)1(電池除く) 連続使用時間(時間)約165 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.7×10.8×13.6(イヤーチップ含む、突起部除く) 機能雑音抑制、ハウリング制御 マイクロフォン部MEMSマイク 消費電流(mA)約1 音圧レベル(dB)最大出力:114SPL 利得(dB)最大音響:38 イヤホン形状BA型ドライバー
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷

クラシックバイクをあしらったレトロデザインのシンプルジェット。分岐路を意味する"ROAD FORK"は、シンプルでスタンダードなデザインと機能を持つ、オープンジェット型ヘルメットの第5弾。そのまま被るもよし、バイザーやシールドと組み合わせるのもOK。自由なアレンジでお楽しみいただけます。全排気量対応。SG規格/PSCマーク取得。内装着脱洗濯可。3点ホック汎用シールド、バイザー対応。あご紐ワンタッチバックル(ラチェット式)採用。ヘルメットホルダー対応Dリング。メガネ対応※。※形状次第で合わない場合があります。
規格SG、PSCマーク取得
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)