今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)40
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)80
白ガラスレンズ。新聞や本に置くだけで文字を拡大する置き型ルーペ(デスクルーペ・虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。傷がつきにくく鮮明に見える高級白ガラスレンズを使用。高倍率で広視界が魅力です。置くだけなので長時間使用も楽々。UFO型高級真鍮ボディがとっても魅力。母の日・父の日・敬老の日・お誕生日・クリスマス・贈物・プレゼントに最適!!
寸法(mm)85×85×35
質量(g)約105
倍率(倍)5
メーカークリアー光学
レンズサイズ(mm)約55
材質(ボディ)UFO型真鍮
材質(レンズ)高級光学ガラス
アズワン品番64-5275-55
1個
¥13,880
税込¥15,268
6日以内出荷
携帯に便利な薄型タイプ。
用途によって3種類の倍率を選べます。
LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等
倍率(倍)3、5、7
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
レンズサイズ(mm)70×50
使用電池CR2032×2個((別売)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDライトルーペ 薄型
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。
倍率(倍)3、5、7
レンズサイズ(mm)70×54
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
使用電池CR2032×2個(テスト用付属)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポケットルーペ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。
付属品ケース
タイプ高倍率ルーペ
種類携帯用
時計職人のために作られたアイ・ルーペは、まぶたに挟んで使う昔から愛用されているルーペです。
NO.7300は、ワンタッチで大小に分けられ、大はそのままシングルレンズのルーペとしてお使いになれます。
用途時計修理などの精密作業・組み立てに。
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
目に接眼して使用します。
用途時計などの修理・加工。
外径×高さH(Φmm×mm)37×28
寸法(mm)(レンズ)23
質量(g)10
種類アイルーペ
材質(レンズ)ガラス
カードサイズで携帯性に優れ、ポケットやお財布にかさばらずに収納できます。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。軽くて見やすい高品質アクリル製レンズと高輝度LEDライトで、使いやすさが広がります。レンズの開閉で自動的にライトが点灯、もとに戻すと消灯するので消し忘れの心配がありません
倍率(倍)大玉:約3 小玉:約5
寸法(mm)W58×D8×H90
仕様カード
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)30(電池込)
種類ポケットルーペ
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。
種類カップルーペ
外径(Φmm)32
材質(レンズ)ガラス
新聞や雑誌などの小さい文字を拡大して表示するデジタルルーペ。レンズの拡大鏡と比べ拡大物の湾曲を軽減できます。4.3インチの大型液晶タイプ。6つのLEDを搭載し暗い場所でも明るく表示します。倍率は3倍、5倍、10倍の3段階選択でき、お好みで調整できます。繰り返し使用できる充電電池を内蔵。1回の充電で2時間使用可能です。持ち運び用の専用ポーチ付き
セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書、収納ポーチ
種別カメラ種別:ルーペ
電源充電電池
倍率3倍、5倍、10倍
センサーCMOS
充電時間2時間
ディスプレイ4.3インチ
LED白色LED数:6灯
フォーカス固定
バッテリー容量(mAh)1200mAh
画素数100万画素
電池使用時間(時間)2
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
手元を明るく照らします。
倍率(倍)5
レンズサイズ(mm)23
トラスコ品番805-2027
質量(g)11
種類アイルーペ
レンズガラスレンズ
サイズ(mm)32×31×31mm
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
時計技術者、宝石鑑定者に愛用されてきたルーペです。
瞼に挟んで使用します。
フレーム部に空気抜きの穴が開けてあり、レンズ内面が曇りにくい仕組みになっています。
質量(g)約4
材質(レンズ)PXM光学樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×25
レンズ径(Φmm)25
ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)約130(ボタン電池を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49
レンズ径(Φmm)約68
連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)
光源白色LED×3灯(交換できません)
電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)
材質(レンズ)ガラス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ