こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
超ロングタイプのメガネレンチです。
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に
材質クロムバナジウム鋼
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
形状ストレート
仕様パワーフィット
柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。
曲り角度(柄部)45°
形状オフセット
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。
めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。
ミラー仕上げ
形状ストレート
形状オフセット
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
クロムバナジウム鋼です。
表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
形状ストレート
表面処理三価クロムメッキ
72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
形状ストレート
タイプストレートタイプ
コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。
メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。
手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
仕様パワーフィット
形状オフセット
先端形状12角(二重六角)
超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
正逆の切り替えは付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
ラチェット機構あり
柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。
曲り角度(柄部)15°
形状オフセット
従来品より26%薄い!(メーカー比)薄さ・軽量化を実現!。薄型なのにしっかりと締め付けが可能!。マイクロサテン仕上げ。送り角度5度。ギア数72山
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)ラチェット部分:約8
全長(mm)247
質量(g)182
対辺寸法(mm)17×19
トルク(N・m)保証(スパナ):186、保証(ラチェット):323
シノの有無あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
足場組みの番線締め付け・穴合わせに最適な曲シノ付!仮枠足場・住宅施工等に!
全長(mm)310
質量(g)458
対辺寸法(mm)17×21
シノの有無あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
全長(mm)311
エスコ品番EA602AK-5
呼び寸法(mm)19×24
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
全長(mm)415
エスコ品番EA602AK-8
呼び寸法(mm)24×30
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
全長(mm)358
エスコ品番EA602AK-6
呼び寸法(mm)21×26
1個
¥8,830
税込¥9,713
3日以内出荷
全長(mm)312
エスコ品番EA602AK-4
呼び寸法(mm)17×21
1個
¥6,910
税込¥7,601
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)14.5×15
全長(mm)340
質量(g)375
サイズ(inch)15/16×1
1本
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
全長(mm)312
エスコ品番EA602AK-3
呼び寸法(mm)17×19
1個
¥6,910
税込¥7,601
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)15×16
全長(mm)368
質量(g)460
サイズ(inch)1×1-1/16
1本
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)8.7×9.1
全長(mm)225
質量(g)105
サイズ(inch)7/16×1/2
1本
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)6.0×7.9
全長(mm)195
質量(g)54
サイズ(inch)5/16×3/8
1本
¥7,910
税込¥8,701
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)5.2×6.0
全長(mm)180
質量(g)45
サイズ(inch)1/4×5/16
1本
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)9.1×9.5
全長(mm)235
質量(g)119
サイズ(inch)1/2×9/16
1本
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)7.0×8.0
全長(mm)195
質量(g)45
サイズ(inch)5/16×11/32
1本
¥8,430
税込¥9,273
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)11.1×12
全長(mm)275
質量(g)158
サイズ(inch)11/16×3/4
アズワン品番64-2241-19
1本
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)11.1×12
全長(mm)274
質量(g)156
サイズ(inch)5/8×3/4
1本
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)13.5×14.5
全長(mm)301
質量(g)175
サイズ(inch)13/16×7/8
1本
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)9.5×11.5
全長(mm)245
質量(g)122
サイズ(inch)9/16×5/8
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)7.9×8.7
全長(mm)215
質量(g)74
サイズ(inch)3/8×7/16
1本
¥8,040
税込¥8,844
8日以内出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)16×18
全長(mm)403
質量(g)620
サイズ(inch)1-1/8×1-1/4
1本
¥18,100
税込¥19,910
8日以内出荷
便利な6本組のメガネレンチセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容8×9・10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm
材質クロームバナジウム
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ